堅牢・安全・美観三拍子揃った新しいワゴンです。ダブルテーパー加工。
皿型、フラット型どちらのタイプも組替えできます。棚板は50mmピッチで段替え可能。直進安定金具標準装備。
自在キャスターの回転を止めることができるため、ご使用になる現場や用途に合わせて取り付けの選択ができます。
用途工場、実験・研究施設、学校、物流倉庫、バックヤード、整備工場、ホテル、病院などで
仕様組立式
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
オープン書庫を上下二段に組み合わせたセットです。【下置に必要なベースも、セット内容に含まれていますので、そのままご使用いただけます。【オープンタイプのキャビネットは、扉がないため可視性に優れ、書類なども取り出しやすいスチール書庫です。【よく取り出す資料やカタログを収納したり、パソコン周辺機器をまとめるなど、感覚としては本棚(ブックシェルフ)や物置棚のような使用感があります。【一台でもA4サイズのファイルや書類を三段に収納できる高い収納力を誇りますが、上下二段に組み合わせることでさらに収納力アップ。【カラーには、次世代カラーのホワイトを使用しておりますので、他のオフィス家具ともコーディネートしやすく、将来的にも長くご利用いただけるはずです。
仕様上段:オープン書庫、下段:オープン書庫、ベース
付属品上段:棚板2枚付下段:棚板2枚付
材質本体:スチール粉体塗装
質量(kg)上段:24、下段:24、ベース:3
色ホワイト
高さ(mm)2160
種類オープン
奥行(mm)400
間口(mm)900
機能24mmピッチ可動棚
棚板耐荷重(kg)50
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上段:860×399×990、下段:860×399×990、棚板:D325
グリーン購入法適合
商品タイプ組立有無:有り(上下、ベースの連結)
1セット
¥55,980
税込¥61,578
5日以内出荷
関連キーワード