2,326件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
769 税込846
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (359種類の商品があります)

1個ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

材質PP 有効内寸(mm)530×404×260 外寸(mm)593×455×280 内寸(mm)542×416×273 フタなし 底形状格子リブ コンテナ種類ベタ目 嵌合商品テンバコ 76
1個ほか
6,498 税込7,148
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)メッシュコンテナー
タイプスタッキング可 仕様【底面】水抜き穴24ケ付き 材質PP 質量(kg)1.35 外形寸法(mm)535×370×305 有効内寸(mm)477×320×288 外寸(mm)535×370×305 内寸(mm)487×330×298 フタなし 底形状斜格子リブ 水抜き孔有 圧縮荷重(kN[kgf])12.88(1313) アズワン品番2-104-01 コンテナ種類メッシュ 嵌合商品ホームオリコン S30M
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

TPシリーズは全ての容器が相互に嵌合できます。
材質PP フタなし 底形状TP格子リブ
1個ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

底面アミ目材質:ポリエチレン
材質PE 質量(kg)1.03 ブルー 容量(L)16.9 有効内寸(mm)529×342×82 外寸(mm)573×389×105 内寸(mm)536×349×92 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)573×389×105 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)536×349×92 底形状格子網目リブ 圧縮荷重(kN[kgf])16.07(1640) TKG品番9-0181-0701 TKG品番(2017)6-0175-1101 嵌合商品油脂箱
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷

フタの有無あり 適合カード差し:両短辺21型、55型、56-A型、61型、62型 材質PP 形状底面:SB(斜) (斜格子リブ) 有効内寸(mm)492×334×307 耐荷重(kg)20 外寸(mm)530×366×342 内寸(mm)494×336×307 機構両長側、両短側面、フタ上面にシボ面有、上枠にラベル剥離リブ有 底形状斜格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])6.96(710) 嵌合商品オリコン P31B
1個ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工業界、水産業界はもちろん建築現場、防火水槽等、様々な用途に使用されており、抜群の強度を誇ります。抜群の強度を持ち、過酷な条件下でも破損しにくい設計です。
スタッキング 折り畳み可否不可 材質PP
1個ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

三甲(サンコー)オリコン
オールプラスチック製
フタの有無なし 適合(嵌合)リーフオリコンシリーズ、オリコンEP11A、オリコンEP33AB-B、SNコンテナーC#35W、ディスプレイオリコン6416、EPボックス#40-2 材質PP タイプFOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー) 有効内寸(mm)570×370×269 外寸(mm)600×400×290 内寸(mm)570×370×279 機構両長辺中央部ラベル剥離用シボ面有 底形状斜格子網目リブ 圧縮荷重(kN[kgf])8.71(888) 嵌合商品ディスプレイオリコン 6416
1個ほか
3,998 税込4,398
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TPシリーズは、全ての容器が相互に嵌合できます。TP-Lシリーズは、大型でも軽量タイプです。
材質PP フタなし 底形状TPタイプ 適合カード差し4辺5、97、102型 外寸法・奥行(mm)503 コンテナ種類ベタ目 ネスティング
1個ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

網目タイプのスタッキングコンテナです。耐荷重に優れ安定した段積みが可能です。
フタなし コンテナ種類メッシュ スタッキング
1個ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

底面アミ目材質:ポリプロピレン
材質PP 質量(kg)1.27 ブルー 容量(L)22.1 有効内寸(mm)530×342×110 外寸(mm)577×389×134 内寸(mm)537×349×120 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)577×389×134 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)537×349×120 底形状格子網目リブ 圧縮荷重(kN[kgf])29.4(3000) TKG品番9-0181-0801 TKG品番(2017)6-0175-1201 嵌合商品油脂箱
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

ハンドルの取り付けによりネスティングもスタッキングも可能です。操作が簡単で空箱時の収納効率に優れています。
フタなし スタッキング ネスティング
1個ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1個ほか
3,598 税込3,958
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三甲(サンコー)サンボックス#TP461.5
内容物に合わせたコンテナー選定が容易でお互い嵌合できることも使い勝手を大幅に向上させます。
適合カード差し/4辺5・97・102型 材質PP 形状底面/SF(格) タイプTP内底面フラットタイプ 有効内寸(mm)627×459×127 外寸(mm)670×503×149 内寸(mm)635×468×137 フタなし 底形状TP格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])27.0(2760) コンテナ種類ベタ目
1箱(5個)ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)タフブネ80 緑
材質PP 有効内寸(mm)788×489×198 外寸(mm)924×616×210 内寸(mm)852×553×198 フタなし 底形状格子リブ ネスティング高さ(mm)44
1個ほか
9,698 税込10,668
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

底面アミ目材質:ポリエチレン
材質PE 質量(kg)1.29 ブルー 容量(L)22.3 有効内寸(mm)527×341×112 外寸(mm)584×388×134 内寸(mm)534×348×122 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)584×388×134 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)534×348×122 底形状格子網目リブ 圧縮荷重(kN[kgf])20.7(2110) TKG品番9-0181-0501 TKG品番(2017)6-0175-0901 嵌合商品油脂箱
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷

工具・各種部品の集中管理に役立ちます。 コンテナを積み重ねて使用することができます。
材質PP 底形状格子リブ
1個ほか
489 税込538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
1,498 税込1,648
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

ボトル収容量6本 フタの有無なし 材質PE 外寸(mm)395×274×436 内寸(mm)361×237×427
1個ほか
7,598 税込8,358
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベタ目形状のネスティングタイプのコンテナーです。空箱時には優れた収納効率を示し、スタッキング時には安定した積み上げができます。
タイプベタ目 材質PP 形状底面:SG (その他) フタなし 底形状その他 外寸法・高さ(mm)80 コンテナ種類ベタ目 スタッキング ネスティング 有効内寸法・奥行(mm)- 有効内寸法・高さ(mm)- 有効内寸法・幅(mm)-
1個ほか
589 税込648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

三甲(サンコー)SNコンテナー
タイプスタッキング可/ネスティング可 材質PP フタなし
1個ほか
929 税込1,022
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

仕様3ツ組可能 適合(嵌合)サンテナーB#50シリーズ 材質PP 有効内寸(mm)477×320×286 外寸(mm)535×370×305 内寸(mm)487×330×296 フタなし 底形状斜格子網目 圧縮荷重(kN[kgf])14.19(1447) コンテナ種類メッシュ 嵌合商品ホームオリコン S30M
1個ほか
1,998 税込2,198
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内側、外側とも凹凸のない滑らかな表面です。食品保管に最適です。
材質PP フタなし
1個ほか
699 税込769
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

底面アミ目材質:ポリエチレン
材質PE 質量(kg)0.93 クリーム 容量(L)11.5 有効内寸(mm)528×340×50 外寸(mm)576×388×72 内寸(mm)536×348×60 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)574×388×72 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)534×348×60 底形状格子網目リブ TKG品番9-0181-0601 TKG品番(2017)6-0175-1001
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

●厚肉インジェクション成形により、優れた耐久性を示します。●内面は平滑でコーナー部も広いため、洗浄性に優れています。
トラスコ品番342-3158 材質ポリオレフィン 質量(kg)1.1 外寸(mm)716×516×48 アズワン品番5-270-03 外寸法・幅(mm)716 外寸法・高さ(mm)48 外寸法・奥行(mm)516 嵌合商品ジャンボックス 100
1枚
4,298 税込4,728
当日出荷

静電気を溜め込みません。静電気から基板、電子部品を守ります。
用途プリント基板や電子部品の保管・搬送に。 フタなし 表面抵抗値(Ω)10-6 特性導電性
1個ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個ほか
469 税込516
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

シンプルな形状で、小型部品をスッキリ収納できます。
用途棚に設置した際、内容物の取り出しが容易なパーツボックス 材質PP 内寸(mm)499×130×148 底形状外周リブ 外寸法・幅(mm)135 外寸法・高さ(mm)153 外寸法・奥行(mm)515
1個ほか
2,198 税込2,418
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
859 税込945
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

同じ色どうしで重ねると中に物を入れたままスタッキングでき、色を交互に重ねるとネスティングできて省スペースです。段積み時180°回転させ、色の方向を替えることにより、スタッキング、ネスティングが可能です。ネスティング時は収納効率に優れ、空箱スペースの削減が可能です。
材質PP
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

三甲(サンコー)SNコンテナー
用途いちごコンテナー タイプスタッキング可/ネスティング可 材質PP 寸法(mm)(アミ目)側面5×7 高さ(mm)(ネスティング)125 有効内寸(mm)494×279×75 外寸(mm)576×319×98 内寸(mm)510×295×83 フタなし 底形状格子リブ 水抜き孔有 圧縮荷重(kN[kgf])5.54(565) ネスティング高さ(mm)25 コンテナ種類メッシュ スタッキング
1個ほか
1,798 税込1,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三甲(サンコー)SNコンテナー
タイプスタッキング可 仕様(カード差し取付面)片短辺 適合(嵌合)サンテナーB#40シリーズ、SNコンテナーC#60HV 材質PP 高さ(mm)(ネスティング)101 有効内寸(mm)564×404×180 外寸(mm)623×463×198 内寸(mm)579×419×190 フタなし 圧縮荷重(kN[kgf])12.05(1230) ネスティング高さ(mm)101 適合カード差し9S型(ワンタッチ式) コンテナ種類メッシュ スタッキング 嵌合商品SNコンテナー C#60HV
1個ほか
2,898 税込3,188
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三甲(サンコー)コンテナ用カード差し
エコ商品
コンテナーの仕分け作業をより効率化します。金属を使用せず、錆びの心配もありません。
用途コンテナーに取り付けて、カンバン管理ができます。 トラスコ品番201-1258 材質ポリプロピレン(PP) 外寸法・幅(mm)95 外寸法・高さ(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)105
1個
209 税込230
当日出荷

三甲(サンコー)SNコンテナー
タイプスタッキング可 仕様(カード差し取付面)両短辺 適合(嵌合)サンテナーB#50シリーズ 材質PP フタなし コンテナ種類メッシュ スタッキング
1個ほか
2,698 税込2,968
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三甲(サンコー)SNコンテナー
大型サイズのSNコンテナー、1100mm角パレットに平面2個積載可能
スタッキング 材質PP 内寸法(mm)1028×478×320 内寸(mm)1028×478×320 フタなし 底形状格子リブ 外寸法(mm)1100×550×330 圧縮荷重(kN[kgf])27.0(2750) ネスティング高さ(mm)167 コンテナ種類ベタ目
1セット(2個)ほか
25,980 税込28,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


三甲(サンコー)SNコンテナー
タイプスタッキング可 適合(嵌合)ばんじゅうAシリーズ、SNコンテナーC#36Y、サンボックス#54 材質PP 有効内寸(mm)520×334×110 内寸(mm)534×348×120 フタなし コンテナ種類メッシュ スタッキング 嵌合商品サンボックス 54
1個ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)