仕様(カード差し取付面)両長辺21型、両短辺9M型
適合(嵌合)サンボックスNS10B、サンボックスNS10B-2、サンボックスNS15B、サンボックスNS20B、サンボックスNS20B-2
材質PP
有効内寸(mm)267×163×119
外寸(mm)317×213×130
内寸(mm)277×173×126
フタなし
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])15.97(1630)
適合カード差しし21型(ワンタッチ式、9M型(ワンタッチ式)
嵌合商品サンボックス NS20B-2 穴有
TPシリーズは全ての容器が相互に嵌合できます。
材質PP
フタなし
底形状TP格子リブ
内容物に合わせたコンテナー選定が容易で、使い勝手を大幅に向上させます。
材質PP
タイプボックス:TP規格
フタなし
コンテナ種類ベタ目
適合(嵌合)サンボックス#56Aシリーズ、サンボックス#14-3
材質PP
フタなし
底形状格子リブ
嵌合商品サンボックス 14-3
内容物に合わせたコンテナー選定が容易でお互い嵌合できることも使い勝手を大幅に向上させます。
適合カード差し/4辺5・97・102型
種別202558-00
材質PP
形状底面/SF(格)
タイプTP内底面フラットタイプ
有効内寸(mm)458×290×173
外寸(mm)503×335×195
内寸(mm)468×300×183
フタなし
底形状TP格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])29.6(3020)
コンテナ種類ベタ目
種別NS9C-2
材質PP
有効内寸(mm)312×220×110
外寸(mm)363×271×130
内寸(mm)323×231×124
フタなし
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])30.4(3100)
コンテナ種類ベタ目
嵌合商品サンボックス NS9C 孔有
仕様(カード差し取付面)両短辺
適合サンボックス#6、#9フタ、サンボックス#9Tフタ、(嵌合)サンボックス#9Bシリーズ、SNコンテナーB#9-3、SNコンテナーB#9-2、SNコンテナーB#9、サンボックス#9G
種別6B
材質PP
有効内寸(mm)310×235×83
外寸(mm)361×272×95
内寸(mm)317×242×90
フタなし
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])20.3(2070)
適合カード差し13型(ワンタッチ式)、21型(ワンタッチ式)
嵌合商品サンボックス #9G
4Lサイズで最も軽いサンボックス。
種別200436-00
材質PP
内寸(mm)423×119×88
フタなし
底形状格子リブ
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×143×90
圧縮荷重(kN[kgf])7.52(766)
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)414×110×78
コンテナ種類ベタ目
種別SK64
材質PP
有効内寸(mm)542×382×282
外寸(mm)600×440×300
内寸(mm)550×390×292
フタなし
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])41.8(4270)
コンテナ種類ベタ目
内容物に合わせたコンテナー選定が容易でお互い嵌合できることも使い勝手を大幅に向上させます。
適合カード差し/4辺5・97・102型
種別201855-00
材質PP
形状底面/SF(格)
タイプTP内底面フラットタイプ
有効内寸(mm)459×291×126
外寸(mm)503×335×149
内寸(mm)468×300×136
フタなし
底形状TP格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])27.2(2780)
コンテナ種類ベタ目
適合(嵌合)サンボックスMB6、サンボックスME28、サンボックスMG55、サンボックスML115
種別MC-13
材質PP
有効内寸(mm)430×234×115
外寸(mm)480×280×128
内寸(mm)440×244×125
フタなし
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])31.9(3250)
嵌合商品MES-ML(サンボックスML-115孔無)
こんなお得な商品も!

NFボックス
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
フタなし
種別SK9FRBL
材質PA
有効内寸(mm)305×230×108
外寸(mm)368×280×123
内寸(mm)315×240×116
フタなし
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])40.9(4172)
コンテナ種類ベタ目
仕様カード差し取付面:両短辺、フタ適合製品:サンボックス#13フタ、嵌合製品:サンボックス#13B
材質PP
有効内寸(mm)367×247×129
外寸(mm)441×281×145
内寸(mm)375×255×139
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])10.68(1090)
適合カード差し9.5型(ワンタッチ式)
嵌合商品サンボックス 13B
材質PP
容量(L)12.9
有効内寸(mm)367×247×129
外寸(mm)441×281×145
内寸(mm)375×255×139
底形状格子リブ
適合サンボックス#6、#9フタ、(嵌合)サンボックス#9Bシリーズ、SNコンテナーB#9-3、SNコンテナーB#9-2、SNコンテナーB#9
種別6B-4
材質PP
有効内寸(mm)308×233×76
外寸(mm)361×272×86
内寸(mm)317×242×83
フタなし
底形状その他
コンテナ種類ベタ目
嵌合商品SNコンテナー B# 9-3
ラインプレッシャーを緩和するコーナーデザイン
材質PP
形状底面:格子リブ
有効内寸(mm)605×605×146
外寸(mm)640×640×166
内寸(mm)611×611×156
フタなし
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])19.6(2000)
コンテナ種類ベタ目
仕様(カード差し取付面)両長辺19、19-3、98、103型 両短辺3-2型
適合サンボックス330フタ、TP330フタ、TP330フタウィンドウ
種別331M
材質PP
寸法(mm)(アミ目)側底面6×6
有効内寸(mm)290×290×86
外寸(mm)335×335×103
内寸(mm)300×300×96
フタなし
底形状格子網目
圧縮荷重(kN[kgf])20.6(2100)
適合カード差し19型(ワンタッチ式)、19-3型(ワンタッチ式)、98型(ワンタッチ式)、103型(ワンタッチ式)、3-2型(ワンタッチ式)
コンテナ種類メッシュ
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
仕様(カード差し取付面)4辺(長辺各2箇所、短辺各1箇所)
種別4102LB
材質PP
タイプTP規格
有効内寸(mm)1129×459×170
外寸(mm)1173×503×195
内寸(mm)1138×468×180
フタなし
底形状TP格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])30.4(3100)
適合カード差し5型(ワンタッチ式)、97型(ワンタッチ式)、102型(ワンタッチ式)、122型(ワンタッチ式)
コンテナーに導電性能を付与した高機能製品です。導電層が表面だけなく、樹脂全体にわたっているため、帯電防止とともに静電除去効果があります。表面をふきとったり、洗浄したりしても性能に変化が生じません。温度・湿度の影響をほとんど受けません。金属製に比べ軽く、錆びません。
用途家電・弱電メーカーの部品保管・流通容器。
材質導電性PP
表面抵抗値(Ω)106以下
適合(嵌合)サンボックス#4-3、サンボックス#8-4
種別4-3B
材質PP
有効内寸(mm)434×281×33
外寸(mm)451×298×45
内寸(mm)435×282×38
フタなし
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])25.9(2645)
嵌合商品サンボックス 8-4
シンプルデザインで小物内容物の挟まりを抑制
仕様C-6
適合カード差し(標準):カード差し5型(ワンタッチ式)、カード差し52-2型(ワンタッチ式)、カード差し74型(ワンタッチ式)、カード差し94型(ワンタッチ式)、カード差し97型(ワンタッチ式)、カード差し102型(ワンタッチ式)、カード差し108型(ワンタッチ式)、カード差し122型(ワンタッチ式)、カード差し137型(ワンタッチ式)、カード差し156型-A(ワンタッチ式)、カード差し161型、カード差し165型(ワンタッチ式)、カード差し取付面:両長辺、嵌合製品:サンボックスCシリーズ、底面強度抜群、TP規格品
材質PP
形状底面:格子リブ
有効内寸(mm)291×291×86
外寸(mm)335×335×103
内寸(mm)300×300×96
フタなし
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])29.5(3010)
コンテナ種類ベタ目
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ