網目タイプのスタッキングコンテナです。耐荷重に優れ安定した段積みが可能です。
フタなし
コンテナ種類メッシュ
スタッキング可
工業界、水産業界はもちろん建築現場、防火水槽等、様々な用途に使用されており、抜群の強度を誇ります。抜群の強度を持ち、過酷な条件下でも破損しにくい設計です。
スタッキング可
折り畳み可否不可
材質PP
ハンドルの取り付けによりネスティングもスタッキングも可能です。操作が簡単で空箱時の収納効率に優れています。
フタなし
スタッキング可
ネスティング可
TPシリーズは、全ての容器が相互に嵌合できます。TP-Lシリーズは、大型でも軽量タイプです。
材質PP
フタなし
底形状TPタイプ
適合カード差し4辺5、97、102型
外寸法・奥行(mm)503
コンテナ種類ベタ目
ネスティング可
材質PP
タイプTP規格
対応持ち手カバー
フタなし
底形状TPタイプ
適合カード差し5型(ワンタッチ式)、97型(ワンタッチ式)、102型(ワンタッチ式)、122型(ワンタッチ式)
コンテナ種類ベタ目
材質PP
種別215800GR00
有効内寸(mm)1050×596×192
外寸(mm)1232×766×207
内寸(mm)1150×696×192
フタなし
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])10.54(1075)
ネスティング高さ(mm)50
材質PP
種別SKTB200GR
有効内寸(mm)1202×740×192
外寸(mm)1364×902×207
内寸(mm)1290×828×192
フタなし
底形状格子リブ
ネスティング高さ(mm)47
耐薬品性、耐油性に優れています。
スチール製にくらべて約1/2の軽さです。
強酸・強アルカリにも使用できます。
用途粉体輸送に。
色ブルー
材質超高分子量PE
タイプベタ目
種別SK120NB
フタなし
外寸法・幅(mm)-
外寸法・高さ(mm)-
外寸法・奥行(mm)-
有効内寸法・奥行(mm)-
有効内寸法・高さ(mm)-
有効内寸法・幅(mm)-
TP規格最長サイズ
材質PP
形状TP格子リブ(底面)
タイプTP規格、持ち手カバー対応
内寸(mm)1798×458×180
底形状TP格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])83.4(8510)
適合カード差しカード差し5型(ワンタッチ式)、カード差し97型(ワンタッチ式)、カード差し102型(ワンタッチ式)、カード差し122型(ワンタッチ式)
コンテナ種類ベタ目
種別TF130
材質PP
有効内寸(mm)720×435×409
外寸(mm)780×495×427
内寸(mm)735×450×419
フタなし
底形状斜格子網目
コンテナ種類メッシュ
アウトドアや工具入れなどオールラウンドに使える丈夫な多目的収納ボックスです。蓋の耐荷重が86kgあるため、イスや踏み台としても使えます。
用途ハンドル、キャスター2輪付き
材質PP
色ブラック
内容量(L)137.3
内寸(mm)940×440×367
フタあり
外寸法・幅(mm)1000
外寸法・高さ(mm)500
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)502
コンテナ種類ベタ目
有効内寸法・奥行(mm)382
有効内寸法・高さ(mm)364
有効内寸法・幅(mm)877
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
タイプスタッキング可
材質PP
フタなし
底形状格子網目リブ
コンテナ種類メッシュ
スタッキング可
仕様(カード差し取付面)4辺
適合(嵌合)サンボックスMC13
種別ML-115孔
材質PP
有効内寸(mm)1074×430×231
外寸(mm)1120×480×245
内寸(mm)1084×440×241
フタなし
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])33.0(3370)
適合カード差し41型(ワンタッチ式)、96型(ワンタッチ式)、101型(ワンタッチ式)
嵌合商品MES-MC(サンボックスMC- 13)
タイプベタ目
フタなし
外寸法・幅(mm)-
外寸法・高さ(mm)-
外寸法・奥行(mm)-
有効内寸法・奥行(mm)-
有効内寸法・高さ(mm)-
有効内寸法・幅(mm)-
コンテナに特殊設計のフタを連結することによりフタとしての機能に加え、スタッキング、ネスティングを同時に可能にしました。
材質PP
フタあり
底形状格子リブ
フタの種類特殊設計
スタッキング可
ネスティング可
コンテナを長辺・短辺・底面に分割、組立式にしたことで各パーツの軽量化を実現しました。軽量であってもコーナー部をダブルウォール形状にするなど耐衝撃性を向上させています。
材質PP
フタなし
底形状TPタイプ
適合カード差し4辺5、97、102型(別売)
コンテナ種類ベタ目
種別160S
材質PP
有効内寸(mm)628×533×476
外寸(mm)700×600×500
内寸(mm)640×545×488
フタなし
底形状斜格子リブ
コンテナ種類ベタ目
嵌合商品テンバコ 78
大型でありながら軽量化を実現したTP規格コンテナーです。段プラボックスの切り替えとしてご利用頂けます。底面にTP規格に基づいたブロックが配置されています。TP規格シリーズであればサイズや方向を問わず安定した段積みが可能です。
材質PP
適合カード差し(別売)カード差し5型、97型、102型、122型
大型サイズのSNコンテナー、1100mm角パレットに平面2個積載可能
スタッキング可
種別B#160
材質PP
内寸法(mm)1028×478×320
内寸(mm)1028×478×320
フタなし
底形状格子リブ
外寸法(mm)1100×550×330
圧縮荷重(kN[kgf])27.0(2750)
ネスティング高さ(mm)167
コンテナ種類ベタ目
種別SK484L
材質PP
有効内寸(mm)794×459×358
外寸(mm)838×503×380
内寸(mm)803×468×368
フタなし
底形状TPタイプ
圧縮荷重(kN[kgf])17.44(1780)
コンテナ種類ベタ目
フタの有無あり
種別SKSOP152BBL
材質PP
有効内寸(mm)691×490×433
外寸(mm)730×530×456
内寸(mm)700×500×433
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])3.04(310)
嵌合商品サンクレットオリコン P110B
種別SK464L
材質PP
有効内寸(mm)627×459×358
外寸(mm)670×503×380
内寸(mm)635×468×368
フタなし
底形状TPタイプ
圧縮荷重(kN[kgf])15.93(1625)
コンテナ種類ベタ目
材質PP
種別218500BL00
有効内寸(mm)1202×740×192
外寸(mm)1364×902×207
内寸(mm)1290×828×192
フタなし
底形状格子リブ
ネスティング高さ(mm)47
種別SKTP464LCL
材質PP
有効内寸(mm)627×459×358
外寸(mm)670×503×380
内寸(mm)635×468×368
フタなし
底形状TPタイプ
圧縮荷重(kN[kgf])15.93(1625)
コンテナ種類ベタ目
ワンウェイ段ボール代替の薄型オリコン
材質PP
取付4辺132、169型
有効内寸(mm)691×530×291
外寸(mm)710×550×323
内寸(mm)693×532×314
底形状格子リブ
折たたみ時の高さ(mm)43
適合カード差しカード差し132型/カード差し169型
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧縮荷重(kN)6.95
嵌合商品F-Box112/F-Box112F/F-Box113/F-Box122/F-Box122F/F-Box123
タイプベタ目
種別SK110NH
材質PP
内寸(mm)734×484×356
フタなし
底形状格子リブ 水抜き孔有
圧縮荷重(kN[kgf])9.21(940)
ネスティング高さ(mm)145
外寸法・幅(mm)-
外寸法・高さ(mm)-
外寸法・奥行(mm)-
有効内寸法・奥行(mm)-
有効内寸法・高さ(mm)-
有効内寸法・幅(mm)-
種別SKA1202HOR
材質PP
有効内寸(mm)692×447×302
外寸(mm)808×553×370
内寸(mm)746×497×352
フタなし
底形状格子網目リブ
圧縮荷重(kN[kgf])4.21(430)
ネスティング高さ(mm)72
コンテナ種類メッシュ
嵌合商品サンテナー A120 ハンドル無し
フタの有無あり
種別SKSOP110BBL
材質PP
有効内寸(mm)691×490×308
外寸(mm)730×530×331
内寸(mm)700×500×308
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])3.82(390)
嵌合商品サンクレットオリコン P152B
材質PP
形状底面:格子リブ
高さ(mm)(内寸)392
短辺(mm)(内寸)446、(外寸)507
長辺(mm)(外寸)710
有効内寸(mm)短辺:419、長辺:627
圧縮荷重(kN[kgf])10.20[1035]
ネスティング高さ(mm)144
外寸法・高さ(mm)400
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)367
材質PP
形状底面:網目その他
高さ(mm)(内寸)280
短辺(mm)(外寸)560
長辺(mm)(外寸)812
有効内寸(mm)短辺:466、長辺:717
ネスティング高さ(mm)100
外寸法・高さ(mm)290
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)243
仕様嵌合1:サンテナー A120 ハンドル無し
材質PP
形状底面:格子網目リブ
高さ(mm)(内寸)352
短辺(mm)(外寸)553
長辺(mm)(外寸)808
有効内寸(mm)短辺:447、長辺:692
圧縮荷重(kN[kgf])4.21[430]
ネスティング高さ(mm)72
外寸法・高さ(mm)370
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)302
長・短側面内倒れ式オリコンです。上枠が無い為、オリタタミ時の高さを抑える事ができ収納効率に大変優れています。ダンボール容器からの切り替えやリターナブル容器として活躍しています。
トラスコ品番379-1434
材質ポリプロピレン(PP)
質量(g)4110
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)770×550×278
適合カード差し(別売)4辺5、52-2、74、94、97、102、108、122、137、156-A、161、165、174型
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)734×506×260
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
種別P140
材質低発泡PE
有効内寸(mm)878×525×304
外寸(mm)950×600×330
内寸(mm)890×537×324
フタなし
底形状全面フラット
コンテナ種類ベタ目
関連キーワード
1
2
3
次へ