カテゴリ

  • 制御機器(32)
    • 引掛プラグ(キャップ)(5)
  • 電動工具(29)
    • 延長コード(3)
  • パソコン/周辺機器(1)
    • 3P電源タップ(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(68)
  • 電気材料(25)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(25)
  • 厨房用品(14)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 鈑金・塗装(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 清掃用品(4)
  • 物流用品(3)
  • 家電(3)
  • 溶接用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 照明(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • エンジン工具(1)
すべてのカテゴリ

「三相 プラグ」の検索結果

225件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三相用電源プラグ 大阪ジャッキ製作所三相用電源プラグ大阪ジャッキ製作所
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
電磁弁開閉器の電源用プラグです。三相用
仕様250V、20A(GH1/2~5用)
電動工具チェッカーKM-110付属品プラグ3点セット 日動工業電動工具チェッカーKM-110付属品プラグ3点セット日動工業
4,598税込5,058
1組
翌々日出荷
電動工具チェッカーKM-110に付属されている検査用プラグ3種類のセットです。紛失、破損時の交換用に100Vドラム導通検査専用プラグ、三相200Vドラム導通検査専用プラグ、計器校正検査専用プラグの3種類がセットになっています。
ファクトライン400 ブレーカ付ターミナルプラグ(コンパクトタイプ) Panasonic(パナソニック)ファクトライン400 ブレーカ付ターミナルプラグ(コンパクトタイプ)Panasonic(パナソニック)
69,980税込76,978
1台
32日以内出荷
ファクトライン400は、三相の高容量負荷電流電源が取り出せるプラグインダクトです。ファクトライン400は、三相400Aの分岐用プラグインダクトです。大型の工作機や成形機・乾燥機など、高容量負荷への直接分岐またはファクトライン100・60・30による小容量分岐回路の幹線としても使用できます。ブレーカ付のターミナルプラグやコンセントプラグ類も豊富にそろっており、安全性・信頼性の高い配線路を構成することができます。本体横向き施工で下面取り付けのみ使用できます。
仕様接地端子材質ABS樹脂・耐熱銅板(t2.0)定格電圧(V)200定格電流(A)60端子ねじM6、アース:M4適合電線(mm2)14ブレーカBBWA360S適合電線ビニルキャブタイヤケーブル(VCT)、ゴムキャブタイヤケーブル(1CT,2CT,2PNCT)入数1台極数(P)3構成要素サーキットブレーカ(BBWA360S)
フレークアイス製氷機 スタックオンタイプ テンポスドットコムフレークアイス製氷機 スタックオンタイプテンポスドットコム
619,800税込681,780
1台
5日以内出荷
付属品スコップ(1)材質[外装]前面:ステンレス鋼板(クリアー塗装)/天面:ステンレス鋼板/側面:製氷部=ステンレス鋼板 貯氷部=ステンレス鋼板(クリアー塗装)/後面:溶融亜鉛メッキ鋼板[貯氷庫内装]ステンレス鋼板(クリアー塗装)電源三相200V調節範囲(mm)【台脚】150~180
チップアイス製氷機 スタックオンタイプ テンポスドットコムチップアイス製氷機 スタックオンタイプテンポスドットコム
659,800税込725,780
1台
5日以内出荷
付属品スコップ(1)電源三相200V調節範囲(mm)【台脚】150~180
キューブアイス製氷機スタックオンタイプ(スモール)幅1087×奥行741×高さ1924mm 480kgタイプ 三相200V【送料無料】 テンポスドットコムキューブアイス製氷機スタックオンタイプ(スモール)幅1087×奥行741×高さ1924mm 480kgタイプ 三相200V【送料無料】テンポスドットコム
1,298,000税込1,427,800
1台
5日以内出荷
ユニットの組み合わせでシステムアップが可能なスタックオンタイプ。主要部分に抗菌剤を採用した衛生仕様。オゾン層破壊係数ゼロのHFC冷媒採用。
付属品スコップ(1)材質[外装]前面、側面 :ステンレス鋼板(クリアー塗装)/天面 :ステンレス鋼板/後面 :製氷部=ステンレス鋼板(クリアー塗装) 貯氷部=溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)約244電源三相200V外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1087×741×1924冷却方式【凝縮器】空冷式電気定格【電源】三相200V (50/60Hz) プラグ:接地形3極差込み×2【定格消費電力】1180/1280 W×2【運転電流】4.7/4.4 A×2【始動電流】34.0/31.0 A×2配管口径【製氷部給水口】R1/2×2 【貯氷庫排水口】R3/4 【製氷部排水口】R3/4冷凍サイクル【圧縮機公称出力】全密閉型 1100W×2【冷媒】R404A調節範囲(mm)【台脚】150~180貯氷量(kg)約190 (自然落下時・約180 )製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約235/245 kg/日×2【周囲温度30℃ 水温25℃】約190/200 kg/日×2消費水量(m3/日)【周囲温度20℃ 水温15℃】約0.63/0.68【周囲温度30℃ 水温25℃】約0.51/0.54×2放熱量(W)約2258/2404 ×2
キューブアイス製氷機スタックオンタイプ(スモール) テンポスドットコムキューブアイス製氷機スタックオンタイプ(スモール)テンポスドットコム
1,398,000税込1,537,800
1台
5日以内出荷
付属品スコップ(1)電源三相200V冷却方式【凝縮器】水冷クーリングタワー式配管口径【製氷部給水口】R1/2×2【凝縮器用給水口】R1/2×2【凝縮器用排水口】R1/2×2【貯氷庫排水口】R3/4【製氷部排水口】R3/4冷凍サイクル【圧縮機公称出力】全密閉型 1100W×2【冷媒】R404A調節範囲(mm)【台脚】150~180製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約225/235 kg/日×2【周囲温度30℃ 水温25℃】約205/215 kg/日×2消費水量(m3/日)【周囲温度20℃ 水温15℃】製氷用…約0.63/0.67×2 / 凝縮器用…約1.09/1.22×2【周囲温度30℃ 水温25℃】製氷用…約0.58/0.63×2 / 凝縮器用…約1.65/1.86×2
キューブアイス製氷機スタックオンタイプ(スモール) テンポスドットコムキューブアイス製氷機スタックオンタイプ(スモール)テンポスドットコム
1,398,000税込1,537,800
1台
5日以内出荷
ユニットの組み合わせでシステムアップが可能なスタックオンタイプ。主要部分に抗菌剤を採用した衛生仕様。オゾン層破壊係数ゼロのHFC冷媒採用。
付属品スコップ(1)材質[外装]前面、側面 :ステンレス鋼板(クリアー塗装)/天面 :ステンレス鋼板/後面 :製氷部=ステンレス鋼板(クリアー塗装) 貯氷部=溶融亜鉛メッキ鋼板電源三相200V冷却方式【凝縮器】空冷式電気定格【電源】三相200V (50/60Hz) プラグ:接地形3極差込み×2【定格消費電力】1180/1280 W×2【運転電流】4.7/4.4 A×2【始動電流】34.0/31.0 A×2配管口径【製氷部給水口】R1/2×2 【貯氷庫排水口】R3/4 【製氷部排水口】R3/4冷凍サイクル【圧縮機公称出力】全密閉型 1100W×2【冷媒】R404A調節範囲(mm)【台脚】150~180製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約235/245 kg/日×2【周囲温度30℃ 水温25℃】約190/200 kg/日×2放熱量(W)約2258/2404 ×2
キューブアイス製氷機スタックオンタイプ テンポスドットコムキューブアイス製氷機スタックオンタイプテンポスドットコム
1,198,000税込1,317,800
1台
5日以内出荷
ユニットの組み合わせでシステムアップが可能なスタックオンタイプ。主要部分に抗菌剤を採用した衛生仕様。オゾン層破壊係数ゼロのHFC冷媒採用。
付属品スコップ(1)電源三相200V冷却方式【凝縮器】空冷式配管口径【製氷部給水口】R1/2×2 【貯氷庫排水口】R3/4 【製氷部排水口】R3/4冷凍サイクル【圧縮機公称出力】全密閉型 1100W×2【冷媒】R404A調節範囲(mm)【台脚】150~180製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約235/245 kg/日×2【周囲温度30℃ 水温25℃】約200/210 kg/日×2消費水量(m3/日)【周囲温度20℃ 水温15℃】約0.42/0.43【周囲温度30℃ 水温25℃】約0.35/0.36×2放熱量(W)約2208/2414 ×2
キューブアイス製氷機スタックオンタイプ テンポスドットコムキューブアイス製氷機スタックオンタイプテンポスドットコム
1,298,000税込1,427,800
1台
5日以内出荷
付属品スコップ(1)電源三相200V冷凍サイクル【圧縮機公称出力】全密閉型 1100W×2【冷媒】R404A調節範囲(mm)【台脚】150~180製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約230/245 kg/日×2【周囲温度30℃ 水温25℃】約225/230 kg/日×2消費水量(m3/日)【周囲温度20℃ 水温15℃】製氷用…約0.39/0.41×2 / 凝縮器用…約1.13/1.23×2【周囲温度30℃ 水温25℃】製氷用…約0.37/0.38×2 / 凝縮器用…約1.64/1.75×2
フレークアイス製氷機 スタックオンタイプ テンポスドットコムフレークアイス製氷機 スタックオンタイプテンポスドットコム
819,800税込901,780
1台
5日以内出荷
付属品スコップ(1)電源三相200V調節範囲(mm)【台脚】150~180
キューブアイス製氷機バーチカルタイプ(スモール) テンポスドットコムキューブアイス製氷機バーチカルタイプ(スモール)テンポスドットコム
599,800税込659,780
1台
5日以内出荷
氷の取り出しがスムーズにできるバーチカルタイプ。使いやすく、作業効率アップ。省スペース設計。環境に配慮したHFC冷媒を使用。
付属品スコップ(1)材質[外装]前面、側面 :ステンレス鋼板(クリアー塗装)/天面 :ステンレス鋼板/後面 :電気亜鉛メッキ鋼板質量(kg)約125電源三相200V外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×670(+50)×1610冷却方式【凝縮器】空冷式電気定格【電源】三相200V (50/60Hz) プラグ:接地形3極差込み【定格消費電力】1140/1290 W【運転電流】4.7/4.5 A【始動電流】34.0/31.0 A配管口径【給水口】R1/2 排水口】R3/4冷凍サイクル【圧縮機公称出力】全密閉型 1100 W【冷媒】R404A調節範囲(mm)【台脚】100~135貯氷量(kg)約110 (自然落下時・約85 )製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約235/245kg/日【周囲温度30℃ 水温25℃】約185/200kg/日消費水量(m3/日)【周囲温度20℃ 水温15℃】約235/245kg/日【周囲温度30℃ 水温25℃】約185/200kg/日放熱量(W)約2220/2414
キューブアイス製氷機スタックオンタイプ(スモール) テンポスドットコムキューブアイス製氷機スタックオンタイプ(スモール)テンポスドットコム
689,800税込758,780
1台
5日以内出荷
付属品スコップ(1)電源三相200V調節範囲(mm)【台脚】150~180
キューブアイス製氷機スタックオンタイプ(スモール) テンポスドットコムキューブアイス製氷機スタックオンタイプ(スモール)テンポスドットコム
679,800税込747,780
1台
5日以内出荷
ユニットの組み合わせでシステムアップが可能なスタックオンタイプ。主要部分に抗菌剤を採用した衛生仕様。オゾン層破壊係数ゼロのHFC冷媒採用。
付属品スコップ(1)材質[外装]前面、側面 :ステンレス鋼板(クリアー塗装)/天面 :ステンレス鋼板/後面 :製氷部=ステンレス鋼板(クリアー塗装) 貯氷部=溶融亜鉛メッキ鋼板電源三相200V冷却方式【凝縮器】空冷式配管口径【製氷部給水口】R1/2 【貯氷庫排水口】R3/4 【製氷部排水口】R3/4冷凍サイクル【圧縮機公称出力】全密閉型 1100W【冷媒】R404A調節範囲(mm)【台脚】150~180
キューブアイス製氷機スタックオンタイプ テンポスドットコムキューブアイス製氷機スタックオンタイプテンポスドットコム
489,800税込538,780
1台
5日以内出荷
ユニットの組み合わせでシステムアップが可能なスタックオンタイプ。主要部分に抗菌剤を採用した衛生仕様。オゾン層破壊係数ゼロのHFC冷媒採用。
付属品スコップ(1)電源三相200V冷却方式【凝縮器】空冷式配管口径【製氷部給水口】R1/2 【貯氷庫排水口】R3/4 【製氷部排水口】R3/4調節範囲(mm)【台脚】150~180
キューブアイス製氷機スタックオンタイプ テンポスドットコムキューブアイス製氷機スタックオンタイプテンポスドットコム
499,800税込549,780
1台
5日以内出荷
付属品スコップ(1)電源三相200V調節範囲(mm)【台脚】150~180
キューブアイス製氷機240kgタイプ テンポスドットコムキューブアイス製氷機240kgタイプテンポスドットコム
519,800税込571,780
1台
5日以内出荷
仕様約80~140席付属品スコップ(1個)材質[外装]前面、側面 :ステンレス鋼板(クリアー塗装) 天面 :ステンレス鋼板 後面 :電気亜鉛メッキ鋼板 [貯氷庫内装]ステンレス鋼板(クリアー塗装)氷の大きさ:28×28×32(mm) 1回154個(約3.6kg)質量(kg)約125電源三相200V外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×670(+50)×1610冷却方式【凝縮器】空冷式電気定格【電源】三相200V (50/60Hz) プラグ:接地形3極差込み【定格消費電力】1120/1285 W【運転電流】4.7/4.5 A【始動電流】34.0/31.0 A配管口径【給水口】R1/2冷凍サイクル【圧縮機公称出力】全密閉型 1100 W【冷媒】R404A調節範囲(mm)【台脚】100~135貯氷量(kg)約110 (自然落下時・約85 )製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約235/245kg/日【周囲温度30℃ 水温25℃】約195/205kg/日消費水量(m3/日)【周囲温度20℃ 水温15℃】約235/245kg/日【周囲温度30℃ 水温25℃】約195/205kg/日放熱量(W)約2198/2409
業務用IHジャー炊飯器 3升炊き Panasonic(パナソニック)業務用IHジャー炊飯器 3升炊きPanasonic(パナソニック)
189,800税込208,780
1個
6日以内出荷
「おどり炊き」の加熱コントロールと「炊き分け」機能で簡単にごはんの差別化。
用途・IHの細かな火力、加熱箇所コントロールによる「おどり炊き」を搭載。お米一粒一粒をムラなく均一に加熱します。・3つの炊き分け選択(かため、ふつう、やわらか)により、好みの食感を簡単に実現可能。・無洗米でも美味しい。簡単にメニューと好みの食感を実現。・パネルを大きくしフラット且つ上向き傾斜させ、LED搭載により、視認性UP。・工程表示と、音量や音のパターン調整機能搭載により、作業者へのお知らせを徹底。・保温機能により保温ジャーへの移し替えの重労働を抑制し、浸水、むらし時間を炊飯器におまかせする事で省力化に貢献。その他【内窯】旨火ダイヤモンド釜消費電力(W)炊飯時/3510、保温時/1115(保温安定時:56寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50.2×42.9×39.0(蓋を開けた時:79.7)電源コード1.5m(アース極付プラグ)炊飯容量5.4L(1~3升)
電源用SPD LSシリーズ 音羽電機工業電源用SPD LSシリーズ音羽電機工業
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
効率化・コンパクト化 各SPDを組み合わせた一体型で、配線工数が削減でき、作業時間が大幅に短縮プラグインタイプ SPD本体のみ交換可能劣化時も安心機能付き 劣化時切り離し装置内蔵 SPD機能表示付き 正常時:青 劣化時:赤 劣化接点出力対応 c接点(a接点及びb接点)応答性に優れ、無続流 応答速度:3nsec以下 Imax:40kADINレールによる取り付けRoHS規制物質対応
スピコンインバータ マルヤス機械スピコンインバータマルヤス機械
18,980税込20,878
1個
当日出荷から4日以内出荷
三相200Vのインダクションモータと組み合わせることで、コンベヤのON-OFFや速度調整が行えます。<その他主要機能> 外部信号によるON-OFF動作 ON-OFF時の加速時間・減速時間の設定 電子サーマルによる保護機能付き(過負荷など)
用途保守用部品です。コンベヤ本体の型式に「IV」が含まれる場合に交換取付が可能です。付属品プラグ付きケーブル2m×1本、モータ側ケーブル0.5m×1本RoHS指令(10物質対応)対応適合モータ容量(W)~90
ファクトライン200用 補助本体 Panasonic(パナソニック)ファクトライン200用 補助本体Panasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1本
32日以内出荷
ファクトライン200は、三相または単相3専用の電源が取り出せる高容量ダクトです。(プラグのレバーはブルー色です。)
用途ファクトライン本体をそのままの状態でフィードインキャップとエンドキャップを入れ替える場合は、この補助本体を使用してください。種別ファクトライン200長さ(mm)1000質量(kg)4.8クリームグレイ種類補助本体定格3P200A300V・E付
ファクトライン200用 漏電ブレーカ付ターミナルプラグ Panasonic(パナソニック)ファクトライン200用 漏電ブレーカ付ターミナルプラグPanasonic(パナソニック)
54,980税込60,478
1個
5日以内出荷
用途三相電源や単相電源の取り出しに使用します。(単3中性線欠相保護はありません。)適合ファクトライン200専用種別ファクトライン200質量(kg)1.35クリームグレイ種類漏電ブレーカ付ターミナルプラグブレーカ内臓漏電ブレーカ(BKW-50S型)
ファクトライン200用 モータブレーカ付ターミナルプラグ Panasonic(パナソニック)ファクトライン200用 モータブレーカ付ターミナルプラグPanasonic(パナソニック)
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷
用途三相電源や単相電源の取り出しに使用します。(単3中性線欠相保護はありません。)適合ファクトライン200専用種別ファクトライン200質量(kg)1.35クリームグレイ種類モータブレーカ付ターミナルプラグ定格3P200V・E付ブレーカ内蔵ブレーカ:0.2kW~7.5kW用モータブレーカ BBW-30CM型
ファクトライン400用 ブレーカ付ターミナルプラグ Panasonic(パナソニック)ファクトライン400用 ブレーカ付ターミナルプラグPanasonic(パナソニック)
119,800税込131,780
1個
32日以内出荷
用途三相電源の取り出しに使用します。適合ファクトライン400専用種別ファクトライン400アイボリーグレイタイプボックスタイプ種類ブレーカ付ターミナルプラグ
ファクトライン400用 ブレーカ付ターミナルプラグ Panasonic(パナソニック)ファクトライン400用 ブレーカ付ターミナルプラグPanasonic(パナソニック)
53,980税込59,378
1個
5日以内出荷から32日以内出荷
用途三相電源の取り出しに使用します。適合ファクトライン400専用種別ファクトライン400質量(kg)1.3アイボリーグレイタイプコンパクトタイプ種類ブレーカ付ターミナルプラグ
ファクトライン400用 ターミナルプラグ Panasonic(パナソニック)ファクトライン400用 ターミナルプラグPanasonic(パナソニック)
32,980税込36,278
1個
32日以内出荷
用途三相電源の取り出しに使用します。適合ファクトライン400専用種別ファクトライン400質量(kg)0.8アイボリーグレイタイプコンパクトタイプ種類ターミナルプラグ定格3P60A300V・E付
ファクトライン400本体 Panasonic(パナソニック)ファクトライン400本体Panasonic(パナソニック)
64,980税込71,478
1本
32日以内出荷
ファクトライン400は、三相の高容量負荷電源が取り出せるプラグインダクトです。三相3線式のダクト本体です。プラグインホールピッチ240mm(片側480mm)プラグのレバーはレッド色です。
種別ファクトライン400長さ(mm)1000カバープラグインホールカバー:鉄製、ピッチ240mm(片側480mm)、4ケ所質量(kg)9.3アイボリーグレイ種類本体定格3P400A300V・E付
パルスジェット集じん機 アマノパルスジェット集じん機アマノ
698,000税込767,800
1台
7日以内出荷から24日以内出荷
省エネ・省スペース型パルスジェット集じん機PiF-Nシリーズです。インバーターを標準装備しています。遠隔操作対応が可能です。本体内を下方気流化。粉塵舞い上がりによるフィルター表面の粉塵再付着を低減します。フィルター目詰まり度合いを液晶にアイコンまたは数値で表示します。
用途乾いた粉じんの集じん。切断作業・切削作業・研磨作業・裁断作業・サンダー作業・ボール盤作業・粉体投入作業・電子部品加工・金属加工などに。材質本体:鉄、標準カートリッジフィルター:ポリエステルスパンボンド周波数(Hz)50/60共用電源(V)三相200電源コード(m)3(4心・プラグなし)空気圧力(MPa)圧縮空気圧力:0.5±0.1本体寸法(mm)奥行650ちり落とし方式自動パルスジェット(差圧検知)
エレポット電気炉 標準仕様 畑電機製作所エレポット電気炉 標準仕様畑電機製作所
669,800税込736,780
1台
7日以内出荷
円筒炉なので、ワークへの加熱がムラなく行えます。 過昇温防止機能が標準装備でより安心です。 省エネ設計です。 コンパクトサイズなので、作業場を自由に移動できます。 メーカー独自の温調器による簡易操作可能です。 金属の焼入れ、焼戻し、焼鈍し、アルミの溶解、焼成、焼結、乾燥に。
エレポット電気炉 窒素雰囲気仕様 畑電機製作所エレポット電気炉 窒素雰囲気仕様畑電機製作所
739,800税込813,780
1台
7日以内出荷
窒素ガスを炉内に注入可能で、酸化・脱炭を軽減できます。 円筒炉なので、ワークへの加熱がムラなく行えます。 過昇温防止機能が標準装備でより安心です。 省エネ設計です。 コンパクトサイズなので、作業場を自由に移動できます。 メーカー独自の温調器による簡易操作可能です。 金属の焼入れ、焼戻し、焼鈍し、アルミの溶解、焼成、焼結、乾燥に。
引掛形20Aプラグ付コードセット アメリカン電機引掛形20Aプラグ付コードセットアメリカン電機
7,998税込8,798
1個
当日出荷
20A定格の引掛形ナイロンカバープラグが付いた、VCT3.5mm2ケーブル5Mの三相 200Vコードセット品です。端末は圧着端子加工がされているため、コードコネクタボディ4224Nまたは4224Rに、容易に結線することができます。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形極数接地形3P定格電圧(V)250ケーブル長(m)5定格電流(A)20電線太さ(mm2)VCT3.5難燃性UL94 V-0圧着端子R3.5-4×4ヶ付
防水形プレート 専用コンセント アメリカン電機防水形プレート 専用コンセントアメリカン電機
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための三相 200V器具です。通常の埋込コンセント【4220】とは異なり、防水形プレート(耐じん・防噴流形)【W701-2】への取付対応のために取付金具の仕様が大きくなっています。(2ヶ用ボックス用)ボディ材質は、丈夫で絶縁性に優れる熱硬化性樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形質量(g)129.3極数接地形3P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)3.5、5.5難燃性UL94 V-0適合圧着端子R3.5-4、R5.5-4電線接続方式圧着端子式、引締式適合電線径(Φmm)2~2.6
埋込コンセント アメリカン電機埋込コンセントアメリカン電機
999税込1,099
1個
5日以内出荷
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための三相200V器具です。ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状平刃形質量(g)81.3極数接地形3P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)3.5難燃性UL94 V-0適合圧着端子R3.5-4、R5.5-4電線接続方式圧着端子式、引締式適合電線径(Φmm)2~2.6
埋込コンセント アメリカン電機埋込コンセントアメリカン電機
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための三相200V器具です。ボディ材質は、丈夫で絶縁性に優れる熱硬化性樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形質量(g)110.9極数接地形3P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)3.5、5.5難燃性UL94 V-0適合圧着端子R3.5-4、R5.5-4電線接続方式圧着端子式、引締式適合電線径(Φmm)2~2.6
屋外用コードリール TRUSCO屋外用コードリールTRUSCO
47,980税込52,778
1台
当日出荷
電線が光るため、コンセント基盤を目視で判断できます。電線が光ることで電源が入っているか一目でわかります。電線が光るので誘導代わりにもなります。雨や水の多い場所でも安心して使用できます。アース付なので安全です。
用途各種屋内・屋外の電源確保夜間の工事現場の電源コードにトラスコ品番563-1860コンセント個数3コンセント定格キャップ付・2P・15A・アース付きコンセント形状三相1定格電流(A)5電線長さ(m)30温度センサー限度電流(A)15ランプの種類通電ランプ電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)3使用電線VCTプラグの有無2P・3P兼用プラグ接地端子
ケミカル水中ポンプ CCP-200Sシリーズ セムコーポレーションケミカル水中ポンプ CCP-200Sシリーズセムコーポレーション
169,800税込186,780
1台
5日以内出荷
接液部は高耐食樹脂製ですので化学液(有機溶剤は不可)の移送にも使用できます(酸性液体移送の場合はホースバンド材質の変更が必要です)。薬液の移送に優れた能力を発揮。★4.8kgの軽量ボディで楽に持ち運びができます。★サーマルプロテクター内蔵でモーターの焼損を防止。
仕様●最大吐出量:120L/min(揚程0m時)●最大揚程:7.4m(流量0L/min時)●接液部材質:羽根車・ケーシング・モートルケース/CFRPP(炭素繊維強化ポリプロピレン)、メカニカルシール/セラミック×カーボン、主軸・ビス・ナット類/GFRPPS、パッキン類/FKM●液温:0~40℃(凍結なきこと)●比重:1.2以下●電源:三相200V●周波数:50Hz●定格出力:200W●定格電流:1.0A●極数:2極●絶縁:E種●保護装置:サーマルプロテクター内蔵●電源コード長さ:4m(プラグは付いておりません)●接続:ホース/Φ32mm、配管/G1 1/4●サイズ:162×152×264mm●重量:4.8kg●付属品:ホースタケノコ・ユニオンナット(PP製)、パッキン(FKM)、吊り上げロープ5m(PE製)、ホースバンド(SUS316製)、地上銘板シールアズワン品番65-9033-47
コードリール(三相・ロック式・アース付)AC200V/20A EA815DYシリーズ エスココードリール(三相・ロック式・アース付)AC200V/20A EA815DYシリーズエスコ
32,980税込36,278特価
1台
当日出荷から翌日出荷
仕様●コンセント数:3個●コンセント定格:2P・20A・250V接地付●許容電流:19A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:SVCT2.0.mm2×4芯●コード長:20m●サイズ:320×218×389(H)mm●重量:7.1kg●入力プラグ:接地2P 引掛式(外カギ)●仕様:屋内型●アースチェックランプ:あり●三相200V電工ドラム、抜け落ちる心配がない引掛式!●アース付アズワン品番65-9286-38
インバータ SINAMICS G120C 400 V ac 4 kW、5.5 kW SINAMICS G120C SIEMENSインバータ SINAMICS G120C 400 V ac 4 kW、5.5 kW SINAMICS G120CSIEMENS
269,800税込296,780
1個
7日以内出荷
Siemens インバータSiemens SINAMICS G120C 三相インバータドライブの電流は 12.8 A、16.5 A で、4 kW、5.5 kW です。6SL3210 インバータシリーズに属しています。これは、OS センサなしのベクトル制御ドライブタイプで使用できます。6 つのデジタル入力と 1 つのアナログ入力に加え、2 つのデジタル出力と 1 つのアナログ出力を備えています。特長と利点内蔵ファンを使用した空冷 周囲温度: -10 ℃ ~ 40 ℃ パネル取り付けインバータドライブ すべての側面にプラグインねじ端子 Profinet フィールドバス通信タイプ PTC、KTY、および Thermo Click インターフェイス 広い範囲の出力周波数用途 HVDC 電源供給 HVDC 電源供給 可変周波数ドライブ 可変周波数ドライブ認定 CE 認定 C-Tick ( RCM )認定 CUL 認定 IP20 等級 UL 認定
仕様●許容入力:4 kW、5.5 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:±12.8 A, ±16.5 A●出力周波数:0 → 550Hz●併用可能製品:SINAMICS G120C●シリーズ:SINAMICS G120C●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:Profinet●ドライブタイプ:ベクトル制御●実装タイプ:パネル取り付け●全体の幅:225mm●コード番号:174-9036アズワン品番65-7361-76
インバータ SINAMICS G120C 400 V ac 4 kW、5.5 kW SINAMICS G120C PROFIBUS-DP SIEMENSインバータ SINAMICS G120C 400 V ac 4 kW、5.5 kW SINAMICS G120C PROFIBUS-DPSIEMENS
269,800税込296,780
1個
7日以内出荷
Siemens インバータSiemens SINAMICS G120C 三相インバータドライブの電流は 12.8 A、16.5 A で、4 kW、5.5 kW です。6SL3210 インバータシリーズに属しています。これは、OS センサなしのベクトル制御ドライブタイプで使用できます。6 つのデジタル入力と 1 つのアナログ入力に加え、2 つのデジタル出力と 1 つのアナログ出力を備えています。特長と利点内蔵ファンを使用した空冷 周囲温度: -10 ℃ ~ 40 ℃ パネル取り付けインバータドライブ すべての側面にプラグインねじ端子 Profibus フィールドバス通信タイプ PTC、KTY、および Thermo Click インターフェイス 広い範囲の出力周波数用途 HVDC 電源供給 HVDC 電源供給 可変周波数ドライブ 可変周波数ドライブ認定 CE 認定 C-Tick ( RCM )認定 CUL 認定 IP20 等級 UL 認定
仕様●許容入力:4 kW、5.5 kW●相数:3●許容電流値:±12.8 A、±16.5 A●出力周波数:0 → 550Hz●併用可能製品:SINAMICS G120C●シリーズ:SINAMICS G120C●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:Profibus●ドライブタイプ:ベクトル制御●実装タイプ:パネル取り付け●全体の幅:203mm●コード番号:174-9037電圧(V)AC400アズワン品番65-7361-23
ケミカル水中ポンプ CCP-200Sシリーズ セムコーポレーションケミカル水中ポンプ CCP-200Sシリーズセムコーポレーション
169,800税込186,780
1台
5日以内出荷
接液部は高耐食樹脂製ですので化学液(有機溶剤は不可)の移送にも使用できます(酸性液体移送の場合はホースバンド材質の変更が必要です)。薬液の移送に優れた能力を発揮。★4.8kgの軽量ボディで楽に持ち運びができます。★サーマルプロテクター内蔵でモーター
仕様●最大吐出量:120L/min(揚程0m時)●最大揚程:7.4m(流量0L/min時)●接液部材質:羽根車・ケーシング・モートルケース/CFRPP(炭素繊維強化ポリプロピレン)、メカニカルシール/セラミック×カーボン、主軸・ビス・ナット類/GFRPPS、パッキン類/FKM●液温:0~40℃(凍結なきこと)●比重:1.2以下●電源:三相200V●周波数:60Hz●定格出力:200W●定格電流:1.0A●極数:2極●絶縁:E種●保護装置:サーマルプロテクター内蔵●電源コード長さ:4m(プラグは付いておりません)●接続:ホース/Φ32mm、配管/G1 1/4●サイズ:162×152×264mm●重量:4.8kg●付属品:ホースタケノコ・ユニオンナット(PP製)、パッキン(FKM)、吊り上げロープ5m(PE製)、ホースバンド(SUS316製)、地上銘板シールアズワン品番65-9033-48
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら