9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

アース接続が完全に行なわれ電流が断続されず、従来の作業能率の低下および電線、溶接機の焼損などの心配がありません。
溶接電流(A)300 最大挟み能力(mm)25 仕様電線接続方式(ネジ止) 質量(g)380 適合電線(mm2)22~50 挟み能力(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体金具は他に例のない鍛造製品で、強度、耐磨耗、耐熱、温度上昇等比較にならぬ程すぐれています。柄の材質は成形品と異なり、特殊樹脂を使用していますので弾力性に富み、他の絶縁カバーと共に強い衝撃にも十分耐えます。
溶接電流(A)300 使用棒径(mm)3.2~6.0 長さ(mm)235 質量(g)435 適合電線(mm2)22~50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,498 税込3,848
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



アース接続が完全に行なわれ電流が断続されず、従来の作業能率の低下および電線、溶接機の焼損などの心配がありません。
溶接電流(A)300 最大挟み能力(mm)35 仕様電線接続方式(ネジ止) 質量(g)550 挟み能力(mm)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

画期的!!疲れが少ない特殊ホルダー線 溶接作業時の疲労を軽減し、能率向上に役立つ!! 従来のキャプタイヤケーブルと比べラークコードは、数千本の極細(0.12mm)素線を何重にもよっているため非常に柔軟です。したがって寿命が長く切断の恐れがありません。また、溶接作業者の疲労を軽減します。 狭い場所でも作業性が良く能率向上に役立ちます。 ホルダーとケーブルジョイントがセットされているためすぐに使用できます。
1本
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シースに天然ゴムを使用しているので、柔軟性・耐寒性に優れています。 耐候性、耐燃性、耐油性に劣ります。 軟銅集合より線に絶縁テープを巻き、天然ゴムを被履した最もポピュラーなタイプ
用途アーク溶接機の2次側に使用されています。 定格電圧は85V以下(アーク溶接機の2次側に配線)。 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)