11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィルターをはずせば液体(水・油)の吸引も可能! 工業用バキュームモーター仕様。業務用レベルは超えています。タンク満杯まで吸引できます。 水等の液体吸引時は、フロートが働き吸引をストップするSSM-3機構。透明タンクでゴミの量が見えます。タンク内はフラットで洗浄も簡単。除電ワイヤーをインサートし静電対策を強化しました。 -40kPaに耐える強度と耐薬品性があり、金属タンクのように凹みません。 ホースはつないだまま、延長管などアタッチメントは4本のポールに自由に収納できます。コードハンガーも装備しています。 タイルカーペットの上でも滑らかにスーッと走る大口径キャスター。
電圧(V)単相100 タンク容量(L)14(有効約8) 集塵容量(L)14 吸込仕事率(W)285 質量(kg)約10.9 付属品曲管・金属金具付吸引ホース(Φ32×2m)1本、延長管×2本、マスターノズル(カーペット・床兼用)、ウエットノズル、スキマノズル 消費電力(W)1000 寸法(幅W×高さH)(mm)415(最大)×575 ホース長さ(m)2 騒音値(dB)75 ホース径(Φmm)32 最大風量(m3/min)2.4 モーター出力(W)1000 運転音(dB)75 最大吸入圧(kPa)21.6(2250mmH2O)
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

エアー方式なので、電気部分・回転部分がなく、防爆エリアでも使用できます。お手持ちのペール缶も使用可能です。 重い切削粉・金属片から油・水・ヘドロ状のものまで強力に吸引します。回転部がないため故障がなく半永久的に使用できます。液体吸引時、オーバー・フロー防止装置付。
タンク容量(L)18 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×315×500 仕様粉塵対応 トラスコ品番518-9896 質量(kg)7.5 空気使用量(L/min)800 集塵容量(L)18 風量(m3/min)1.7 吸入圧(kPa)19.6 空気圧力(MPa)0.5 騒音値(dB)78 吸引能力2000mmAq 最大風量(m3/min)15 使用エアーホース径1/4インチ 吸込ホース径(Φmm)32 運転音(dB)78 吸水量(L)10 最大真空圧(kPa)15
1台
65,980 税込72,578
4日以内出荷

新機構CSS(サイクロン・セパレーター・システム)が、フィルター着脱を不要にし、乾湿両用同時吸引を可能にしました。透明タンクは特殊樹脂素材、強度(耐-40kPa)耐久性、耐薬品性に優れています。フィルターを装置したままで液体を吸引しても、フィルターへの液体付着がありません。経済的なエレメントフィルターを採用しています。
用途油まじりの金属切り粉回収。乾いたゴミ・濡れたゴミ・液体の同時吸引。浄化槽、汚泥槽の汚泥の吸引。 電源(V)単相100 タンク容量(L)14 集塵容量(L)7 質量(kg)19.5 トラスコ品番459-4541 幅(mm)445 高さ(mm)820 奥行(mm)465 消費電力(W)1000 騒音値(dB)79 最大風量(m3/min)2.4 吸水量(L)7 最大真空圧(kPa)24.5
1台
219,800 税込241,780
4日以内出荷

1台
399,800 税込439,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1台
359,800 税込395,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
459,800 税込505,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JX-6005-100V 乾湿両用ハイブリットクリーナー トランスファーS 三立機器 動画あり
集塵容量(L)14 質量(kg)21 付属品金具付きホース(32Φ×20m) 、曲がり管、延長管2本、異径接続管、スキメグチ、マスターノズル、ノブボルト、ラバーバンパー、ブラシシール、スキージーツール TGK品番361-25-30-12 外形寸法(mm)445×465×820Hmm 電源単相100V 最大静圧(kPa)31.4 最大風量(m3/min)30(3200mmH2O) 騒音レベル(dB(A))77
1台
229,800 税込252,780
翌々日出荷

1個
143,000 税込157,300
6日以内出荷

特殊サイクロンとプラスチックフィルターを装備していますので微粉塵・粉体に強いクリーナーです。 水洗い可能でタンクと台車はワンタッチで取り外せます。
材質(タンク)PCTG、(コポリエステル)透明 寸法(mm)445×465×820 質量(kg)21 タイプ乾湿両用型 電源(V)AC100(50/60Hz)2Pプラグ タンク容量(L)14 コード長さ(m)7 モーター出力(kW)1.1 吸込仕事率(W)422 風量(m3/min)3.0 吸入圧(kPa)31.4(3200mmH2O) ホース長さ(m)2 騒音値(dB)77 アズワン品番7-5623-06
1台
339,800 税込373,780
8日以内出荷

極乾湿両用クリーナー トランスファー JXシリーズ(電動バキュームクリーナー) 三立機器 動画あり
新機構CSS(サイクロンセパレートシステム)は、乾湿両用の真実への答え! 本物の乾湿両用だから作業する人に大きなストレスをかけない。 快挙!見える化の透明タンクは業界先陣。工場管理で見える化は基本、透明タンクは大きな貢献。 粉にはプラスチックフィルターが、水や油には特殊サイクロン(CSS機構)が効果を発揮します。 三立はプラスチックフィルターが標準。(業界先陣) 真空度30kPaを超える高効率ブロワは標準仕様。 回収物の廃棄は簡単な方がいい。タンクだけを着脱する評判のLUS機構。
1個
269,800 税込296,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)