2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
乾いたゴミと液体の同時吸引が可能です。サイクロンセパレーター内蔵で、フィルターの着脱が不要です。樹脂成形フィルター採用で、微粉じんの吸引に最適です。
電源(V)単相100 集塵容量(L)7 質量(kg)21 仕様乾湿両用 トラスコ品番459-4568 幅(mm)445 高さ(mm)820 奥行(mm)465 消費電力(W)1100 騒音値(dB)77 最大風量(m3/min)3 吸水量(L)7 最大真空圧(kPa)31.4
1台
259,800 税込285,780
4日以内出荷

新機構CSS(サイクロン・セパレーター・システム)が、フィルター着脱を不要にし、乾湿両用同時吸引を可能にしました。透明タンクは特殊樹脂素材、強度(耐-40kPa)耐久性、耐薬品性に優れています。フィルターを装置したままで液体を吸引しても、フィルターへの液体付着がありません。経済的なエレメントフィルターを採用しています。
用途油まじりの金属切り粉回収。乾いたゴミ・濡れたゴミ・液体の同時吸引。浄化槽、汚泥槽の汚泥の吸引。 電源(V)単相100 タンク容量(L)14 集塵容量(L)7 質量(kg)19.5 トラスコ品番459-4541 幅(mm)445 高さ(mm)820 奥行(mm)465 消費電力(W)1000 騒音値(dB)79 最大風量(m3/min)2.4 吸水量(L)7 最大真空圧(kPa)24.5
1台
219,800 税込241,780
4日以内出荷