1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三立電器工業AS形溶接棒ホルダ
金属部はすべて耐熱性の優れた絶縁物で覆われJIS規格品同等の性能を有しております。本体金具は他に例のない鍛造製品で、強度、耐摩耗、耐熱、温度上昇など比較にならぬ程優れています。柄の材質は成形品と異なり、特殊樹脂を使用していますので弾力性に富み、他の絶縁カバーと共に強い衝撃にも十分耐えます。
長さ(mm)255 質量(g)540 使用率(%)60 溶接電流(A)400 使用棒径(mm)5.0~8.0 公称断面積(mm2)電線:(最大)60 電線接続方式ネジ止
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷