10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体金具は他に例のない鍛造製品で、強度、耐磨耗、耐熱、温度上昇等比較にならぬ程すぐれています。柄の材質は成形品と異なり、特殊樹脂を使用していますので弾力性に富み、他の絶縁カバーと共に強い衝撃にも十分耐えます。
溶接電流(A)300 使用棒径(mm)3.2~6.0 長さ(mm)235 質量(g)435 適合電線(mm2)22~50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,498 税込3,848
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)








新JIS規格C9300-11に対応しており、JET(電気用品安全協会)により表示認証も取得しました。 絶縁カバーに特殊ガラス繊維樹脂を使用し、強度がさらにアップし耐熱性能もアップしました。 本体金属部もJIS規格にもとずく耐電圧試験等、全ての試験検査に合格しております。 国内唯一のJIS表示認証工場で作られる、溶接棒ホルダですので品質・安全・環境、ずべてにおいて対応しておりますので、安心してご使用頂けます。
電線接続方式半田 JIS規格C9300-11対応(認証番号:JE0508028)
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)