乗り幅が広く安定性に優れた園芸三脚です。
ねじれに強い溶接構造です。
調整穴が探しやすい背面脚伸縮ガイドレール付き。
用途園芸・農業・剪定用に。
材質アルミ合金
踏ざん間隔(mm)300
最大使用荷重(kg)100
使用角度(°)75
天板に乗って作業可能な上わく付き三脚。
広い天板により、安全な作業ができます。
天板の上に設けられた手摺は人の腰の高さまであるので安心感抜群。
かさばり・出っぱりを解消!後支柱がスッキリ収納。
調整金具による伸縮調整がワンタッチで可能(後支柱)。
材質アルミ
加工溶接
最大使用荷重(kg)100
軽量!スタンダードタイプ
昇降がしやすく、足が疲れにくい水平形状の踏ざん構造。
後ろ支柱の強度がアップしました。
後支柱は15cmピッチで簡単に任意の長さに調節できます。
材質アルミ
加工溶接
最大使用荷重(kg)100
各種認証SGマーク
オールアルミ製園芸三脚。
大型支柱を採用する事で、昇降時の作業性・安定性が向上。
コンパクト設計の実現で、足元が軽トラックの荷台に収まります。
後支柱収納ベルト装備。
最大使用質量(kg)100
新しくロープフックが付きました。三脚の上段(全高180cm以下の三脚は天板を含め上から2段目210cm以上は上から2段目、3段目)で作業する場合や、天板をまたいで補助ステップに乗る時はこのロープフックを利用し、脚立を頑丈な立木などと丈夫なロープで固定して下さい。
最も酷使される上から2段目と3段目のステップ部には太い25.4ミリのパイプを採用。また、平らなステップ面は長時間作業でも疲れません。
荷重負担の大きい後部支柱の上部をダブルパイプ構造でガッチリとガード。(6尺以上)
各段の桁材(一部を除く)には、中リブ付きのヒシ形パイプを使用しているので、タワミに強く丈夫です。
さらに6尺以上のモデルの下から1段目と2段目の桁材には、中リブ付きの大型で肉厚のヒシ形パイプを採用していますから、強度はバツグンです。(6尺は下から1段目のみ)
支柱と一体式のロックレバーピンはワンタッチで後支柱が伸縮し傾斜に対応します。また、ピンの紛失がありません。
三ツの足が伸~び縮み。庭や果樹園等の他、傾斜のある場所でも脚立を水平に保つことが出来、安全に作業ができます。
仕様脚伸縮構造、自在スベリ止め端具
材質アルミ合金
踏ざん間隔(mm)340~349
最大使用荷重(kg)100
天板寸法(長さ×幅)(mm)368×60
踏面幅(mm)41.3~60.0
業界初の組立式アルミ園芸三脚。箱入りでコンパクト。物置にも収納可能です。
組立式で植木の込み合った中でも入れる狭いのぼり階段。
材質アルミ
耐荷重(kg)100
パイプサイズ(フレーム柱アルミ角)52×26mm、(後脚アルミ丸)Φ38/Φ32mm
ステップ踏面幅(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様大型支柱で昇降時の作業性と安全性を確保しています。コンパクト設計で脚元が軽トラックの荷台に収まります。
材質アルミ合金
段数7
踏ざん踏面幅(mm)90
天板寸法(mm)403×131
型番KWX-210
穴数(調整穴)3
踏ざん間隔(mm)292
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1099×183×2160
最大使用荷重(kg)100
設置寸法(幅W×奥行D)(mm)1099×1410
穴ピッチ(mm)150
アズワン品番64-2274-94
1台
¥42,400
税込¥46,640
当日出荷
支柱の3本全てが調節できるので、あらゆる不整地で安全に使用できます。
最大使用荷重(kg)100
材質(本体)アルミ
材質本体:アルミ製 ロックレバーピン:SUS
天板寸法・幅(mm)356
天板寸法・奥行(mm)190
高所作業に適したスタンダード型専用脚立。
作業性に優れた操作レバー付きの折りたたみ式開き止め金具を使用。
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ
踏ざん間隔(mm)295
天板寸法(mm)251×160
最大使用荷重(N)1000
上部にあるスライド式手がかり棒が伸びて昇降をサポートします。手がかり棒の伸縮ピッチは50mmピッチで14段階調節が可能です。下部にあるアウトリガーが安定性をUPします。
用途建物の点検口へのアクセスに。
材質/仕上アルミ
踏ざん踏面幅(mm)60
正面踏ざん有効幅(mm)776~882
最大使用質量(kg)150
関連キーワード