「三脚部品」の検索結果

194件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工場扇用三脚セット 日動工業工場扇用三脚セット日動工業
4,498税込4,948
1組
翌々日出荷
工場扇KO-NV450Eの交換用の三脚セット部品です。三脚が壊れてしまった、紛失してしまった時に。
適合機種KO-NV450E
工場扇KO-450E用三脚セット 日動工業工場扇KO-450E用三脚セット日動工業
7,298税込8,028
1組
翌々日出荷
工場扇KO-450Eの交換用の三脚セット部品です。三脚が壊れてしまった、紛失してしまった時に。
適合機種KO-450E
MTO DC12V 専用部品 三脚アダプター MTOMTO DC12V 専用部品 三脚アダプターMTO
449税込494
1個
7日以内出荷
DC12V専用部品
ブラック
MTO DC12V 専用部品 ハンディ三脚 MTOMTO DC12V 専用部品 ハンディ三脚MTO
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
DC12V専用部品
ブラック
MTO DC12V 専用部品 三脚 MTOMTO DC12V 専用部品 三脚MTO
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
DC12V専用部品
ブラック
黒球型携帯熱中症計 アズワン黒球型携帯熱中症計アズワン
6,790税込7,469
1個
当日出荷
本器は電子式湿球黒球温度(WBGT)指数計 JIS B 7922:2023 クラス2に適合した製品です。輻射熱(日射や地面からの照り返しによる熱)を黒球で測定し、「黒球温度」「温度」「湿度」を加味した正確な環境測定を行います。★2つの熱中症予防指針に対応しており、選択した指針の熱中症注意レベルをバーグラフで表示します。(「熱中症予防運動指針」「日常生活における熱中症予防指針」)本器は日射あり/日射なし測定の切り替えが可能なため、測定環境に合わせて正確な測定ができます。設定した熱中症レベルに達すると、ブザー音やLED点滅でお知らせします。★※ブザー音はON/OFFの設定が可能です。(LED点滅のOFFはできません)。設定した熱中症レベルを超えた状態が続くと、10分ごとに2秒間の警報動作を続けます。設定した熱中症注意レベル以上で熱中症注意レベルに上昇や下降があった場合、10秒間警報動作をおこなって注意レベルの変動をお知らせします。ブザー音は熱中症注意レベルに応じて音色が変わります。★本器は持ち運びに便利なコンパクトサイズです。★また、ベルト装着部品・カラビナ・ネックストラップを標準装備しており、三脚取付用穴で三脚(オプション)への設置もできます。★誤動作による測定停止などを防止するため、キーロック機能が付いています。
付属品取扱説明書、コイン形リチウム電池(CR2032)×2個、ネックストラップ×1本、カラビナ×1個、ベルト装着部品×1個、キーリング×1個材質ケース・黒球/ABS樹脂寸法(mm)60×25×122、黒球Φ40質量(g)約70電源ボタン電池(CR2032)×2個(並列接続)※テスト用付属使用温度範囲温度/0.0~50.0℃、湿度/95%rh以下(結露なきこと)、風速/0.3~3.0m/s温度範囲(℃)黒球(表示なし)20.0~40.0/±0.6、左記以外/±1.0湿度(%RH)30.0~90.0 at20~30℃/±5.0、左記以外/±7.0温度測定範囲(℃)0.0~50.0、、暑さ指数(WBGT):0.0~50.0湿度測定範囲(%)10.0~95.0表示桁数最小:0.1サンプリング約20秒電池寿命連続使用で約6ヶ月 ※警報機能1日2回動作時アズワン品番4-1659-11音量(dB)約75WBGT指数20.0~40.0℃/±2.0℃、左記以外/±3.0℃
カメ棒500用三脚取付部品 土牛カメ棒500用三脚取付部品土牛
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
カメ棒500を三脚に取り付けることができるため、ボードを付けて自立させた状態で撮影可能。 三脚・デジカメは付属しておりません。三脚のカメラ取付けネジに付けてご使用ください。
全長(mm)40全質量(g)10
交換レンズ 100-400mm F5-6.3 DG DN OS ソニーEマウント SIGMA(シグマ)交換レンズ 100-400mm F5-6.3 DG DN OS ソニーEマウントSIGMA(シグマ)
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
SIGMA初フルサイズミラーレス専用超望遠ズームクラス最高の光学性能、フルサイズミラーレス専用新規設計”DG DN”ミラーレス専用設計により高い光学性能を実現。位相差AFとコントラストAF両方に最適化されたステッピングモーター採用の駆動系により、動画AFや瞳AFによる快適な撮影が可能です。ミラーレス機での撮影の幅をさらに広げます。DG:イメージサークルを35mm判サイズに合わせて設計したレンズ、DN:ショートフランジバックを採用したミラーレスカメラに最適な設計を行ったレンズ妥協のない高画質16群22枚からなるレンズ構成には、FLD1枚、SLD4枚を採用し諸収差を良好に補正。最新の光学設計とミラーレスシステムの最適化により、高い解像感と周辺まで均一な画質を実現しています。ワイド端からテレ端までの中間焦点域を含む全ての焦点距離、遠距離から至近撮影、全ての条件において安定した高い光学性能を維持し、ズームレンズの真価を発揮します。超望遠撮影を快適にする多彩な機能最新アルゴリズムに最適化されたステッピングモーターによる高速かつ快適なAF、約4段分に相当する強力な手ブレ補正(OS)機構をレンズ内部に搭載。手ブレ補正機構を搭載したカメラボディと組み合わせることで、角度ブレの補正をレンズ側で行うため、より強力に手ブレを抑制します。レンズボディにはカメラから任意の機能を割り当てられるAFLボタンや、撮影目的に応じてAF範囲を最適化できるフォーカスリミッターボタン、ワイド端位置でズームリングの回転を固定し持ち運びの際の自重による鏡筒の伸びを防ぐズームロックスイッチ、一般的な撮影に適している手ブレ補正モード、モータースポーツ等の流し撮りに最適な手ブレ補正モードの2つの補正モードに切り替え可能なOSスイッチを搭載しています。CIPA準拠による(35mmフルサイズミラーレスカメラ使用、焦点距離400mmにて測定)デュアルアクションズームフードをつかんでズーム操作ができる直進ズームで、直感的かつ素早いフレーミングが可能。ズームリングと直進ズーム、ふたつの方法で操作ができる”デュアルアクションズーム”に対応しています。軽量・コンパクト100-400mmという焦点距離および必要とされる機能を、コンパクトかつ軽量なレンズボディにまとめました。軽量化を図るだけでなく、最も強度が必要な三脚座装着部分にはマグネシウム製部品を採用するなど最適な材質を吟味し、軽さと堅牢性を両立させています。さらに、様々な大きさのカメラボディとの組み合わせを考慮し、三脚座(別売)を用意。カメラボディへの負担が気になる撮影でも長時間使用することができます。三脚座には付属のストラップが使用できるので、持ち運びや移動時のマウントへの負荷を軽減します。簡易防塵・防滴構造を採用マウント部にゴムのシーリングを施し、様々な環境での使用に配慮しました。円形絞り(9枚羽根)の採用により、開放付近で円形のボケを楽しむことができます。フレア、ゴーストに配慮した設計設計の初期段階からフレア、ゴースト対策を徹底し、逆光のような強い入射光に対しても影響を受けにくい設計を行っています。スーパーマルチレイヤーコートnの採用により、フレア、ゴーストの発生を軽減、逆光時の撮影においてもコントラストの高い描写を実現しています。高精度、堅牢な真鍮製バヨネット・マウント高い精度と堅牢性を兼ね備えた真鍮製マウントを採用。表面処理を施して強度を高め、長期使用に耐えうる高品質なレンズづくりを実現しました。「レンズ光学補正」機能に対応周辺光量、倍率色収差、歪曲収差などのカメラ側の補正機能にも対応しています。
マウントソニー Eマウント直径×長さ(mm)(レンズ先端からマウント面まで)最大86.0×199.2質量(g)約1140フィルター直径(Φmm)67レンズ構成16群22枚画角24.4°-6.2°羽根枚数(円形絞り)9F値(最小)22-29撮影距離(cm)112(W)-160(T)倍率(倍)最大撮影:約4.1(400mm時)種別(エディションナンバー)C020付属品フード(LH770-05)、PROTECTIVE COVER PT-31
黒球型携帯熱中症計 アズワン黒球型携帯熱中症計アズワン(1件のレビュー)
5,790税込6,369
1個
取扱停止中
本器は電子式湿球黒球温度(WBGT)指数計 JIS B 7922 クラス2に準拠した製品です。輻射熱(日射や地面からの照り返しによる熱)を黒球で測定し、「黒球温度」「温度」「湿度」を加味した正確な環境測定を行います。2つの熱中症予防指針に対応しており、選択した指針の熱中症注意レベルをバーグラフで表示します。(「熱中症予防運動指針」「日常生活における熱中症予防指針」)本器は屋外/屋内測定の切り替えが可能なため、測定環境に合わせて正確な測定ができます。設定した熱中症レベルに達すると、ブザー音やLED点滅でお知らせします。本器は持ち運びに便利なコンパクトサイズです。また、ベルト装着部品・カラビナ・ネックストラップを標準装備しており、三脚取付用穴で三脚(オプション)への設置もできます。誤動作による測定停止などを防止するため、キーロック機能が付いています。
仕様黒球温度(表示なし):20.0~40.0℃/±0.6℃、左記以外黒球温度(表示なし):20.0~40.0℃/±0.6℃、左記以外/±1.0℃ 、湿度:30.0~90.0%rh at20~30℃/±5.0%rh、左記以外/±7.0%rh 、暑さ指数(WBGT):20.0~40.0℃/±2.0℃、左記以外/±3.0℃、音量:約75dB、使用条件:温度/0.0~50.0℃、湿度/95%rh以下(結露なきこと)、風速/0.3~3.0m/s、電池寿命:連続使用で約6ヶ月 ※警報機能1日2回動作時 最小表示桁付属品取扱説明書、コイン形リチウム電池(CR2032)×2個、ネックストラップ×1本、カラビナ×1個、ベルト装着部品×1個、キーリング×1個材質ケース・黒球/ABS樹脂寸法(mm)60×25×122質量(g)約70電源ボタン電池(CR2032)×2個(並列接続)※テスト用付属精度温度:20.0~40.0℃/±0.6℃、左記以外/±1.0℃ 湿度:30.0~90.0%rh at20~30℃/±5.0%rh、左記以外/±7.0%rh 暑さ指数(WBGT):20.0~40.0℃/±2.0℃、左記以外/±3.0℃ 黒球温度(表示なし):20.0~40.0℃/±0.6℃、左記以外/±1.0℃球径(Φmm)40(黒球)温度測定範囲(℃)0.0~50.0湿度測定範囲(%)10.0~95.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×25×122サンプリング約20秒アズワン品番4-1659-01
風速計三脚クランプ Kestrel ユニバーサル用 Kestrel風速計三脚クランプ Kestrel ユニバーサル用Kestrel
3,398税込3,738
1個
当日出荷
仕様アクセサリタイプ 三脚クランプ併用可能製品 ユニバーサルボタン電池CR2032、締めなわ、保護ハードカバーのクリップ、説明書. Kestrel 1000 ハンドヘルド風速計. Kestrel から、風速度を測定するために設計された 1000 シリーズ回転ベーン風速計。エントリレベルのメーターは、機能や性能を損なうことなく、正確な風速測定を提供します。IP67 等級の完全密閉電子エンクロージャを使用すると、水に誤って落としても、頑丈な計器が浮きます。耐衝撃性プラスチックと耐食性素材を使用した Kestrel 1000 風速計は、屋外のファンに最適です。 コンパクトなデザイン Kestrel 1000 は高精度ベアリングと軽量回転インペラを使用して、低い風でも EXACT の気流計測を行います。マイクロプロセッサテクノロジは、 秒あたりの回転数を自動的にカウントして風速を計算します。最終測定値は、液晶ディスプレイの高さ 9mm でわかりやすく表示されます。 操作は簡単で、 つの使いやすいボタンを使用して、平均、現在、または最大の表示でデータを表示できます。ボタンには、データ保持機能もあります。最後のキーを押してから 45 分後にデバイスの電源を自動的にオフにすることで、バッテリーの寿命を延ばすことができます。. 特長と利点. 風量、最高風量、平均風量 コンパクトで携帯性に優れたハンドヘルド設計 耐衝撃性に優れた高品質の素材で製造されています 見やすい大型ディスプレイ 組み込みのデータ保持機能 精密なジュエル取り付け、ユーザ交換可能なインペラ 低流速のエアフローに適しています 長寿命リチウム CR2032 バッテリ供給 ユーザによる交換が可能 保護カバー、ストラップ、バッテリーが付属しています. 用途. 回転ベーン風速計は、環境条件を迅速かつ正確に測定するために使用されます。提供される情報とデータは、さまざまなアプリケーションや環境に不可欠です。報告、予測、計画、さらには健康と安全のために不可欠です。主な用途は、次のとおりです。. HVAC 空気の流れをチェックするために不可欠です 建築と建設 クレーン、足場、屋根などの周囲の健康と安全に欠かせません。突風は危険な可能性がある スポーツとレクリエーション ウィンドサーフィンやセーリングには、風の方向と風の速度が Crucial and Re 航空検査-空気力学設計には空気の流れと風の速度が不可欠です キャリブレーションラボ 新旧のセンサーのテストとキャリブレーション 教育 気流の実験および環境の調査の理解を助ける. よくある質問. - アクセサリや交換部品はありますか - はい。 Kestrel シリーズの回転ベーン式風速計には、アクセサリや交換部品がいくつか用意されています 交換用インペラ 233-9552 233-9552 交換用バッテリー 866-0672 866-0672 三脚クランプ 540-876 540-876
三脚部品141347 ELV-25M取扱説明書 タジマツール(TJMデザイン)三脚部品141347 ELV-25M取扱説明書タジマツール(TJMデザイン)
629税込692
1個
5日以内出荷
ELV-25M取扱説明書
用途三脚部品対応商品ELV-25M
三脚部品141323 ELV-300脚ベルト タジマツール(TJMデザイン)三脚部品141323 ELV-300脚ベルトタジマツール(TJMデザイン)
639税込703
1個
5日以内出荷
ELV-300脚ベルト
用途三脚部品本体質量(g)43対応商品ELV-300
三脚部品141316 ELV-300脚頭セット タジマツール(TJMデザイン)三脚部品141316 ELV-300脚頭セットタジマツール(TJMデザイン)
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
ELV-300脚頭セット
用途三脚部品本体質量(g)403対応商品ELV-300
三脚部品141309 ELV-300脚長さ調整ネジ タジマツール(TJMデザイン)三脚部品141309 ELV-300脚長さ調整ネジタジマツール(TJMデザイン)
859税込945
1個
5日以内出荷
ELV-300脚長さ調整ネジ
用途三脚部品対応商品ELV-300
三脚部品141293 ELV-300脚管セット(ベルト付) タジマツール(TJMデザイン)三脚部品141293 ELV-300脚管セット(ベルト付)タジマツール(TJMデザイン)
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
ELV-300脚管セット(ベルト付)
用途三脚部品対応商品ELV-300
三脚部品141286 ELV-150締めリング(小)セット タジマツール(TJMデザイン)三脚部品141286 ELV-150締めリング(小)セットタジマツール(TJMデザイン)
519税込571
1個
5日以内出荷
ELV-150締めリング(小)セット
用途三脚部品対応商品ELV-150
三脚部品141279 ELV-150携帯バッグ(ELV-150) タジマツール(TJMデザイン)三脚部品141279 ELV-150携帯バッグ(ELV-150)タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ELV-150携帯バッグ(ELV-150)
用途三脚部品適合本体ELV-150品名携帯バッグ本体質量(g)191
三脚部品141262 ELV-150ハンドルセット タジマツール(TJMデザイン)三脚部品141262 ELV-150ハンドルセットタジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
ELV-150ハンドルセット
用途三脚部品本体質量(g)58対応商品ELV-150
三脚部品141132 STF-YT脚固定枠 固定ネジ タジマツール(TJMデザイン)三脚部品141132 STF-YT脚固定枠 固定ネジタジマツール(TJMデザイン)
639税込703
1個
5日以内出荷
STF-YT脚固定枠 固定ネジ
用途三脚部品対応商品STF-YT
三脚部品141125 STF-YT石突セット固定ネジ タジマツール(TJMデザイン)三脚部品141125 STF-YT石突セット固定ネジタジマツール(TJMデザイン)
639税込703
1個
5日以内出荷
STF-YT石突セット固定ネジ
用途三脚部品対応商品STF-YT
三脚部品141118 STF-YT中脚固定ネジセット タジマツール(TJMデザイン)三脚部品141118 STF-YT中脚固定ネジセットタジマツール(TJMデザイン)
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
STF-YT中脚固定ネジセット
用途三脚部品本体質量(g)57対応商品STF-YT
三脚部品141101 STF-YT中脚蓋 固定ネジ タジマツール(TJMデザイン)三脚部品141101 STF-YT中脚蓋 固定ネジタジマツール(TJMデザイン)
639税込703
1個
5日以内出荷
STF-YT中脚蓋 固定ネジ
用途三脚部品対応商品STF-YT
三脚部品141095 STF-YTベルトセット タジマツール(TJMデザイン)三脚部品141095 STF-YTベルトセットタジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
STF-YTベルトセット
用途三脚部品適合本体STF-YT品名ベルトセット本体質量(g)47対応商品STF-YT
三脚部品141088 STF-YT石突先金 タジマツール(TJMデザイン)三脚部品141088 STF-YT石突先金タジマツール(TJMデザイン)
639税込703
1個
当日出荷
STF-YT石突先金
用途三脚部品本体質量(g)11対応商品STF-YT
三脚部品141071 STF-YT接続体・脚管固定ネジ タジマツール(TJMデザイン)三脚部品141071 STF-YT接続体・脚管固定ネジタジマツール(TJMデザイン)
639税込703
1個
5日以内出荷
STF-YT接続体・脚管固定ネジ
用途三脚部品対応商品STF-YT
三脚部品141064 STF-YT石突セット タジマツール(TJMデザイン)三脚部品141064 STF-YT石突セットタジマツール(TJMデザイン)
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
STF-YT石突セット
用途三脚部品対応商品STF-YT
三脚部品141057 STF-YT中脚セット タジマツール(TJMデザイン)三脚部品141057 STF-YT中脚セットタジマツール(TJMデザイン)
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
STF-YT中脚セット
用途三脚部品対応商品STF-YT
三脚部品141040 STF-YT中脚セット(ロゴ付) タジマツール(TJMデザイン)三脚部品141040 STF-YT中脚セット(ロゴ付)タジマツール(TJMデザイン)
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
STF-YT中脚セット(ロゴ付)
用途三脚部品対応商品STF-YT
三脚部品141033 STF-YT脚管セット タジマツール(TJMデザイン)三脚部品141033 STF-YT脚管セットタジマツール(TJMデザイン)
8,498税込9,348
1個
5日以内出荷
STF-YT脚管セット
用途三脚部品対応商品STF-YT
三脚部品141026 STF-YT中脚固定ネジ タジマツール(TJMデザイン)三脚部品141026 STF-YT中脚固定ネジタジマツール(TJMデザイン)
859税込945
1個
5日以内出荷
STF-YT中脚固定ネジ
用途三脚部品対応商品STF-YT
三脚部品141019 STF-YT接続体セット タジマツール(TJMデザイン)三脚部品141019 STF-YT接続体セットタジマツール(TJMデザイン)
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
STF-YT接続体セット
用途三脚部品対応商品STF-YT
三脚部品141002 STF-YT定芯桿セット タジマツール(TJMデザイン)三脚部品141002 STF-YT定芯桿セットタジマツール(TJMデザイン)
2,798税込3,078
1個
予約販売
STF-YT定芯桿セット
用途三脚部品本体質量(g)140対応商品STF-YT
三脚部品140999 STF-YTセンターリングセット タジマツール(TJMデザイン)三脚部品140999 STF-YTセンターリングセットタジマツール(TJMデザイン)
859税込945
1個
当日出荷
STF-YTセンターリングセット
用途三脚部品本体質量(g)29対応商品STF-YT
三脚部品140982 STF-YT脚頭セット タジマツール(TJMデザイン)三脚部品140982 STF-YT脚頭セットタジマツール(TJMデザイン)
6,398税込7,038
1個
5日以内出荷
STF-YT脚頭セット
用途三脚部品対応商品STF-YT
三脚部品140968 STD-OD脚固定枠 固定ネジ タジマツール(TJMデザイン)三脚部品140968 STD-OD脚固定枠 固定ネジタジマツール(TJMデザイン)
639税込703
1個
5日以内出荷
STD-OD脚固定枠 固定ネジ
用途三脚部品対応商品STD-OD
三脚部品140951 STD-ODベルトセット タジマツール(TJMデザイン)三脚部品140951 STD-ODベルトセットタジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
STD-ODベルトセット
用途三脚部品本体質量(g)46対応商品STD-OD
三脚部品140944 STD-OD石突先金 タジマツール(TJMデザイン)三脚部品140944 STD-OD石突先金タジマツール(TJMデザイン)
859税込945
1個
6日以内出荷
STD-OD石突先金
用途三脚部品本体質量(g)13対応商品STD-OD
三脚部品140937 STD-OD接続体・脚管固定ネジ タジマツール(TJMデザイン)三脚部品140937 STD-OD接続体・脚管固定ネジタジマツール(TJMデザイン)
859税込945
1個
5日以内出荷
STD-OD接続体・脚管固定ネジ
用途三脚部品対応商品STD-OD
三脚部品140920 STD-OD石突セット タジマツール(TJMデザイン)三脚部品140920 STD-OD石突セットタジマツール(TJMデザイン)
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
STD-OD石突セット
用途三脚部品本体質量(g)220対応商品STD-OD
三脚部品140913 STD-OD中脚セット タジマツール(TJMデザイン)三脚部品140913 STD-OD中脚セットタジマツール(TJMデザイン)
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
STD-OD中脚セット
用途三脚部品対応商品STD-OD
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら