12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピコットプラグ付なので二芯でも三芯でもアダプターなしで使用できます。 アース付きなので万一漏電が起きた場合でも安心です。 最大1500Wまで使用可能です。
特性防雨、アース付 電線仕様-種別VCT 使用場所屋外 仕様屋外型、防雨キャップ付 定格電圧(V)125 コンセント個数3 コンセント形状2P 15A 125V 定格電流(A)15 電線仕様-芯数3 電線仕様-太さ(mm2)1.25
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋内用。ポッキンプラグ付なので2芯3芯のどちらでもアダプター無しに差し込めます。アース付きなので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります。)
電線仕様VCT1.25mm2×3芯 仕様ポッキンプラグ コンセント個数3 許容電流(A)16 芯数三極 電線仕様-芯数3 使用場所屋内 特性アース付
1本
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

やわらかくてねじれにくい。 VCTケーブル仕様で被覆が厚く破れにくい。 耐寒性にすぐれています。 最大1500Wまで使用可能です。
電線仕様-種別VCT 使用場所屋内 仕様屋内用 定格電圧(V)125 コンセント個数3 コンセント形状接地2P 15A 125V 定格電流(A)15 電線仕様-芯数3 電線仕様-太さ(mm2)1.25
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピコットプラグ付きなので、二芯でも三芯でもアダプター無しで使用できます。 アース付きなので万一漏電が起きた場合でも安心。
特性アース付 電線仕様-種別VCT コンセント個数3 定格電流(A)15 電線仕様-芯数3 電線仕様-太さ(mm2)1.25
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

優良、安心日本製品です。冬でも固くならないソフトコードです。環境に優しい鉛フリー製品です。防塵キャップ付き三ッ口ソケット採用してます。
用途3ツ口 特性防塵 使用場所屋内 定格電圧(V)125 コンセント個数3ツ口 コンセント形状2P 15A 125V 定格電流(A)15 定格消費電力(W)1500 電線仕様-芯数2 電線仕様VCT 電線許容電流(A)15 電線仕様-太さ(mm2)1.25
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

15A3ツ口10メートル防雨型延長コードアース付。 耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。 屋外型の防雨型延長コードです。 でか太電線仕様です。
長さ(m)10 特性防雨、アース付 電線仕様VCT3芯×2.0sq 使用場所屋外 仕様屋外型防雨キャップ付 材質導体/銅線、栓刃/黄銅、被覆/塩化ビニル 質量(g)1980 定格電圧(V)125 コンセント個数3ツ口 コンセント形状接地2P 15A 125V 定格電流(A)15 電線仕様-芯数2 電線許容電流(A)22
1本
6,998 税込7,698
当日出荷

手近な電源延長に最適です。屋外用です。コンセント防雨キャップ付です。電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。
用途電気器具の延長電源として。 電線太さ(mm2)2 電線仕様-芯数2 コンセント形状2P 15A 125V コンセント個数3 電線仕様-種別ソフトVCT 使用場所屋外 特性防雨
1本
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手近な電源延長に最適です。コンセント防じんキャップ付です。電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。
用途電気器具の延長電源として。 電線太さ(mm2)2 コンセント個数3 電線仕様-種別ソフトVCT
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

冬でも固くなりにくく耐寒性に優れています。
電線太さ(mm2)1.25 電線仕様VCT 電流容量(A)15 特性耐寒性
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

手近な電源延長に最適です。屋外用です。コンセント防雨キャップ付です。電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。接地付で安全です。
用途電気器具の延長電源として。 電線太さ(mm2)2 電線仕様-芯数3 コンセント形状接地2P 15A 125V コンセント個数3 電線仕様-種別ソフトVCT 使用場所屋外 特性防雨
1本
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

雨に負けない屋外用防雨型です。電源パイロットランプ付コンセント付です。
用途草刈機・庭作業に屋外看板の電源にその他屋外の電源延長に 電線長さ(m)10 特性防雨 イエロー 電線仕様-種別VCT 使用場所屋外 トラスコ品番370-4408 質量(kg)1.25 コンセント個数1 コンセント形状2P 15A 125V 電線太さ(mm2)1.25 電線仕様-芯数2
1本
6,398 税込7,038
当日出荷