カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(25)
  • 電気材料(3)
  • 電動工具(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「三芯プラグ」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワフルマルチシェーカー スリム型 20Kg対応 日伸理化パワフルマルチシェーカー スリム型 20Kg対応日伸理化
299,800税込329,780
1個
10日以内出荷
W600×D400の大型撹拌台コンテナをどんどん積み重ねても安心の耐荷重20Kg耐久性を重視した低速往復運動の振とう器です。写真はオプションの専用の架台を載せてあります。一人ひとりの専用セクションを確保できます。
仕様●振とう方式 レシプロ振とう●振とう幅 50mm●振とう数 0~60rpm●耐荷重 20kg(トレー格納庫を含む)●振とう台寸法 W394mm×D645mm×H15mm●振とう台内寸法 W391mm×D642mm シリコンシート付●本体外形寸法 W394(W300)×D670 H180mm●重量 約19.5kg●電源 AC100V 2A 三芯接地プラグ付電源コード●使用環境 4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●オプション トレー格納庫/小箱/並箱アズワン品番65-8129-62
マルチユーススターラー・反転機能付 SWシリーズ 日伸理化マルチユーススターラー・反転機能付 SWシリーズ日伸理化
98,980税込108,878
1個
10日以内出荷から33日以内出荷
中温度ホットプレート NHPシリーズ 日伸理化中温度ホットプレート NHPシリーズ日伸理化
93,980税込103,378
1個
7日以内出荷
中温度専用で、温度精度は±0.1℃~±0.5℃以内に保てます。軽くて持ち運びが楽で、背の低い安定形です。
仕様●ステージ寸法 W200×D170●ステージ材質 SUS-304●使用温度範囲 室温+5℃~+80℃●温度調節器 デジタルPID制御●温度精度 ±0.5℃●温度分布 ±0.25℃(37℃時)~±0.8℃(60℃時)●ヒーター 60W●電源 AC100V 三芯接地プラグ付電源コード●外形寸法 W200×D175×H85mm●重量 約1.8kg●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないことアズワン品番65-8130-20
低温 クール プレート 日伸理化低温 クール プレート日伸理化
189,800税込208,780
1個
7日以内出荷
スマートなボディで使いやすさ抜群です。温度設定はタッチ式ですばやく反応します。プレートにアクリル製フタをかぶせて、低温庫としても使えます。アクリル蓋温度調節はPID制御で低温、高温ともに高精度に保てます。プレート表面左右にアクリル蓋ガイドあり温度精度 室温25℃時表面温度計で測定(中心部)0℃設定 0.3℃ / 5℃設定5.2℃ / 10℃設定10.3℃ / 37℃設定37.5℃
仕様●温度調整方式 デジタル式PID制御●恒温方式 ペルチェ素子とヒーター併用●電源 AC100V 3A 三芯接地プラグ付電源コード質量(kg)約8.5使用温度範囲(℃)-5~80(室温20℃時)外形寸法(mm)W356×D248×H133×フタ78内寸(mm)フタ:W248×D170×H55材質(プレート)アルミニウム アルマイトメッキプレート寸法(幅W×奥行D)(mm)220×150使用環境室温4℃~37℃、湿度85%以下(結露しないこと)アズワン品番65-8130-26
過昇防止装置付温度調節器 日伸理化過昇防止装置付温度調節器日伸理化
99,980税込109,978
1個
10日以内出荷
高性能な温度調節器設定点の過昇を防止機能過昇防止機能と温度調節機能が一体になり、実験台のスペースだけでなくセンサーも一本で槽のスペースもセーブ安心して温度コントロールができるサーキットプロテクターによる異常電流カット
仕様●温度設定範囲 0℃~200℃ 設定単位0.1℃●使用温度範囲 室温+5℃~200℃●温度精度 ±0.1℃~0.5℃(使用方法による)●制御出力 15Aまで●温度表示部 デジタル表示、3桁●制御温度範囲 0℃~230℃ 設定単位1℃●保護機構 サーキットプロテクターによる異常電流カット●外形寸法 W86×D150×H174mm●重量 約1.7kg●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●電源 AC100V 15A 三芯接地プラグ付電源コード●付属品 温度センサー(Pt100Ω+K 熱電アズワン品番65-8130-35
中温度ホットプレート NHPシリーズ 日伸理化中温度ホットプレート NHPシリーズ日伸理化
119,800税込131,780
1個
24日以内出荷
中温度専用で、温度精度は±0.1℃~±0.5℃以内に保てます。軽くて持ち運びが楽で、背の低い安定形です。
仕様●ステージ寸法 W300×D300●ステージ材質 SUS-304●使用温度範囲 室温+5℃~+80℃●温度調節器 デジタルPID制御●温度精度 ±0.5℃●温度分布 ±0.25℃(37℃時)~±0.8℃(60℃時)●ヒーター 160W●電源 AC100V 三芯接地プラグ付電源コード●外形寸法 W300×D305×H85mm●重量 約3.5kg●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないことアズワン品番65-8130-21
冷却サーモブロックローテーター 日伸理化冷却サーモブロックローテーター日伸理化
549,800税込604,780
1個
10日以内出荷
低温から高温(2℃~70℃)に温度調節されたアルミブロックに1.5mLチューブを差し込み恒温条件で回転させて反応実験に使用します。DNAの抽出、ウェスタンブロッティングの免疫沈降に利用していただけます。温度調節精度の高いアルミブロックにチューブがセットできる
仕様●使用温度範囲 2℃~70℃(室温25℃時)●チューブ管内温度精度 ±0.5℃●温度調節方式 白金測温度抵抗体デジタルPID制御●チューブ架数(1.5mLと2.0mL共用)12本×2組=24●回転速度 0~35rpm●外形寸法 W165×D315×H260mm●重量 約8.5kg●電源 AC100V 7A 三芯接地プラグ付電源コード●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないことアズワン品番65-8130-19
ミニ振とう恒温槽・小型卓上振とう器 1.5L 日伸理化ミニ振とう恒温槽・小型卓上振とう器 1.5L日伸理化
219,800税込241,780
1個
10日以内出荷
デジタル温調式の恒温水槽+振とう器静かな滑らかな往復運動で試料を揺らします。実験台上で、精度の良い恒温状況を造り出します。オプション 8mmマス143個のスプリング式振とう台で多種の容器に対応できます。
仕様●使用温度範囲(室温+5)℃~60℃●温度精度 ±0.1℃(at 37℃)●温度調節方式 白金測温抵抗によるPID制御●温度表示・設定 デジタル●温度設定 0.1℃単位●温度表示 0.1℃単位●安全装置 自己診断機能:センサー異常検出、内部メモリ、回路異常時制御出力OFF●ヒーター 300W●モーター コンデンサ-形3W●振とう速度・幅 20~220rpm, 20mm●水槽 水量1.5L(W160×D215×H78mm)●外形寸法 W182×D374×H202mm●重量 約5.5kg●電源容量 AC100V,4A三芯接地プラグ付電源コード●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●オプション 振とう台SN-60SD-W スプリング2段式 小試験管・8mmマス×143マスアズワン品番65-8130-38
過昇防止器 日伸理化過昇防止器日伸理化
55,980税込61,578
1個
10日以内出荷
過昇防止器センサータイプオプション 鍋敷きタイプの過昇防止センサー AL-80-mL/AL-80-MSでオイルバスの底面の熱を感知します。
仕様●温度表示部 1℃設定、デジタル表示、3桁●制御温度範囲 -20~+300℃(-200℃~+1372℃まで可変します。)●制御出力 15A●制御方式 K型熱電対●センサー 直径3.2Φ×180L、リ-ド長1m 材質:ステンレス、PTFE●安全装置 サーキットプロテクター●本体寸法 W85×D140×H112mm●重量 約1.3Kg●電源 AC100V 15A、三芯接地プラグ付電源コード●電装部設置環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないことアズワン品番65-8130-45
強力型6連 SW-R1606シリーズ 日伸理化強力型6連 SW-R1606シリーズ日伸理化
359,800税込395,780
1個
4日以内出荷
低速から高速まで安定した回転
仕様●撹拌容量 50mL~5L×6●撹拌点数 6点 ※6ヶ所使用時同容器最大3Lビーカー×6個●回転数 約100~約1700rpm●回転数表示 デジタル表示●撹拌切替機能 単動/連動運転切替機能付(No1の回転速度で連動)●撹拌台寸法 540×360mm SUS304●モーター DCブラシ長寿命型●モーター制御 フィードバック制御●マグネット ネオジム●電源 AC100V 2A 三芯接地プラグ付電源コード●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●外形寸法 W548×D383×H95mm●重量 約8.5kg●付属品 40mm撹拌子×6個アズワン品番65-8130-74
AC200V/20A/20m コードリール 三相・アース付 エスコAC200V/20A/20m コードリール 三相・アース付エスコ
31,900税込35,090
1台
8日以内出荷
仕様●コンセント数:3個●コンセント定格:3P・20A・250V接地付●許容電流:19A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:SVCT2.0.mm2×4芯●コード長:20m●サイズ:320×218×389(H)mm●重量:7.1kg●入力プラグ:接地3P●仕様:屋内型●アースチェックランプ:あり●スッキリ巻取り収納の三相200V電工ドラム!●アース付アズワン品番65-9286-37
超大型強力スターラー 日伸理化超大型強力スターラー日伸理化
339,800税込373,780
1個
14日以内出荷
大形・強磁力形 108mm超薄型 大容量50L低速安定回転 デジタル表示50Lでこのサイズ!!この薄さで大容量。50Lがガンガン撹拌されます。低速の回転も安定しています。50LのSUS容器がぴったりと乗る寸法です。SW-R854の姉妹品があります。
仕様●プレート 370×370mm●撹拌容量 5L~50L●回転数 50~800rpm●モーター DCブラシレスモーター・●フィードバック制御●電源 AC100V 2A●三芯接地プラグ付電源コード●外形寸法 W400×D450×H108mm●重量 12.8kg●付属品 150mm撹拌子●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないことアズワン品番65-8130-57
大型ホットスターラー 日伸理化大型ホットスターラー日伸理化
219,800税込241,780
1台
17日以内出荷
350×350の大きなホットプレートに10Lの三角フラスコを安定して乗せることができます。 最大20Lまで撹拌できます。 250℃の影響を受けにくい計算された強力なサマリウムコバルト磁石を採用。 ホットプレートの温度を実測、回転数はデジタル表示。
撹拌容量(L)5~20使用温度範囲(℃)室温+5~250(設定温度は270まで)精度(℃)0.1単位、±10%(プレート部250設定 無負荷時)ヒーター容量(kW)1.2安全装置過昇防止機能、過電流防止サーキットプロテクター自己診断機能センサー異常、ヒーター異常、上限値異常、温度調節器異常モーターDCブラスレス 30W 高精度フィードバック制御マグネットサマリウムコバルト 強力タイプ使用環境4~37℃/85%以下(結露なきこと)本体質量(kg)12電源AC100V 50/60Hz 13A 三芯接地プラグ付き電源コード付属品撹拌子 60mm 1個仕様温度調節方式:Pt100Ω 3桁デジタル表示/デジタル設定/PID制御、温度表示(℃):0.1単位、撹拌台(プレート):350×350mm アルミニウムセラミックコーティング回転数(min-1[r.p.m])約80~1000本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×375×168
レシプロシェーカー 日伸理化レシプロシェーカー日伸理化
179,800税込197,780
1台
6日以内出荷
A4サイズで用途の範囲が広い。NX-10Nの姉妹品。 各種の小量試料をレシプロ運動で振盪撹拌するための装置で、連続運転、タイマー運転の切替えができます。 オプションのスプリング台を使用すると小容器を多数振盪できます。
振盪数10~160rpm振盪方式レシプロ振盪振盪幅(mm)30耐荷重(kg)2.8タイマー0.5秒~100時間切換付き使用環境温度:4~37℃、湿度:85%以下(結露なきこと)本体寸法(mm)283×233×110H本体質量(kg)5電源AC100V 50/60Hz 1A 三芯接地プラグ付き電源コード仕様●振盪台寸法:W282×D200mm、シリコンシート付き●スプリング台寸法:282×200×65Hmm(オプション)●スプリング台質量(kg):1段1.8kg、2段1.1
二連式超強カスターラー 日伸理化二連式超強カスターラー日伸理化
199,000税込218,900
1台
33日以内出荷
各々に電源スイッチが付き、単独でも運転ができる。
タイプデジタル回転表示撹拌台寸法(mm)413×186モーターDCブラシレス30W、高精度フィードバッグ制御マグネット超強力ネオジウム 4350G外部出力背面、5A用出力コンセント×2付き電源AC100V 50/60Hz 11A(スターラーのみ0.3A)、三芯接地プラグ付き電源コード使用温湿度範囲4~37℃、85%RH以下(但し結露なきこと)本体質量(kg)5.5付属品40mm回転子×2回転数(min-1[r.p.m])80~1500本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)417×214×80撹拌容量(mL)10~10000
マイクロプレートシェーカー 日伸理化マイクロプレートシェーカー日伸理化
189,800税込208,780
1台
6日以内出荷
すっきりとしたデザインに、液こぼれのないスムーズな振とう。 プレートの着脱が簡単、4枚のプレートを同一に撹拌できます。 タイマー機能、デジタル回転表示により確実な記録の管理が可能です。
振盪数0~1500rpmタイマー6秒~16時間モーターDCブラシレス インバーター制御本体寸法(mm)W306×D236×H163本体質量(kg)6.6電源AC100V 50/60Hz 0.5A 三芯接地プラグ付き電源コード使用環境温度:4~37℃、湿度:85%以下(結露なきこと)仕様●振盪方式(mm):エキセン式 片側0.9●プレート台(mm):アルミ製(アルマイトメッキ) 306×200
工場扇三脚折畳み式2芯3芯兼用45CM 新光電気工場扇三脚折畳み式2芯3芯兼用45CM新光電気
13,900税込15,290
1台
3日以内出荷
二芯三芯兼用プラグ付。 収納簡単脚折畳み式。
ハネ径(cm)45羽根枚数4枚質量(kg)5.8スイッチ3段式回転定格電圧(V)AC100角度(°)仰ぐ上下:15コード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×700×1120~1290風量(m3/min)50Hz:99、60Hz:123首振角度(°)左右:40風速(m/min)50Hz:245、60Hz:293風量調整3段階材質(羽根)樹脂左右首振上下角度調整
Fine 水槽用恒温器 TGK(東京硝子器械)Fine 水槽用恒温器TGK(東京硝子器械)
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
水を室温+5℃~80℃の範囲で恒温状態に保つための装置です。使用温度にあった水槽の縁にのせ使用します。 撹拌には噴流ポンプを使用し、水槽内の温度を均一に保ちます。デジタル表示・設定で、0.1℃単位で温度の設定が正確にできます。 蒸発による空焚きを防ぐため、フロート式空焚き防止器が取り付けられています。
TGK品番0692 61 73 15型式F-D002質量(kg)3.3使用温度範囲(℃)(室温+5)~80外形寸法(mm)105×142×320、ヒーター:140電源AC100V 50/60Hz 11A 三芯接地プラグ付電源コード安全装置フロート式空焚防止器ヒーター1kW温度精度±0.1℃水槽容量(L)実質:15、20以内使用環境温度(℃)5~35温度設定範囲(℃)-20~80撹拌方式噴流ポンプ式、吐出方向設定自在使用環境湿度(%)80以内水槽寸法(mm)深さ:150~200、測壁厚:35以内調節方式デジタル表示・設定、P.I.D制御、センサー 白金測温抵抗体
Fine 強力型ホットスターラー TGK(東京硝子器械)Fine 強力型ホットスターラーTGK(東京硝子器械)
169,800税込186,780
1台
3日以内出荷
高粘度の撹拌、素早い温度上昇、回転速度が読み取れる、距離を離した複数容器内の撹拌ができる。 容器固定用のポールを2箇所設置。
回転数(min-1[r.p.m])約100~1500±50撹拌容量(mL)50~5000付属品40mm回転子TGK品番0692 63 07 21型式F-350HSD質量(kg)4外形寸法(mm)210×237×144電源AC100V 50/60Hz 6A 三芯接地プラグ付電源コード(脱着式)寸法(Φmm)【ホットプレー】Φ168モーターDCブラシレス30W、高精度フィードバック制御安全装置サーキットプロテクターヒーター470W、Max.300℃(ホットプレート表面温度)仕上アルミ製グレーセラミックコーティング使用環境温度(℃)5~35マグネット耐熱型希土類(サマリウムコバルト)使用環境湿度(%)80以内(結露しないこと)調節方式ゼロクロス時分割制御方式
ピコットプラグ付延長コード(VCT 1.25SQ) タイカツピコットプラグ付延長コード(VCT 1.25SQ)タイカツ
4,998税込5,498
1本
当日出荷から4日以内出荷
ピコットプラグ付きなので、二芯でも三芯でもアダプター無しで使用できます。 アース付きなので万一漏電が起きた場合でも安心。
特性アース付電線仕様-種別VCTコンセント個数3定格電流(A)15電線仕様-芯数3電線仕様-太さ(mm2)1.25
Fine微量真空乾燥器 TGK(東京硝子器械)Fine微量真空乾燥器TGK(東京硝子器械)
319,000税込350,900
1台
3日以内出荷
小型、軽量、ミニタイプ真空乾燥器です。 ガラスベルジャーで内部観察ができます。 PIDデジタル制御温調器で高精度が保てます。 ガス置換ができます。
仕様減圧可能範囲:0.1MPaTGK品番692-61-21-55質量(kg)6.6電源AC100V 50/60Hz 3A 三芯接地プラグ付き電源コード温度範囲(℃)室温+5~Max.200ヒーター(W)200温度精度±0.1℃本体外形寸法(mm)287×222×154Hベルジャー内寸法(ΦXHmm)112×120温度調節デジタル表示PID制御ブロック寸法(mm)Φ104、穴径Φ26.5×23H×9穴プレート寸法(Φmm)105(平面部)
Fine水槽用恒温器 TGK(東京硝子器械)Fine水槽用恒温器TGK(東京硝子器械)
85,980税込94,578
1台
3日以内出荷
従来のF-002をさらに進化させたデジタルタイプです。 かわいい水槽がついています。(水量4.5L) 温度調節器、撹拌ポンプ、ヒーター、空焚き防止装置などをコンパクトにまとめた、ユニット型恒温器です。 流量の調整ができます。 温度調節器はPID制御方式で、±0.1~±0.5℃の高精度を保持します。
TGK品番000-61-73-15質量(kg)2.5使用温度範囲(℃)(室温+5)~80電源AC100V 50/60Hz 7.5A 三芯接地プラグ付電源コードヒーター寸法(mm)135使用範囲(mm)(水槽)深さ150、容量15L以内、側壁厚35mm以内表示デジタルヒーター(W)700安全装置フロート式空焚防止器、過昇防止、自己診断機能:センサー異常、ヒーター異常、上限値異常、温度調節器異常温度表示0.1℃単位温度精度±0.1℃(at 37℃)水槽容量(L)4.5使用環境温度5~35℃、湿度80%以内本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×160×277温度調整方法Pt100Ω、3桁デジタル表示、デジタル設定、PID制御材質(水槽)PP撹拌方式噴流ポンプ式、吐出方向設定自在、流量調整付温度設定0.5℃単位水槽寸法(mm)(内寸)W154×D277×H150、(外寸)W198×D334×H158
防雨型ピコットプラグ付延長コード 三芯15A三ツ口 タイカツ防雨型ピコットプラグ付延長コード 三芯15A三ツ口タイカツ
2,998税込3,298
1本
当日出荷
ピコットプラグ付なので二芯でも三芯でもアダプターなしで使用できます。 アース付きなので万一漏電が起きた場合でも安心です。 最大1500Wまで使用可能です。
特性防雨、アース付電線仕様-種別VCT使用場所屋外仕様屋外型、防雨キャップ付定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-芯数3電線仕様-太さ(mm2)1.25
ピコットプラグ付延長コード(太線タイプ) タイカツピコットプラグ付延長コード(太線タイプ)タイカツ(4件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
当日出荷から5日以内出荷
ピコットプラグ付きなので、二芯でも三芯でもアダプター無しで使用できます。 アース付きなので万一漏電が起きた場合でも安心。
特性アース付
ホットスターラー アズワンホットスターラーアズワン
62,900税込69,190
1台
当日出荷
●加熱と撹拌が同時に行えます。●ヒータープレートは軽合金ブロック組み込みですので、熱効率が良く、温度分布が良好です。●天板はセラミックコーティング仕上げで耐薬品性に優れています。
アズワン品番1-246-01付属品回転子(30mm)×1個寸法(mm)184×188×108質量(kg)2.7電源(V)AC100 50/60Hz 3A回転数(min-1[r.p.m])約300~1500プレート寸法(mm)175×160モーター隈取モーター材質(プレート)セラミックコーティング温度制御方式トライアック位相制御方式撹拌容量(mL)50~3000回転制御電子制御方式電源コード三芯接地プラグ付電源コード(1.8m)ヒーター容量(W)250熱板温度(℃)最高250
Fineウォーターバス FWB-21B TGK(東京硝子器械)Fineウォーターバス FWB-21BTGK(東京硝子器械)
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷
操作簡単な低価格ウォーターバス。マグネチックスターラーを使用して恒温バスとして、またロータリーエバポレーターの濃縮用バスとして適します。
ヒーター容量(W)750TGK品番692-63-24-33型式FWB-21B材質/仕上(バス)SUS304/銅ニッケルメッキ質量(kg)1.4使用温度範囲(℃)室温+5~95電源AC100V 50/60Hz8A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×271×135槽内寸法(Φ×Hmm)210×130コード三芯接地プラグ付き電源コード温度設定方式バイメタル温度校正式・ダイヤル設定
中温度ホットプレート NHPシリーズ 日伸理化中温度ホットプレート NHPシリーズ日伸理化
759,800税込835,780
1個
予約販売
中温度専用で、温度精度は±0.1℃~±0.5℃以内に保てます。軽くて持ち運びが楽で、背の低い安定形です。
仕様●ステージ寸法 W800×D600●ステージ材質 アルミ●使用温度範囲 室温+5℃~+80℃●温度調節器 デジタルPID制御●温度精度 ±0.5℃●温度分布 温度テスト表参照±0.25℃(37℃時)~±0.7℃(60℃時)●電源 AC100V 三芯接地プラグ付電源コード●外形寸法 W200×D175×H85mm●重量 約1.8kg●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないことアズワン品番65-8130-22
強力型6連スターラー 日伸理化強力型6連スターラー日伸理化
219,800税込241,780
1台
6日以内出荷
種類6連撹拌台寸法(mm)W540×D360モーターDCブラシ長寿命型マグネット希土類ネオジム電源AC85~AC240V 50/60Hz 2A 0.75SQ 三芯接地プラグ付き電源コード使用環境4~37℃/85%以下(結露なきこと)本体質量(kg)8.5付属品撹拌子 40mm 6個回転数(min-1[r.p.m])約100~約1700本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)548×383×95撹拌容量(mL)50~5000
温度コントロール切替型ホットプレート 日伸理化温度コントロール切替型ホットプレート日伸理化
95,980税込105,578
1台
24日以内出荷
プレートの温度をコントロールして使用できます。 PTFE加工を施した外部センサー(オプション)で1Lまでの水温コントロールができます。 内部センサーでプレートの温度を制御できます。 安定した攪拌状態を保てます。
プレート175×160mm、セラミックコーティングモーターインダクション、電子制御ヒーター(W)400使用温度範囲(℃)(室温+5)~150 但し、温度上昇範囲、速度は水量、オイル量による精度(℃)±0.1~±0.5(水量・攪拌状態による)電源AC100V(50/60Hz)5A、三芯制御プラグ付き電源コード使用環境4~37℃/85%以下(結露無きこと)本体質量(kg)3.9付属品30mm撹拌子×1仕様容器内温度範囲(℃):水の場合:1L(室温+5)~85(設定温度安定まで約10~20分)、500mL(室温+5)~沸騰まで約25分オイルの場合:500mL(室温+5)~150まで使用可ただし必ずシリコンオイル使用のこと、温度調節(℃):デジタル表示・設定、測温抵抗体PID制御0.1単位内部/外部切替式 過昇防止機能付き回転数(min-1[r.p.m])約200~1200本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×220×140(415)撹拌容量(mL)50~3000
薄型中温度プレート TGK(東京硝子器械)薄型中温度プレートTGK(東京硝子器械)
119,800税込131,780
1台
5日以内出荷
薄型で設置のしやすい(足のないもの、センサー差込型、温度調節器分離型)中温度プレート プレートと温度コントローラーを分離した中温度のプレートです。 振とう器等の上にのせて使用できます。
使用温度範囲(℃)(室温+5)~80精度(℃)±0.1(at37) ±0.5(at60)材質(プレート)SUS304ヒーターマイカヒーター電源AC100V 50/60Hz 0.5A 三芯接地プラグ付電源コードヒーター(W)30/50使用温湿度範囲4~37℃/85%以下(結露しないこと)温度調整方法デジタル表示・設定、白金測温抵抗体PID制御温度設定範囲(℃)10~80荷重(g)最大100~200まで(均等に乗せること/プレート)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら