ケーシング形状の最適化によりコンパクト。
高効率羽根の採用により低騒音化。
ダクト接続用丸形フランジを付属。(吸込み・吐出側共)
仕様屋内形
極数4
電源(V)単相100V
接続パイプΦ150mm。低騒音設計。給気転用可能。風圧式角形2枚シャッター搭載。取付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直取付)。速結端子接続。天吊金具同梱。シロッコファン採用(プラスチック製)
羽根径(Φmm)180
質量(kg)7.7
電圧(V)100
消費電力(W)32/36(50Hz/60Hz)
電源単相
騒音値(dB)33.5/33(50Hz/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)275×365×632
風量(m3/h)310/300(50Hz/60Hz)
1台
¥22,980
税込¥25,278
9日以内出荷
ケーシング形状の最適化によりコンパクト。
高効率羽根の採用により低騒音化。
速結端子台付。(10~14タイプは除く)
強・弱速調可能。(10~14タイプは除く)
ダクト接続用丸形フランジを付属。(吸込み・吐出側共)
専用シロッコ羽根と2Pモータの採用により高静圧化。
外板の塗装、モータの屋外対応化により、屋外での使用が可能。
強・弱速調可能。
ダクト接続用丸形フランジを付属。(吸込み・吐出側)
羽根寸法(cm)20
仕様屋内形
極数2
寸法L(mm)110
寸法H(mm)377
電源(V)三相200V
寸法A(mm)361
寸法F(mm)121
寸法D(mm)330
寸法E(mm)200
寸法B(mm)166
寸法C(mm)165
最大電流(A)(強)5.5/4.9、(弱)4.9/5.7
寸法P(mm)198
消費電力(W)(50/60Hz)(強)1695/1545、(弱)1530/1460
ダクト径(Φmm)Φ200
寸法M(mm)226
寸法N(mm)250
寸法O(mm)-
寸法I(mm)198
寸法J(mm)371
寸法G(mm)145
寸法K(mm)190
風量(m3/h)(50/60Hz)(強)2400/1700、(弱)2250/1700
公称出力(W)1000
起動電流(A)(50/60Hz)(強)21/21、(弱)17/17
1台
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
質量(kg)18.5
電圧(V)100
消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)161/202/120/138
電源単相
騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)33/34.50/30/29.50
ダクト径(Φmm)(出口/入口)200.0/200.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)305×808×559
風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)900/900/745/676
公称出力(W)(50Hz/60Hz)110/110
羽根径(Φmm)220
機外静圧(Pa)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)137/206/94/116
1台
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
接続パイプΦ200mm。低騒音設計。給気転用可能。風逆流防止シャッター付。複数台連動運転用リレー内臓。風量強弱2段切換。速結端子接続。取付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直取付)。天吊金具同梱。シロッコファン採用(プラスチック製)
羽根径(Φmm)200
質量(kg)10.8
電圧(V)100
消費電力(W)【強】85/98(50Hz/60Hz)、【弱】68/68(50Hz/60Hz)
電源単相
騒音値(dB)【強】49/48.5(50Hz/60Hz)、【弱】38.5/35(50Hz/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)296×405×640
風量(m3/h)【強】730/700(50Hz/60Hz)、【弱】460/400(50Hz/60Hz)
1台
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
ケーシング形状の最適化によりコンパクト。
高効率羽根の採用により低騒音化。
速結端子台付。(10~14タイプは除く)
強・弱速調可能。(10~14タイプは除く)
ダクト接続用丸形フランジを付属。(吸込み・吐出側共)
極数4
電源(V)三相200V
小型のシロッコ型電動送風機です。主に、標準空気や一般的なガスの吸引・排気、あるいは産業機器の冷却等に適しています。ただし、多量のダストや異物が混入したガスの吸引や排気用には適していません。
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
構造(羽根車)シロッコファン
接続パイプΦ150mm。低騒音設計。給気転用可能。風圧式角形2枚シャッター搭載。複数台連動運転用リレー内臓。風量強弱2段切換。速結端子接続。取付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直取付)。天吊金具同梱。シロッコファン採用(プラスチック製)
羽根径(Φmm)180
質量(kg)82
電圧(V)100
消費電力(W)強:52/58(50Hz/60Hz)、弱:29/32(50Hz/60Hz)
電源単相
騒音値(dB)強:42.5/42.5(50Hz/60Hz)、弱:32/31(50Hz/60Hz)
ダクト径(Φmm)150
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×632×365
風量(m3/h)強:450/450(50Hz/60Hz)、弱:290/280(50Hz/60Hz)
1台
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
接続パイプΦ150mm。同梱吸音サイレンサーによる消音形設計。本体表面断熱材付。吸音サイレンサー取付位置変更による排気転用可能。取付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直取付)。速結端子接続。天吊金具同梱。シロッコファン採用(プラスチック製)
羽根径(Φmm)180
質量(kg)10
電圧(V)100
消費電力(W)32/36(50Hz/60Hz)
電源単相
騒音値(dB)32/31.5(50Hz/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)275×365×960
風量(m3/h)310/300(50Hz/60Hz)
1台
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
接続パイプΦ150mm。低騒音設計。給気転用可能。風圧式角形2枚シャッター搭載。複数台連動運転用リレー内臓。風量強弱2段切換。速結端子接続。取付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直取付)。天吊金具同梱。シロッコファン採用(プラスチック製)
羽根径(Φmm)200
質量(kg)10.8
電圧(V)100
消費電力(W)【強】75/95(50Hz/60Hz)、【弱】62/65(50Hz/60Hz)
電源単相
騒音値(dB)【強】48/48(50Hz/60Hz)、【弱】38.5/35.5(50Hz/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)296×405×682
風量(m3/h)【強】600/610(50Hz/60Hz)、【弱】420/370(50Hz/60Hz)
1台
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
接続パイプΦ150mm。低騒音設計。給気転用可能。風圧式角形2枚シャッター搭載。複数台連動運転用リレー内臓。風量強弱2段切換。速結端子接続。取付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直取付)。天吊金具同梱。オール金属タイプ。シロッコファン採用(金属製)
羽根径(Φmm)200
質量(kg)11.5
電圧(V)100
消費電力(W)【強】75/95(50Hz/60Hz)、【弱】62/65(50Hz/60Hz)
電源単相
騒音値(dB)【強】48/48(50Hz/60Hz)、【弱】38.5/35.5(50Hz/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)296×405×682
風量(m3/h)【強】600/610(50Hz/60Hz)、【弱】400/350(50Hz/60Hz)
1台
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
接続パイプΦ150mm。同梱吸音サイレンサーによる消音形設計。風圧式角形2枚シャッター搭載。吸音サイレンサー取付位置変更による排気転用可能。取付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直取付)。速結端子接続。天吊金具同梱。給気転用可能。シロッコファン採用(プラスチック製)
羽根径(Φmm)180
質量(kg)10
電圧(V)100
消費電力(W)32/36(50Hz/60Hz)
電源単相
騒音値(dB)27/26.5(50Hz/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)275×365×1032
風量(m3/h)310/300(50Hz/60Hz)
1台
¥30,980
税込¥34,078
9日以内出荷
お部屋に広がる人想いの気持ちいい空気をつくる「ヘルスエアー機能」搭載
気になるニオイを脱臭
じゃまにならない天井埋込形(壁据付可能)
羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用
高効率羽根「デルタシロッコファン」採用
省消費電力設計の高効率モータ採用
低騒音設計
天井・壁据付可能
天井材に据付け可能
速結端子接続
羽根径(Φmm)100
質量(kg)2.1
電源(V)100
電源単相
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×240×240
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)36.5/36.5、(弱)21/21
風量(m3/h)(50/60Hz)(強)40/40、(弱)20/20
機外静圧(Pa)0
羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用
高効率羽根「デルタシロッコファンβ」採用
1~3部屋同時換気
高密閉風圧式シャッター搭載(排気・吸込とも)
ドレン抜きエルボ付(呼び径13用〈外径18mm〉の塩ビパイプおよびビニルホース〈内径16mm〉接続可能)
テーピングが容易な段付構造のダクト接続口採用(フレキダクト接続時)
塩ビ管接続時のダクト方向微調整可能(全方向7°)
3芯ビニルキャブタイヤコード(有効長約3m)(プラグなし)
羽根径(Φmm)140
付属品天吊金具
質量(kg)3.7
電圧(V)100
電源単相
消費電力(W)(50/60Hz)19/22
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×443×414
騒音値(dB)(50/60Hz)32.5/33
風量(m3/h)(50/60Hz)195/200
機外静圧(Pa)0
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
接続パイプΦ150mm。同梱吸音サイレンサーによる消音形設計。本体表面断熱材付。吸音サイレンサー取付位置変更による排気転用可能。取付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直取付)。速結端子接続。天吊金具同梱。複数台連動運転用リレー内臓。風量強弱2段切替。シロッコファン採用(プラスチック製)
羽根径(Φmm)180
質量(kg)10.7
電圧(V)100
消費電力(W)【強】52/58(50Hz/60Hz)、【弱】29/32(50Hz/60Hz)
電源単相
騒音値(dB)【強】41/41(50Hz/60Hz)、【弱】31/30(50Hz/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)277×365×960
風量(m3/h)【強】450/450(50Hz/60Hz)、【弱】290/280(50Hz/60Hz)
1台
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
接続パイプΦ200mm。同梱吸音サイレンサーによる消音形設計。本体表面断熱材付。吸音サイレンサー取付位置変更による排気転用可能。取付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直取付)。速結端子接続。天吊金具同梱。複数台連動運転用リレー内臓。風量強弱2段切替。シロッコファン採用(プラスチック製)
羽根径(Φmm)200
質量(kg)14.6
電圧(V)100
消費電力(W)【強】85/98(50Hz/60Hz)、【弱】68/68(50Hz/60Hz)
電源単相
騒音値(dB)【強】48.5/48(50Hz/60Hz)、【弱】38/35(50Hz/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)296×405×1040
風量(m3/h)【強】730/700(50Hz/60Hz)、【弱】460/400(50Hz/60Hz)
1台
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
接続パイプΦ200mm。同梱吸音サイレンサーによる消音形設計。風量強弱2段切替。吸音サイレンサー取付位置変更による排気転用可能。取付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直取付)。速結端子接続。天吊金具同梱。複数台連動運転用リレー内臓。給気転用可能。シロッコファン採用(プラスチック製)
羽根径(Φmm)200
質量(kg)14.6
電圧(V)100
消費電力(W)【強】85/98(50Hz/60Hz)、【弱】68/68(50Hz/60Hz)
電源単相
騒音値(dB)【強】44/43(50Hz/60Hz)、【弱】33/31(50Hz/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)296×405×1040
風量(m3/h)【強】730/700(50Hz/60Hz)、【弱】460/400(50Hz/60Hz)
1台
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
接続パイプΦ150mm。同梱吸音サイレンサーによる消音形設計。風圧式角形2枚シャッター搭載。吸音サイレンサー取付位置変更による排気転用可能。取付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直取付)。速結端子接続。天吊金具同梱。複数台連動運転用リレー内臓。風量強弱2段切替。給気転用可能。シロッコファン採用(プラスチック製)
羽根径(Φmm)200
質量(kg)13.1
電圧(V)100
消費電力(W)【強】75/95(50Hz/60Hz)、【弱】62/65(50Hz/60Hz)
電源単相
騒音値(dB)【強】41/41(50Hz/60Hz)、【弱】31/29(50Hz/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)296×405×1082
風量(m3/h)【強】600/610(50Hz/60Hz)、【弱】420/370(50Hz/60Hz)
1台
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
接続パイプΦ150mm。同梱吸音サイレンサーによる消音形設計。風圧式角形2枚シャッター搭載。吸音サイレンサー取付位置変更による排気転用可能。取付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直取付)。速結端子接続。天吊金具同梱。複数台連動運転用リレー内臓。風量強弱2段切替。給気転用可能。シロッコファン採用(プラスチック製)
羽根径(Φmm)180
質量(kg)10.7
電圧(V)100
消費電力(W)【強】52/58(50Hz/60Hz)、【弱】29/32(50Hz/60Hz)
電源単相
騒音値(dB)【強】35/35(50Hz/60Hz)、【弱】27/26(50Hz/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)277×365×1032
風量(m3/h)【強】450/450(50Hz/60Hz)、【弱】290/280(50Hz/60Hz)
1台
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
DCブラシレスモーター採用による省エネ化
ダクト配管による圧力損失の変化に左右されず安定した換気風量を確保
羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用
高効率羽根「デルタシロッコファンβ」採用
複数台運転可能
風圧式角形2枚シャッター搭載
強・弱(24時間換気)2段切替(強:3段階設定 弱:5段階設定)
速結端子接続
据付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直据付)
用途事務所・施設・店舗
接続パイプ(Φmm)150
付属品天吊金具
材質ボディ:金属、ファン:プラスチック(シロッコンファン)
質量(kg)8.8
消費電力(W)【強】400:25、450:36、500:47【24時間換気(弱)】100:4.8、150:5.4、200:6.8、250:9.5、300:14
騒音値(dB)〈吸込〉【強】400:41.5、450:45、500:48【24時間換気(弱)】100:19.5、150:21.5、200:26、250:31、300:35〈側面〉【強】400:36、450:40、500:42【24時間換気(弱)】100:20、150:21.5、200:24、250:27、300:30
電源電圧(V)100
最大静圧(Pa)【強】400:150、450:120、500:90【24時間換気(弱)】100:145、150:130、200:230、250:215、300:195
有効換気量(m3/h)〈パイプ長さ20m時〉【強】400:400、450:450、500:475【24時間換気(弱)】100:100、150:150、200:200、250:250、300:300〈パイプ長さ30m時〉【強】400:400、450:435、500:435【24時間換気(弱)】100:100、150:150、200:200、250:250、300:300
開放風量(m3/h)【強】400:400、450:450、500:500【24時間換気(弱)】100:100、150:150、200:200、250:250、300:300
1台
¥51,980
税込¥57,178
4日以内出荷
据付自由度が高く、メンテナンスが容易な中間取付形ダクトファン。羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用。羽根の汚れ・目詰まりを抑え、風量の低下や運転騒音の悪化を抑制。低騒音設計。天地逆据付可能
用途事務所・施設・店舗用
付属品天吊金具
取付天地逆据付可能
電圧(V)100V
接続速結端子接続
適合場所事務所・施設・店舗
ダクト径(Φmm)(出口/入口):200/200
機能低騒音設計
風量風量強・弱2段切換
ファンプラスチック(シロッコファン)
入数1台
接続パイプ(Φmm)200
小口径でもしっかり換気!。住宅改修時における換気扇の増設に最適。既存の排気口やエアコンスリーブを利用し配管可能。タテ・ヨコ据付可能。静圧30Pa時30m3/hを確保。世界最小コンデンサモーター<minimo(ミニモ)>採用。抗菌仕様
用途居室・トイレ・洗面所
仕様●タイプ:ストレート排気タイプ●タイプ:Φ50専用●据付:タテ・ヨコ据付可能●電源 (Φ):単相●騒音<SPL>(dB):(50Hz)28、(60Hz)28
材質<ボディ>プラスチック<ファン>プラスチック(シロッコファン)
質量(kg)0.9
取付天井・壁据付可能
電圧(V)100V
消費電力(W)(50Hz)5、(60Hz)5.40
機能速結端子仕様(回転式)、本体入切スイッチ、排気方向は左右どちらでも使用可能、抗菌仕様(グリル)
適合パイプ呼び径50~70
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×200×125
風量(m3/h)(50Hz)40、(60Hz)40
入数1台
羽根径(Φmm)85
1台
¥9,198
税込¥10,118
4日以内出荷
居間は人が多く集まり、空気の汚れやすいところ。
密閉化されたお部屋でもスムーズに空気を入れかえます。
仕様パネル前面断熱仕様、高静圧シロッコファン採用(プラスチック製)、給気ダンパー開閉自在、壁据付専用(天井据付不可)、引きひもスイッチ式、抗菌仕様(引きひもつまみ部)
質量(kg)1.4
タイプ強制排気・自然給気タイプ
消費電力(W)(50/60Hz)10/11.8
電源電圧(V)100
騒音値(dB)(50/60Hz)35/36
風量(m3/h)(50/60Hz)77/80
1台
¥8,898
税込¥9,788
4日以内出荷
天井材が使用できるフラットインテリアパネル。居住から非居住まで、各空間に合わせた省エネ換気を実現します。スライド脱着式。パネルはワンプッシュ取り外しでラクラクメンテナンス。給気・排気側ともにアレル除菌フィルター搭載。3台までの複数台運転が可能
用途居間・事務所・店舗用
仕様●給排:クイック給排●電源(Φ):単相
付属品天吊金具
材質<ボディ>プラスチック、<ファン>プラスチック、(シロッコファン)<パネル>プラスチック
色ブラック
タイプ急速排気付(250m3/h)タイプ
電圧(V)100
電源速結端子接続
風量「急速」「ロスナイ強」「ロスナイ弱」3段切換
シャッター電気式シャッタータイプ
埋め込み寸法(mm)395角
入数1台
接続パイプ(Φmm)100
デザインフラットインテリアパネル
1台
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
業界初!外気を室内空気と混合させて室内に取り入れる「給気・循環ユニット<ミックスフローファン>」。24時間給気専用パイプ用ファン。高効率シコッロファン搭載。タテ・ヨコ据付可能。手動シャッターの開閉で風量切換および給気・循環の混合比の変更が可能(全閉も可)。アレル除菌フィルター搭載。高性能除じんフィルター搭載。抗菌仕様(カバー、シャッター開閉つまみ、つまみカバー)
用途居室
仕様●据付:タテ・ヨコ据付可能●電源 (Φ):単相●騒音<SPL>(dB):(50Hz)強 33.50/弱 22.50、(60Hz)強 34.50/弱 22.50
材質<ボディ>プラスチック<ファン>プラスチック(シロッコファン)
質量(kg)2
取付壁据付専用(天井据付不可)
タイプ高静圧タイプ
電圧(V)100V
消費電力(W)(50Hz)強 4.20/弱 1.70、(60Hz)強 5.20/弱 1.80
ダクト径(Φmm)100
機能高効率シロッコファン搭載、電源スイッチ付、強弱切替用スイッチ付、手動シャッター付、アレル除菌フィルター搭載、高性能除じんフィルター搭載、抗菌仕様(カバー、シャッター開閉つまみ、つまみカバー)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×260×176
風量(m3/h)(50Hz)強 24/弱 13、(60Hz)強 24.50/弱 13
入数1台
接続パイプ(Φmm)100
羽根径(Φmm)85
1台
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ