適合場所倉庫、作業場、工場
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
用途業務用厨房・事務所・店舗・事務所・店舗・農事用
質量(kg)17.3
羽根径(Φmm)450
電源単相
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
公称出力(W)(50Hz/60Hz)200/200
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)620×620×307
電圧(V)100
消費電力(W)(50Hz/60Hz)170/220
騒音値(dB)(50Hz/60Hz)41/44
風量(m3/h)(50Hz/60Hz)4200/5000
1台
¥54,980
税込¥60,478
4日以内出荷
給気運転可能(羽根を裏がえしに付け替えて、モーターの回転が逆になるよう結線を変更してください。)
使用周囲温度(℃)-30~+50
使用周囲湿度RH90%以下
色調ホワイト塗装(マンセル1Y8.5/0.5)
関連キーワード