定格周波数(Hz)50/60切替
動作表示動作時:橙色、復帰時:黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
【モータ保護に適用可能】標準モータの過負荷、拘束保護に適用可能です。
【電流値設定が容易】モータの電流値を直接設定出来ます。+-いずれのドライバで調整ください。
【リセット方式の変更】手動リセット、自動リセットの変更が容易です。
【1a1b接点付】a、b接点異電圧使用が可能です。
種類サーマルリレー
補助接点1a1b
デジタル演算による安定した保護特性
自動監視(内部回路の常時監視と、出力回路の自動点検)による高信頼性
LED表示器による多機能表示による運転支援。整定値・計測値・経過時間・エラーコード
容易な設定。ディップスイッチによる機能設定、回転式ツマミによる整定値の選択
正面カバーは、左右どちらからでも開閉可能
従来機種との取付互換性の確保
容易な保護協調。限時4特性、瞬時3段階特性から選択
定格電流(A)5
周波数(Hz)50/60切替(ディップスイッチ設定)
整定電流【瞬時要素】動作値(A):10-15-20-25-30-40-50-60-80-ロック、【限時要素】動作値(A):3-3.5-4-4.5-5-6-ロック
動作時間(ms)【限時要素】最小110/150切替(ディップスイッチ設定)
表示LED運転(緑)
数値表示(7ーSegLED)計測値、整定値、エラーコード、他
動作表示R相、T相、瞬時:事故相と瞬時動作を表示、磁気反転表示器による表示(常時黒色→橙色)※自己保持手動復帰
復帰方式(出力接点)電流低下で自動復帰、(動作表示)自己保持. 復帰レバー操作による手動復帰
消費電力(VA)5(5A時)
適合規格JISC4602
質量(kg)約1.3
仕様【瞬時要素】(特性選択)瞬時2段特性と瞬時3段特性が選択可能、【限時要素】(特性選択)超反限時(EI)、強反限時(VI)、普通反限時(NI)、定限時(DT)より選択、(ダイヤル整定値)0.25-0.5-1-1.5-2-2.5-3-4-5-6-7-8-10-15-20-30
RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル演算による安定した保護特性
自動監視(内部回路の常時監視と、出力回路の自動点検)による高信頼性
LED表示器による多機能表示による運転支援。整定値・計測値・経過時間・エラーコード
容易な設定。ディップスイッチによる機能設定、回転式ツマミによる整定値の選択
系統現象解析支援。動作時のデータを5回分記憶
正面カバーは、左右どちらからでも開閉可能
従来機種との取付互換性
質量(kg)約1
周波数(Hz)50/60切替(ディップスイッチ設定)
適合規格JEC-2511
定格電圧(V)AC110
接点構成【警報出力】1c(常時励磁式、b接点:動作時・停電時に閉)、【リレー出力】1c(常時励磁式、b接点:動作時・停電時に閉)
消費電力(VA)常時4、動作時3
表示LED運転(緑)、始動(赤)
動作表示磁気反転表示器による表示(常時黒色→橙色)
復帰方式(出力接点)手動復帰/自動復帰 選択可、(動作表示)自己保持、復帰レバー操作による手動復帰
引きはずし方式電圧引外し
警報出力【接点容量】開閉 AC125V 3A(最大AC250V 2A)(cosΦ=0.4)、DC30V 3A DC125V 0.2A(L/R=7ms)
停電補償時間定格電圧の85%よりの停電時10秒以上
RoHS指令(10物質対応)対応
数値表示(7ーSegLED)計測値、整定値、エラーコード、他
リレー出力【接点容量】閉路:DC100V 15A DC220V 10A(L/R=0ms)、開路:DC100V 0.25A(L/R=7ms)、AC220V 2.2A(cosΦ=0.4)
動作電圧(V)(整定)60-65-70-75-80-85-90-95-100-ロック
動作時間(s)(整定)0.1-0.2-0.5-1-1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
型式TH-T
種類サーマルリレー
規格JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN IEC60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102)
定格絶縁電圧(V)690
リセット方式(サーマルリレー)手動リセット式
補助接点1a1b
機能トリップフリー、動作表示 ( レバー表示 ) 、手動トリップチェック
使用周波数(Hz)0(DC)~400
最小適合負荷20V 5mA
定格インパルス耐電圧(kV)6
汚染度(使用環境)3
耐振動(m/s2)19.6(10~55Hz)
周囲温度(℃)-10~40(基準は20、盤内最高温度55)
開放熱電流(A)5
関連キーワード