2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格絶縁電圧(V)660 補助接点2a2b 主回路電圧(V)DC110、DC220、DC440 適合電線サイズ操作回路:Φ1.6、1.25~2mm2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20,980 税込23,078
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 高効率有極電磁石の採用により、DC24V,0.1A定格のトランジスタ出力で全機種ダイレクト駆動が可能になりました。
種類継電器 定格使用電流(A)AC-15級(電磁石負荷):(AC120V)6/(AC240V)3/(AC440V)1.5/(AC550V)1.2、AC-12級(抵抗負荷):(AC120V)10/(AC240V)8/(AC440V)5/(AC550V)5、DC-13級(電磁石負荷):(DC24V)3/(DC48V)1.5/(DC110V)0.6/(DC220V)0.3、DC-12級(抵抗負荷):(DC24V)10/(DC48V)8/(DC110V)5/(DC220V)1 長さ(mm)75 幅(mm)43 型式SRD-T
1台
5,398 税込5,938
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)