35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
質量(kg)2.4 電圧(V)100 消費電力(W)(50Hz/60Hz)10.50/12.50 電源単相 騒音値(dB)(50Hz/60Hz)33/33.50 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)296×296×154 風量(m3/h)(50Hz/60Hz)468/480 羽根径(Φmm)200 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
9,898 税込10,888
6日以内出荷

質量(kg)3.1 電圧(V)100 消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)32/36/21/22 電源単相 騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)37/37/27.50/26.50 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)420×396×135 風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)1200/1200/840/810 羽根径(Φmm)300 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷

1台
12,980 税込14,278
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
10,980 税込12,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1台
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

再生形フィルター。本体形名:EX-30FF5-M、EX-30EF5-M。サブフィルタ-不要
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)393×390
1台
2,198 税込2,418
6日以内出荷

質量(kg)2.8 電圧(V)100 消費電力(W)(50Hz/60Hz)14.50/17.50 電源単相 騒音値(dB)(50Hz/60Hz)32/32 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)346×346×150 風量(m3/h)(50Hz/60Hz)690/690 羽根径(Φmm)250 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
13,980 税込15,378
13日以内出荷

1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)2.8 電圧(V)100 消費電力(W)(50Hz/60Hz)16.50/18.50 電源単相 騒音値(dB)(50Hz/60Hz)32.50/32 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)346×346×150 風量(m3/h)(50Hz/60Hz)702/690 羽根径(Φmm)250 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
12,980 税込14,278
12日以内出荷

1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

これまでのタイプと違い後付けで専用フィルター(別売)を 取り付けフィルター付換気扇としてご使用ができます。
電源コード(m)約1 材質(本体)樹脂 仕様温度ヒューズ内蔵ACモーター搭載、オイルポット付、引きひも連動式シャッター
1台
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)





1セット(2本)
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

質量(kg)3.6 電圧(V)100 消費電力(W)(50Hz/60Hz)34.50/39.50 電源単相 騒音値(dB)(50Hz/60Hz)38.50/38.50 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)418×396×175 風量(m3/h)(50Hz/60Hz)1104/1104 羽根径(Φmm)300 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷


1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
439 税込483
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1個
2,230 税込2,453
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)


1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


質量(kg)3.3 電圧(V)100 消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)35/39/23.50/27 電源単相 騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)37.50/37.50/30/29.50 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)420×396×157 風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)1002/1002/738/720 羽根径(Φmm)300 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
13,980 税込15,378
8日以内出荷


質量(kg)3.5 電圧(V)100 消費電力(W)(50Hz/60Hz)36/40 電源単相 騒音値(dB)(50Hz/60Hz)37.50/37.50 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)420×396×157 風量(m3/h)(50Hz/60Hz)1002/1002 羽根径(Φmm)300 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
19,980 税込21,978
9日以内出荷

LS600EX-U1と防水チューブを組み合わせて、屋外照明をLEDにできます。 各社の防水蛍光灯器具専用に設計しているため、安心してお使いいただくことができます。もちろん工事不要でグロー、ラピッド、インバータのいずれの方式でも対応できます。
適合機種16、20、30形直管LED(形式:LS600EX) 材質ポリカーボネート、シリコンゴム 使用温度範囲(℃)-25~+45 保護等級IP23(LS600EXおよびIP23仕様の防水器具と組合わせた場合)
1本
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

質量(kg)3.4 電圧(V)100 消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)33.50/38.50/23.50/26.50 電源単相 騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)38.50/38.50/31/29.50 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)418×396×175 風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)1104/1104/834/780 羽根径(Φmm)300 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
19,980 税込21,978
15日以内出荷

三菱電機エンジニアリングMIL20Pコネクタ付きケーブル
アナログ信号変換器を増設するための接続ケーブルです。三菱電機エンジニアリング商品と組合せることで、さらに配線作業の工数を大幅に削減可能です。三菱電機エンジニアリング商品への配線はコネクタでワンタッチ接続できます。
用途省配線・省工数機器 仕様●接続機器:アナログ信号変換器●接続機器シリーズ:FA1-AT1B4×1T* 定格電流(A)1 ケーブル【使用ケーブル】20芯、シールド、黒 コネクタユニット側:MIL20P コネクタ,FRC5-A020-3T0S-FA(第一電子工業株式会社製) 絶縁抵抗(MΩ/km)10以上 導体構成(本/mm)20/0.127 UL規格(ケーブル部)UL STYLE No 2464 80℃ 300V 導体公称断面積(mm2)0.08(AWG#28) 導体抵抗0.232Ω/m以下(20℃) 製品分類区分接続ケーブル 絶縁耐圧(V/1分間)AC500
1個
9,498 税込10,448
27日以内出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)