IEC35mmレール取り付け可能
種類電磁接触器
動作方式非可逆式
海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得
補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備
主回路電圧(V)AC200
シリーズ新SCシリーズ
電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。
端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。
旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。
モータの過負荷、拘束保護に適しています。
タイプ開放形
種類電磁開閉器
動作方式非可逆式
主回路電圧(V)200
モータの始動・停止および焼損保護などの一般的な用途に使用できます。
補助接点は全シリーズツイン接点を採用し高信頼性を計っています。
国内規格はもとより、各種海外規格に標準品で適合および設定取得しています。
種類電磁接触器
動作方式可逆式
取付け方法IEC35mmレール取付ができます。
種類電磁接触器
動作方式非可逆式
国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品
海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得
補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形)
IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
モータの始動・停止および焼損保護などの一般的な用途に使用できます。
補助接点は全シリーズツイン接点を採用し高信頼性を計っています。
国内規格はもとより、各種海外規格に標準品で適合および設定取得しています。
種類電磁開閉器
動作方式非可逆式
国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品。
補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。
適合レール幅(mm)35
正転・逆転運転や逆相制動および、常用・非常用の切替が可能。大きな満足を小さなボディに凝縮。
接点構成1a1b
海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得
補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(N1~N12形)
IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性を実現しています。(N5~N16形)
主回路電圧(V)AC200
シリーズNEO SCシリーズ
種類電磁開閉器
規格海外規格:IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA認定
動作方式非可逆式
補助接点2a2b
定格使用電圧(V)AC200
箱入り電磁開閉器で、安全性を確保します。
サーマルリレーでモーターを適切に保護。
モータの過負荷、拘束保護に適しています。
種類電磁開閉器
動作方式非可逆式
定格使用電圧(V)200
コイル定格電圧(V)AC200
電流設定容易。モータ電流直接設定、±いずれのドライバでも調整可能。
手動チェック可能。表面からドライバで手動トリップ可能。
動作表示付
トップフリー構造。
用途モータの一般的な過負荷・拘束保護
種類サーマルリレー
補助接点1a1b
電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。お客様の盤の小型化を実現致します。
端子カバーを標準装備。サーマルリレーでモーターを適切に保護。
直流専用の全電圧を直接印加する方式で、コイルの抵抗分だけで電流を制限しているので突入電流がなく動作が安定しています。
種類電磁開閉器
動作方式非可逆式
適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):3.7
適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):7.5
適合モータ容量(500~550V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):7.5
定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200~220V)18/(380~440V)18/(500~550V)17、抵抗負荷(AC-1級):(200~240V)20/(380~440V)13
定格使用電圧(V)200
補助接点1a1b
長さ(mm)115
幅(mm)45
厚さ(mm)101
フレームT20
コイル定格電圧(V)DC24
開放熱電流(A)20
開閉頻度(回/時)1800
電気的耐久性200(100)万回
機械的耐久性1000万回
取付け方法ねじ、DINレール
質量(kg)0.53
【モータ保護に適用可能】標準モータの過負荷、拘束保護に適用可能です。
【電流値設定が容易】モータの電流値を直接設定出来ます。+-いずれのドライバで調整ください。
【リセット方式の変更】手動リセット、自動リセットの変更が容易です。
【1a1b接点付】a、b接点異電圧使用が可能です。
種類サーマルリレー
補助接点1a1b
種類電磁接触器
動作方式可逆式
種別標準仕様形
形式交流操作形
周波数(Hz)50/60
規格JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102)
定格絶縁電圧(V)690
定格インパルス耐電圧(kV)6
汚染度(使用環境)3
操作方式(操作コイル、操作回路仕様)標準仕様
種類電磁開閉器
動作方式可逆式
定格使用電圧(V)200
コイル定格電圧(V)AC200
タイプ開放形
種類電磁開閉器
長さ(mm)122
幅(mm)80
厚さ(mm)44
コンセント出力:AC100V-5A(60Hz)120W(2口合計)
電源のないアウトドア(停電時)で家電が使える
USBポートから充電できないパソコン等の電源やラジオ、扇風機、照明等の家電機器が使えます。
電源のない屋外や作業現場でコードレスドライバーやドリルのバッテリーの充電ができます。USB PDに対応したType-Cポート搭載。
USB PD対応のiPhoneを約30分で50%充電できる超急速充電に対応。
出力27W対応でPD対応のスマートフォン、タブレットの充電に対応。
最大出力120W(12V-10A)なのでコンプレッサー式の車載冷蔵庫も使えます
各種カーアクセサリー。カーシェーバー、カークリーナー、車載用エアコンプレッサー
安全にお使いいただくための各種保護機能を搭載しています。【過充電保護】【過放電保護】【過負荷保護】【温度保護】【短絡保護】
付属品ACアダプタ、電源コード、カーアクセサリーソケット用アダプタ
入力電圧(V)DC12~24/2A
充電池タイプリチウムイオン充電池
アズワン品番64-5278-62
定格出力電圧(AC V)100/1.2A 60Hz 120W
蓄電時間(時間)約8
蓄電池容量(Wh)202/54,600mAh(3.7V換算)
動作温度範囲(℃)0~45
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)21.5×19.2×16
1個
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
定格絶縁電圧(V)250
産業機械用フューエルエレメントです。
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
関連キーワード