規格GB181LN-139
部品名称エンジンミツビシ(GB181LN-139)
関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(1.11MB) 展開図4(1.11MB)
図解NoMSV415L-1(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.1、MSV415L-1(10) フレーム部品_No.34、MSV415L-1(8.5) フレーム部品_No.34、MSV415L-1(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.1
1個
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
独自の「メカニカルデコンプ機構」をさらに進化させ、よりばらつきの少ない管理方法によって、すべてのエンジンで軽い引き力を実感いただけます。リコイル引き力は従来機に比べ、約15パーセント以上低減。これにより、ゴツゴツ感をあまり感じず、スムーズな始動が可能となりました。
新設計気化器の最適セッティングとガバナリンク系の最適作動シンクロ化を計り、しかも従来比20%の性能アップをはかった点火コイルで、素早い始動を実現しました。
業界最高水準の気化器防蝕処理を全機に採用、長期保管時の燃料腐食を抑え、再始動性も向上しました。
カムプロフィールの最適化や内部フリクションの低減等により最大出力が向上(GB131、GB181では従来機比約5パーセントアップ)、余裕の作業性能を発揮します。
新設計ガバナー系により、エンジン性能をフルに引き出し、しかも無負荷時はもちろん、全回転域で安定した運転ができます。
本体(シリンダブロック)の高剛性化、板金部品の削減や制振化、冷却ファンの形状見直しによる風切り音の最小化、新カムプロフィールによる動弁音の低減など、機械音を大幅に抑える数々の工夫により、静粛性がグッとアップしました。
またマフラーの内部構造を見直し、耳障りな高周波の音をカットしたため、排気音は耳に優しいマイルドな音色となりました。
様々な作業機に対応する豊富なアプリケーションを準備。お客様のニーズにお応えします。
形式空冷 4ストローク傾斜形横軸 OHVガソリンエンジン
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
回転方向左(軸出力側より見て)
潤滑方式強制飛沫式
気化器形式フロート、蝶弁、横向き吸込み式
点火方式無接点マグネット点火
エアークリーナー半湿式ポリウレタンフォーム
推奨潤滑油エンジンオイルSE級以上 SAE#30、寒冷時 SAE#20
速度調節方式遠心重錘式
優れた経済性の4ストローク汎用エンジン
エンジン形式空冷4サイクル傾斜型OHVガソリンエンジン
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
点火方式T.C.I.
点火プラグNGK BPR4ES
潤滑方式強制飛沫式
1個
¥5,998
税込¥6,598
8日以内出荷
規格GB181LE-295
部品名称エンジンミツビシ(GB181LE-295)
関連資料展開図1(1.34MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(1.07MB) 展開図4(0.97MB) 展開図5(1.03MB)
図解NoMFH-G354 操作関係部品_No.4、MFH-G354 エンジン シリンダブロック、シリンダーヘッド部品_No.1、MFH-P262 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.1、MFH-G3530H 操作関係部品_No.4、MFH-P262 デンドウブ、カバー部品_No.1
1個
¥146,102
税込¥160,712
7日以内出荷
リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカーミツビシ
基本交換部品シールキット、シンクロナイザーリング、ハブ&スリーブ、ベアリング等
保証期間6ヶ月又は1万Km
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径50ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、ダブルフランジ(吐出2方向)など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種カップリング・バンド・ストレーナー付き
用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に
田畑の潅水や渇水時に大水量の水入れが可能な口径80ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、性能など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種カップリング・バンド・ストレーナー付き
用途田畑の潅水など大量送水したい時に
田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径40ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、ダブルフランジ(吐出2方向)など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種カップリング・バンド・ストレーナー付き
用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に
アルティフロー動噴。EAタイプは軽くてサビに強いアルミフレームです。新型アルミセット台の採用で、さらに軽量化しました。
ハンマー&ナイフとスクリーンを装備し細かなチップを排出!
大きな投入口と食込みのよさ
手元でらくらくエンジン停止
噛みこんだ材料もレバーを持ち上げるだけで簡単に取り除けます!
開閉式シュートは、給油やエンジンメンテナンスが容易!
上部カバーは工具なしで開閉できます。粉砕物が詰まっても楽に取り除くことができます。
スクリーン止めレバーを外すだけで、内部清掃や作業時の詰まりを簡単に取り除けます!
剪定枝の減容・堆肥化に最適の小型粉砕機
剪定枝処理の重労働を軽減するだけでなく、有機質堆肥、マルチング材、植え込み樹木の根元の雑草抑止材、土壌改良材、遊歩道のチップ舗装等、広範な用途に使えるチップを作ります。
仕様供給方式:自動調速式くい込みローラー、粉砕方式:フリースイングハンマー12個+ナイフ2枚混合方式、粉砕径(最大):70mm、処理能力:300~500kg/h
種別OHVガソリンエンジン・三菱GB181LN-670
全長(mm)1160
質量(kg)200
出力(kW)4.6(6.3PS)
全幅(mm)600
全高(mm)970
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
燃料タンク容量(L)3.6
走行速度(km/h)前進1速:1.3、前進2速:2.6、後進1速:1.5
排気量(cm3)181
1台
¥799,800
税込¥879,780
91日以内出荷
冬季や寒冷地でも安心。-10℃まで使用できます。インバータ発電機搭載で、商用電源並みの安定した電力を供給します。10kg ボンベで最長約20 時間連続運転可能。エコノミーコントロールで低燃費!。燃料ホース・専用レギュレータ付属
用途使用用途が広がる2.2kVAのポータブルガス発電機
周波数(Hz)50/60
電流(A)22
電圧(V)100
燃料LPガス
騒音値(dB)音響パワーレベル LwA:83 、騒音指定: 超低騒音型
全長×全幅W×全高(mm)547×490×618
乾燥質量(kg)56
相数単相(2線式)
エンジン形式三菱 GB181
力率1
出力(kVA)2.2
1台
¥399,800
税込¥439,780
3日以内出荷
ガス燃料、しかもインバータだから色々な用途に最適
余裕の発電出力2.2kVA。最大20時間連続運転ができます。(10kgボンベ使用時)
定格電圧(V)100
周波数(Hz)50/60
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)547×490×618
燃料LPガス
定格電流(A)22
乾燥質量(kg)56
相数単相(2線式)
エンジン形式三菱 GB181
力率1
定格出力(kVA)2.2
グリーン購入法適合
音響パワーレベル(dB)83(超低騒音型)
1台
¥399,800
税込¥439,780
4日以内出荷
関連資料展開図1(0.73MB) 展開図2(1.27MB) 展開図3(0.77MB) 展開図4(1.09MB) 展開図5(0.77MB) 展開図6(1.11MB) 展開図7(1.11MB) 展開図8(0.77MB) 展開図9(1.08MB) 展開図10(0.67MB) 展開図11(1.07MB) 展開図12(0.72MB) 展開図13(0.65MB) 展開図14(1.03MB) 展開図15(0.78MB) 展開図16(1.09MB) 展開図17(0.77MB) 展開図18(1.09MB) 展開図19(0.78MB) 展開図20(1.09MB) 展開図21(0.77MB) 展開図22(1.12MB) 展開図23(0.77MB) 展開図24(1.11MB) 展開図25(0.77MB) 展開図26(1.12MB) 展開図27(0.77MB) 展開図28(1.12MB) 展開図29(1.06MB) 展開図30(0.76MB) 展開図31(1.07MB) 展開図32(0.76MB) 展開図33(1.1MB) 展開図34(0.76MB) 展開図35(1.1MB) 展開図36(0.87MB) 展開図37(0.79MB) 展開図38(0.87MB) 展開図39(0.79MB) 展開図40(1.11MB) 展開図41(0.9MB) 展開図42(1.11MB) 展開図43(0.9MB) 展開図44(1.1MB) 展開図45(0.67MB) 展開図46(1.1MB) 展開図47(0.67MB) 展開図48(0.85MB) 展開図49(0.79MB) 展開図50(0.68MB)
図解NoMBW270E-M ツールセット,ガスケットセット部品_No.12、MP8010E-5M332054 ツールセット,ガスケットセット部品 マフラガスケット_No.9、MP8010E-5M332058 フューエルタンク,リコイルスタータ,マフラ部品 マフラガスケット_No.33、MS410ESL-2M ツールセット、ガスケットセット部品_No.12、高所作業機搭載エンジンGB181LE-228 ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.14、MBW22GP-M フューエルタンク,リコイルスタータ,マフラ部品_No.33、MP561EM-H エンジン(ミツビシGM181PN-710)ツールセット,ガスケットセット部品 マフラガスケット_No.9、MHL250 エンジン部 1999年 エンジン 付属品部品_No.14、MHL351A-1 エンジン部 GM131LE 221 エンジン 付属品部品_No.14、MK31EC-3 ツールセット,ガスケットセット部品_No.12、MHL250 エンジン部 1999年 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.64など
1個
¥219
税込¥241
7日以内出荷
関連キーワード