20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,298 税込3,628
15日以内出荷

1個
1,298 税込1,428
欠品中

1セット(10本)ほか
5,290 税込5,819
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

長さ(mm)木ノ葉爪:150 取付穴ピッチ(mm)50(穴の中心から中心まで)
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷

1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷

1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

セット内容C180L 5本・C180R 5本C55BL 1本・C55BR 1本C55STL 1本・C55STR 1本 長さ(mm)140、135、110 幅(mm)25 厚さ(mm)5 穴径(Φmm)11
1セット
6,898 税込7,588
3日以内出荷

1個
24 税込26
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

三菱マヒンドラ農機移動タイヤセット
適合管理機機種:MM300A・MM408A・MM2-B-2
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷

4サイクルエンジンで始動も簡単。 移動車輪付でラクラク移動。 本格ナタ爪でしっかり耕うん。 収納・運搬に便利な折りたたみハンドル。
運転時間(分)連続60 仕様移動車輪付 タイプ車輪型 変速比前進1 使用燃料ガソリン 回転方向(ロータリー)正転1 エンジンタイプ4サイクル 使用の目安菜園の広さ~50坪 爪直径(Φmm)245 クラッチ遠心クラッチ エンジンオイル量(mL)100 点火プラグCMR6A
1台
75,980 税込83,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラクター爪 シンセイ 動画あり
国内検査済みなので安心の品質です。 ほとんどのトラクターに適合します。
材質特殊鋼 長さ(mm)224 幅(mm)49 厚さ(mm)9.5 高さ(mm)140 質量(g)約550 取付寸法(mm)幅24 取付ボルト11mm 先幅(mm)58
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独自の「メカニカルデコンプ機構」をさらに進化させ、よりばらつきの少ない管理方法によって、すべてのエンジンで軽い引き力を実感いただけます。リコイル引き力は従来機に比べ、約15パーセント以上低減。これにより、ゴツゴツ感をあまり感じず、スムーズな始動が可能となりました。 新設計気化器の最適セッティングとガバナリンク系の最適作動シンクロ化を計り、しかも従来比20%の性能アップをはかった点火コイルで、素早い始動を実現しました。 業界最高水準の気化器防蝕処理を全機に採用、長期保管時の燃料腐食を抑え、再始動性も向上しました。 カムプロフィールの最適化や内部フリクションの低減等により最大出力が向上(GB131、GB181では従来機比約5パーセントアップ)、余裕の作業性能を発揮します。 新設計ガバナー系により、エンジン性能をフルに引き出し、しかも無負荷時はもちろん、全回転域で安定した運転ができます。 本体(シリンダブロック)の高剛性化、板金部品の削減や制振化、冷却ファンの形状見直しによる風切り音の最小化、新カムプロフィールによる動弁音の低減など、機械音を大幅に抑える数々の工夫により、静粛性がグッとアップしました。 またマフラーの内部構造を見直し、耳障りな高周波の音をカットしたため、排気音は耳に優しいマイルドな音色となりました。 様々な作業機に対応する豊富なアプリケーションを準備。お客様のニーズにお応えします。
形式空冷 4ストローク傾斜形横軸 OHVガソリンエンジン 使用燃料自動車用無鉛ガソリン 回転方向左(軸出力側より見て) 潤滑方式強制飛沫式 気化器形式フロート、蝶弁、横向き吸込み式 点火方式無接点マグネット点火 エアークリーナー半湿式ポリウレタンフォーム 推奨潤滑油エンジンオイルSE級以上 SAE#30、寒冷時 SAE#20 速度調節方式遠心重錘式
1台
75,980 税込83,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)



長さ(mm)木ノ葉爪:150/四角爪:115 取付穴ピッチ(mm)木ノ葉爪:50(穴の中心から中心まで)/四角爪:20(穴の中心から中心まで)
1セット
9,998 税込10,998
3日以内出荷

1個ほか
159 税込175
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
当日出荷

1個
439 税込483
6日以内出荷

1個ほか
189 税込208
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ほとんどのトラクターに使用できます。トラクターの馬力、メーカーによって異なる使用本数(18本、20本、24本など)に対応致します。
用途トラクター用爪 材質特殊鋼 厚さ(mm)9.5 高さ(mm)150 取付ボルト3/8×30mm 取付幅(mm)25
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)