なめらかな書き味でお馴染みの鉛筆です。
仕様六角事務用
質量(g)61
寸法(縦×横×厚さ)(mm)47×177×17
主な用途一般用
芯色黒
商品タイプ本体
商品タイプ本体
質量(g)59.3
エコマーク認定認定
寸法(縦×横×厚さ)(mm)47×177×17
主な用途一般用
芯色黒
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号18 112 128
消しゴム付き事務用鉛筆。発売以来、長く親しまれ続けたロングセラーの消すゴム付き事務用鉛筆です。
主な用途事務・学習用
商品タイプ本体
質量(g)160
寸法(縦×横×厚さ)(mm)75×225×22
主な用途一般用
芯色黒
商品タイプ本体
質量(g)110
寸法(縦×横×厚さ)(mm)57×200×21
主な用途一般用
芯色黒
日本で一番のロングセラーを誇り、広く親しまれている鉛筆。鉛筆6角軸。ダース箱・再生紙。
用途事務・学習用
主な用途事務・学習用
芯色黒
学童向け書き方鉛筆パレットシリーズです。
パレットシリーズ書き方鉛筆、軸色にピンク・ブルー系3色をあしらった色鮮やかな飽きのこないシンプルなデザインです。
新入学の贈り物に最適です。
主な用途入学準備用
色(軸)パステルピンク、パステルブルー
三菱鉛筆のロングセラー事務用鉛筆。発売以来、長く親しまれ続けたロングセラーの事務用鉛筆です。
主な用途事務・学習用
広く親しまれているロングセラー鉛筆。ゴム付鉛筆6角軸。ダース箱は再生紙。しゃ光性が優れているためコピー、青図などのあがりも抜群。鉛筆の頭に消しゴムの付いた便利な事務用鉛筆です。
主な用途事務・学習用
芯色黒
お子さまから熟練者まで幅広くご使用いただけます。書いた時に芯が均一なくずれ方をするので、黒く、濃く、くっきり鮮明に書けます。
芯には特殊な油を染み込ませているので、書いた時に摩擦が少なく、滑らかに書けます。
太めの芯を採用。削り方によって自由な太さの曲線が表現できるので、文字の練習には最適です。
また、「トメ・ハネ・ハライ」等の筆タッチが表現できるので、本格的な硬筆書写にもピッタリです。
芯には高級粘土を使っているので、折れにくく削る手間が少なくてすみます。
主な用途一般用
芯色黒
「ピンポイント消し」の性能を極めた精密極細消しゴム「MONO zero」。MONOブランドの思想と技術を結集した独自の精密設計が細部修正の概念を変える高い作業効率と美しい仕上がりを約束します。小数点やイラストのニュアンスまで修正できる超極細・2.3mm径の消しゴム。(丸型タイプ)。軽い力でも良く消えて、紙面を痛めにくいライトタッチの合成ゴム消しゴム。独自の間接チャック方式で、1ノックの消しゴム繰り出し量はわずか0.7ミリ。いつも理想的な量を繰り出せます。ペン軸の太さによる消したいところの視界を妨げません。製図ペン感覚のシャープな操作性です。本体のノックボタンを押したまま、軸の先端からプラ棒ごと消しゴムを差し込んで交換してください。
用途製図・イラスト・手帳用
グリーン購入法適合
材質(本体)再生ABS樹脂、(消しゴム)オレフィン系合成ゴム
本体寸法(mm)13×120
機構ノック式
こすれに強くノートをキレイに保つ密着芯/デザイン性と機能性を兼ね備えたスライド式ケースで芯が取り出しやすい
入数3個パック
折れにくい、減りにくい、2mm芯です。
木材、コンクリート、ステンレスなどさまざまな場所によく書けます。
用途木材・コンクリートなどに。
芯径(mm)2.0
質量(g/パック)18.9
商品タイプ替芯
くっきり濃いのに汚れにくい!
独自成分配合により芯粉が紙面に高密着。
こすれに強くノートをキレイに保ちます。
商品タイプ替芯
こんなお得な商品も!

替芯 シャープペン用
モノタロウ
¥119
税込¥131
商品タイプ替芯
芯径(mm)0.5
長さ(mm)60
質量(g)7
寸法(縦×横×厚さ)(mm)76.9×21.1×5.7
先端ボール径(mm)0.7
インク油性
適合BOXY-100、SE3-303、SE2-300HL、SE3-350HL、SE2-254、SE3-304、SE4-354、SE-382、SE2-1000AL、MSE5-500、MSE-1007GG 1P、SHW-1502、SHE2-1800、SHW-2051、SHW-2000、SHW-3051
質量(g)0.7
寸法(軸径Φ×全長)(mm)3×87.7
適合本体シリーズ名BOXY単色、クリフター、プレイヤーズ、マルチファイブ、Bネーム
入数1本
商品タイプ替芯
芯の材料を均質な微粒子にて、なめらかな書き味を実現しました。・鉛筆の名作、なめらかな書き味を誇るユニ・様々な分野のクリエイターに愛され続けれ常に高い評価を得ています。
主な用途一般用
金属にもプラスチックにも書くことが出来るダーマトグラフ。
ガラス、金属、プラスチックなどに自由に描ける特殊芯を使っています。
用途金属、硝子、皮革、プラスチックなど、様々な平滑面のマーキングに。
インク油性色鉛筆
折れにくい、減りにくい、uni芯2mmを採用しています。
ローレット金属グリップで、軍手でもすべりにくくなっています。
木材、コンクリート、ステンレスなどさまざまな場所によく書けます。
用途木材・コンクリートなどに。
適合SN-80(ニューライナー)、SN-100-07(楽ノック)、SD-108 B 無(アクアタッチ)、SA-150D(デスクペン)、SD-507GG 1P(ユニ アルファゲル)、SD-617GG 1P(ユニ アルファゲル)、SD-618GG 1P(ユニ アルファゲル)
全長(mm)121
質量(g)1
適合本体シリーズ名VERY楽ノック単色、ニューライナー単色、アクアタッチ単色
最大径(Φmm)3
先端ボール径(mm)0.7
材質(チップ)ステンレス
インク油性
入数1本
商品タイプ替芯
三菱鉛筆のスタンダード色鉛筆、全36色。
三菱鉛筆の最も普及している定番色鉛筆です。
スタンダードと、キャラクター商品の幅広い品揃えをしています。
三菱鉛筆のロングセラー朱色鉛筆。朱色鉛筆、確認・チェック等の作業に最適な鉛筆です。
商品タイプ本体
仕様朱通し
主な用途一般用
芯色朱
『これからは、汚さない。』『くっきり濃いのに汚れにくい』
書いた後にノートが汚れるシャープ替芯の課題にアプローチ。
従来の『折れにくい』『濃い』『なめらか』に、『汚れにくい』をプラスしました!
マーカーで上塗りしても汚れにくい!
今までのものとは一線を面すシンプルで長く愛されるデザイン。
親指で表面を引き下げる→人差し指で裏側を押し上げるスライド式で便利。
芯径(mm)0.5
飽きがこない無地デザインなので、長く使い続けることができます。入学時に持っておきたい定番鉛筆です。新入学/鮮やか/お名前スペースあり
硬度2B
学童向け書き方鉛筆パレットシリーズです。
パレットシリーズ書き方鉛筆、軸色にブルー系3色をあしらった色鮮やかな飽きのこないシンプルなデザインです。
新入学の贈り物に最適です。
主な用途入学準備用
色(軸)パステルブルー
商品タイプ替芯
芯径(mm)0.5
材質(ケース)PS樹脂、(キャップ)PP樹脂
長さ(mm)60
質量(g)(ケース)4.2
外形寸法(mm)68×13×5
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
飽きがこない無地デザインなので、長く使い続けることができます。入学時に持っておきたい定番鉛筆です。新入学/鮮やか/お名前スペースあり
硬度B
2.0mm芯ホルダー用の替芯です。製図や木材へのマーキング等、現場での使用に最適です。
用途2.0mm芯ホルダー用替芯。
仕様2.0mm芯ホルダー用替芯
内容130mm×6本(樹脂ケース入)
芯径(mm)2
三菱鉛筆のロングセラー朱・藍鉛筆。朱藍5:5の色鉛筆。
主な用途一般用
関連キーワード
1
2
3
次へ