一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
色ホワイト
材質硬質ABS
長さ(mm)1000
寸法(mm)7×7
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥179
税込¥197
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
色ダーク
材質硬質ABS
長さ(mm)1000
寸法(mm)7×14
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥329
税込¥362
当日出荷
接着加工の補強効果がアップします。
鉛フリーになります。
用途接着加工の補強
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
色クリア
長さ(mm)1000
2枚の板が垂直に接着する内側のコーナー部への貼り付けに使用します。
補強棒によって接着面が広くなり、強度が高まります。
寸法(mm)3×3×1000
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります
DIYやホビークラフト用の工作素材
耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル三角棒です
長さ(m)1
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります
DIYやホビークラフト用の工作素材
丈夫で加工性の良い三角棒です
PTFE 三角柱型撹拌子は、強い撹拌力があるので沈澱物の分散、粘着液などに最適です。
透明なアクリル樹脂製の三角型カード立て。小さめのPOPやプライスカードなどを掲示するのにも適しています。カード取り付け部分は差し込み式(1mm幅)なので簡単に取付可能。2mm厚のアクリル樹脂を使用しているので耐久性にも優れています。
材質アクリル樹脂
寸法(縦×横×奥行)(mm)41×101×40
1箱(5個×4袋)
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
天井のコーナーの廻り縁にご使用ください。
材質硬質ABS
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります
DIYやホビークラフト用の工作素材
耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル角棒です
色クリア
沈殿物を上に押しあげ撹拌します。沈殿物分散、低回転向きです。容器底はフラットタイプをおすすめします。
高齢化時代対応のバリアフリー製品
段差で起こりがちなつまずきや引掛かりを解消し、安全・快適に!特に車イスの方、お年寄り、幼児のいる場所に最適
軟質材の使用で、割れがなく音も響かず静かで足に優しい。
ゆるやかな傾斜で車椅子、台車等もスムーズに乗り越え可能。また、表面にはスリップ防止のリブ付き。
電線やコード類を美しく収納できる
はさみやカッター等で簡単に必要な長さにカットできます。
両面テープや細釘で簡単に固定できます。また、釘止めの場合は表面の溝に釘を打ち込めば釘頭が隠れて安全。
2本互いに対称にセットすればフラットタイプの電線収納用モールとしても使用可能
用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ
タイプケーブル収納可能
傾斜角度(°)15
材質PVC
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
色ホワイト
あらかじめ穴あけをしなくても施工可能です。表面が平滑なのでコンクリートの付着が少なく剥離性が良いので仕上りが綺麗。
吸湿性が木製と比べてかなり低いので吸湿膨張乾燥収縮の心配がない。
寸法精度が良く仕上りが正確で均一。
低発泡製品なので木材と同じ様にカッターやノコギリで簡単にカット出来ます。
用途コンクリートの面取り用の材料。
仕様直角面木
材質ポリスチレン樹脂の発泡体(リサイクル材料100%使用)
長さ(mm)2000
エコマーク認定認定
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号6131018
三角柱で凹凸のない平底容器向きです。底面をすべるように回転して沈殿物を上方に押し上げるため、沈殿物の分散や固形物の溶解等に適しています。低回転向き。アルニコ磁石を使用。
材質再生PET樹脂製
厚さ(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。天井のコーナーの廻り縁・壁面の内隅の装飾・補修用にご使用ください。
材質硬質ABS
幅(mm)10
色ホワイトウッド
高さ(mm)10
表面処理木目シート貼り
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
材質硬質PVC
長さ(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
模型制作に使いやすいアクリル棒です
模型素材・アクリル板接着剤の補強材
アクリル板加工のための補助材料です
材質アクリル透明10mm厚、ステンレス(SUS430)、マグネットシート
一般用。1/100・1/200・1/300・1/400・1/500・1/600
伸縮の少ないABS樹脂を使ったポケット用の三角スケールです。素材に使われているABS樹脂は、耐熱性や耐衝撃性が高く、伸縮が少なくなっています。そのため、使用しているうちに変形してしまうことも少なく、正確さを問われる作業にも使用できます。
日本工業規格の基準に基づく商品です。
用途-
仕様ポケット用(JIS)
材質R-ABS
こんなお得な商品も!
三角停止表示板 TSマーク付き 日本製
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
ヨーロッパ(ECE)規格適合品。道路交通法適合品。昼夜間兼用タイプです。
用途高速道路で事故・故障等で車を停止させた場合の必需品。後続車の見やすい位置に設置する事が道路交通法で定められています。
寸法(mm)435
材質外側反射部:メタクリル樹脂、内側反射部:pe(ポリエチレン)、固定脚:スチール
形態パッケージ:ブローケース
質量(g)1067
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)435×439×390
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
建築設計に最も必要とされる目盛が揃っています。
30cmはプラスチックケース付。
材質ABS樹脂
目盛1/20・1/50・1/100・1/200・1/250・1/300
長さ許容差(mm)(目盛り間の長さ)0~6mm:±0.05、6~50mm:±0.09、50~120mm:±0.18、120~250mm:±0.22、250~315mm:±0.25
タイプ建築士用
小さめの三角コーナ。長めのスリットで水切れ抜群。角がないので洗いやすい局面形状。銀イオンの抗菌仕様。
材質ポリプロピレン
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20.4×15.3×13
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
飲料水保存タンクも兼ねた簡易消火具です。
材質ABS樹脂
本体質量(kg)1.3
見易い大きな目盛数字を採用しました。
用途レイアウト作業、線引き、長さ測定等に使用するスケール
材質アクリル樹脂
収縮率1℃の変化で1mmに対して7~8×10-5mm伸縮
シンプルな樹脂製汚物入れ・トイレ用三角型ゴミ箱です。蓋内側にポリ袋用フレーム付き。内袋5枚付き。(黒色)。。患者様に配慮したトイレの環境の整備に男性用サニタリーボックスを。男子トイレの個室にサニタリーボックス(汚物入れ)を設置する動きが一部自治体や商業施設など全国的に広がっています。
使用場所トイレ
トラスコ品番370-2189
材質ボディ/ポリスチレン(PS)
幅(mm)224
高さ(mm)195
質量(g)400
奥行(mm)143
容量(L)3.2
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ヨーロッパの統一規格、EU規格適合品(Eマーク取得品)です。
従来品と比べ更に耐風性能を向上し安心してご使用いただけます。
高速自動車道・自動車専用道路では停止表示器材の携行が義務付けられております。
用途高速自動車道・自動車専用道路での緊急停止表示に。
トラスコ品番274-2730
材質本体:ABS樹脂・ポリ塩化ビニル(PVC)、反射部:アクリル樹脂、脚部:スチール
幅(mm)650
色赤
高さ(mm)520
奥行(mm)58
LED使用数(個)0
1台
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
地積測量図や各階平面図など、登記手続きに必要な図面作成、読み取りに便利です。
目盛1/100・1/200・1/250・1/300・1/500・1/600
材質ABS樹脂
タイプ土地家屋調査士用
こんなお得な商品も!
三角停止表示板 TSマーク付き 日本製
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
高性能反射板により光源へ高い再帰性反射効果を発揮する製品です。
専用ハードケース入りです。
スタンド部分は90°に回転しますので収納、持ち運びに便利です。
用途車両故障や事故による緊急停止時に。
トラスコ品番208-3966
セット内容専用収納ケース
幅(mm)429
材質/仕上本体:ABS、反射部:アクリル樹脂、脚部:スチール、収納ケース:PP
質量(kg)1.6
色赤
高さ(mm)401
奥行(mm)40
アズワン品番64-8664-20
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
携帯に便利なポケットサイズです。
用途図面作成、寸法の読み取りに使用する三角スケール
サイズ(目盛)10cm
長さ(mm)120
目盛1/100、1/200、1/300、1/400、1/500、1/600
トラスコ品番408-3661
材質ABS樹脂
質量(g)9
断面寸法(mm)16×16×16
長さ許容差(mm)(目盛り間の長さ)0~6mm:±0.05、6~50mm:±0.09、50~120mm:±0.18、120~250mm:±0.22、250~315mm:±0.25
1本
¥779
税込¥857
当日出荷
縮小コピー図面を原紙サイズで読み取れます。
30cmはプラスチックケース付。
材質ABS樹脂
タイプ縮小コピー用
目盛A列→A列(70.7%)・A列→B列(86.6%):1/50、1/100、1/200
長さ許容差(mm)(目盛り間の長さ)0~6mm:±0.05、6~50mm:±0.09、50~120mm:±0.18、120~250mm:±0.22、250~315mm:±0.25
三角柱型の為、正面からも側面からも視認性良好。
材質ABS樹脂(両面テープ付)
寸法(mm)315×100
抗菌加工付き
銀イオンのチカラで細菌やカビの繁殖を抑制します。
水切れの良いスリット形状。
角がなく、洗いやすい曲面形状。
用途シンクの三角コーナーに
材質PP
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222×167×147
丈夫なステンレス製の三角コーナー
用途に合わせて選べる「suigut」キッチンシリーズ扱いやすいステンレス製の三角コーナー。小さめサイズ。水切れのいい足つき
足付きなので、底部分がシンクに直接触れず、衛生的です。 水切れもしやすい。ゴミを通しにくい網生ゴミが通り抜けしにくく、水はけのいいアミ。丈夫なステンレス製
ステンレス製で錆びに強く、丈夫で長持ち。
材質本体:ステンレス鋼、足部:ABS樹脂
4サイズに対応する、三角ネジ専用ドライバーです。エラストマー樹脂グリップ採用で、滑りにくく力が掛けやすいです。玩具や景品にある三角ネジに使用できます。
用途三角ネジの締付け、緩め作業。
セット内容三角ドライバ:2.0×2.2・1.6×2.3(mm)
商品構成セット品
1セット
¥999
税込¥1,099
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ