9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般用。1/100・1/200・1/300・1/400・1/500・1/600 伸縮の少ないABS樹脂を使ったポケット用の三角スケールです。素材に使われているABS樹脂は、耐熱性や耐衝撃性が高く、伸縮が少なくなっています。そのため、使用しているうちに変形してしまうことも少なく、正確さを問われる作業にも使用できます。 日本工業規格の基準に基づく商品です。
用途- 仕様ポケット用(JIS) 材質R-ABS
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

携帯に便利なポケットサイズです。
用途図面作成、寸法の読み取りに使用する三角スケール サイズ(目盛)10cm 長さ(mm)120 目盛1/100、1/200、1/300、1/400、1/500、1/600 トラスコ品番408-3661 材質ABS樹脂 質量(g)9 断面寸法(mm)16×16×16 長さ許容差(mm)(目盛り間の長さ)0~6mm:±0.05、6~50mm:±0.09、50~120mm:±0.18、120~250mm:±0.22、250~315mm:±0.25
1本
779 税込857
当日出荷

1本
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

芯の素材を全てアルミにすることにより、反りや歪みなどの変形を極力防ぐことができるようになりました。 また、レーザー加工により、正確で見やすい縮尺目盛りです。
寸法(cm)15 材質アルミ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

芯の素材を全てアルミにすることにより、反りや歪みなどの変形を極力防ぐことができるようになりました。 また、レーザー加工により、正確で見やすい縮尺目盛りです。
寸法(cm)30 材質アルミ
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途オールプラスチックのカラー三角スケールです!オールプラなので金属音がしません、6色ご用意いたしました。 目盛1/100・1/200(細目)・1/300・1/400(細目)・1/500(細目)・1/600 寸法(cm)15
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポケットタイプの一般用三角スケールです。15cmのポケットタイプの一般用三角スケールです。
用途製図用縮尺スケール。 材質ABS 長さ(mm)15 タイプ一般用 目盛1/100・1/200・1/300・1/400・1/500・1/600
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

芯の素材を全てアルミにすることにより、反りや歪みなどの変形を極力防ぐことができるようになりました。 また、レーザー加工により、正確で見やすい縮尺目盛りです。
タイプ一般用 寸法(cm)10 目盛1/100・1/200・1/300・1/400・1/500・1/600 材質アルミ
1個
929 税込1,022
欠品中

TGK(東京硝子器械)三角スケール 16-151 15cm
ポケットタイプの一般三角スケールです。
長さ(cm)15 材質プラスチック 仕様ポケット型 目盛1/100、1/200、1/300、1/400、1/500、1/600 寸法(cm)15
1個
1,240 税込1,364
10日以内出荷