37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

とっさのときの初期消火用水に!。廊下や部屋のコーナーにピタッと収まる三角形状。火元に向けて複数回投水できるセブンホール構造(1回の給水で7~8回程度投水可能)。大きくスイングできる大型グリップなので遠くまで投水可能。
材質本体・外フタ/ポリエチレンハンドル、内キャップ/ポリプロピレン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×290×H345 TKG品番9-2605-0901 TKG品番(2017)6-2395-1301
1個
3,398 税込3,738
欠品中

水バケツ 消火用 モノタロウ 動画あり
もしものときに備えて。ブリキ製で軽くて耐久性に優れた消火用バケツです。 水を貯水しておくことで、出火時は即座に消火活動を行うことができます。
用途防火用に。 容量(L)8 材質ブリキ 高さ(mm)200 質量(g)620 口径(Φmm)290 底径(Φmm)177
1個
849 税込934
当日出荷

側にポリ袋用フック付、内袋5枚付。
容量(L)3.2 材質ポリスチレン エスコ品番EA995CC-62 寸法(mm)224×143×195(H) 質量(g)400 フタの種類かぶせ式 商品タイプ本体+フタ
1個
1,760 税込1,936
翌日出荷

衝撃に強いポリエチレン樹脂製のバケツです。
容量(L)10 トラスコ品番799-6586 材質ポリエチレン樹脂製 寸法(mm)305×275Φ×H265 レッド 質量(g)450
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

容量(L)8 材質スチール(粉体塗装) 質量(g)0.56 直径×高さ(mm)305×200 TKG品番9-2605-0601 TKG品番(2017)6-2395-0501
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

日本緑十字社消火投水
本体は一体成型で耐久性抜群。火元に向けて複数回投水できるセブンホール構造。大きくスイングできる大型グリップなので、遠くまで投水可能です。非常時には生活用水に!
材質本体/外蓋:ポリエチレン・ハンドル/内キャップ:ポリプロピレン 寸法(mm)A270×B190×C345 レッド 容量(L)8 アズワン品番62-3805-56
1個
4,998 税込5,498
翌日出荷

火元に投げ入れるだけ!使いやすさ優先! 新しいカタチの消火用具。 消火能力は水の10倍!わずか3~5秒で消火します。 人や環境に無害で安心!有害な薬品は一切不使用。
用途各家庭の各部屋に。店舗火災、自動車火災、船舶火災の備えに!レジャーの火の後始末に! 質量(g)約230(1個あたり) 寸法(Φmm)76
1箱(2個)
6,498 税込7,148
6日以内出荷

水を貯水しておき、もしもの出火時に即座に消火活動するための消火用表記バケツです。
容量(L)8
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

●長期にわたり安全な蓄圧式。●圧力源は環境にやさしい窒素ガス。●温度変化に強く寒冷地でも安全。●弱い握力でも操作可能
種別蓄圧式 タイプ蓄圧式(業務用) 種類薬剤/粉末ABC 全幅(mm)約180
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。 ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。 名入れスペースを設けました。 継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。 あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。 表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。
仕様リサイクルシール付、ストップ付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、充てん薬剤:モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC) 種別蓄圧式 質量(kg)約3.9 10型 種類粉末ABC 使用温度範囲(℃)-30~40 全幅(mm)200 エコマーク認定認定 全高(mm)440 胴径(Φmm)127 型式承認番号消第29~7号 放射時間約14秒 放射距離3~6m 薬剤量(kg)3 設計標準使用期限10年 エコマーク認定番号14 127 002
1台
5,598 税込6,158
当日出荷


吸殻収集缶 モノタロウ 動画あり
赤色に塗装をしているため、現場で目立ちます。
用途喫煙後の吸い殻の回収 材質スチール 容量(L)9 上径×下径×高さH(mm)224×205×282
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
1,498 税込1,648
当日出荷

変形しても割れにくく、軽量なソフトタイプのバケツです。ハンドルはサビにくいステンレス製です。
容量(L)14 寸法(外径×高さ)(mm)320×275 質量(g)670 トラスコ品番432-9619 材質(本体)ポリエチレン(PE)+エチレン酢酸ビニルコポリマー(EVA) 材質(ハンドル)ステンレス(SUS201)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

災害時には身体を守る防災頭巾として使えます! アメリカでレスキュー隊で使われているものと同等品です。 また、消火器と違い粉末材や薬液を撒き散らさないので後始末を気にしないで使えます。 キッチン、事務所、作業場、病院での救援活動に素早く取り出し炎から身を守る、もしくは機械からの突然スパークや炎から守ります。 グラスファイバーで縫製した火に強い究極のブランケットです!
寸法(mm)1200×1200(収納時:270×180×30) (パッケージ)赤、(ブランケット)白 質量(g)700
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

レバー操作が軽く、扱いやすい蓄圧式消火器 粉末薬剤との併用でより高い消火能力を発揮する中性薬剤 キズやサビを防ぐ超硬質塗装 フラットゲージで使用可能かひと目で確認
種類薬剤/強化液(中性) 種別蓄圧式 放射距離6~8m 使用温度範囲(℃)-20~+40
1本
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷

いざという時のために非常用トイレや水、食料などがコンパクトに収納可能です。ブザーや非常用ボタンの機能はそのままに、サイズダウンしたモデルです。エレベーターの壁に両面テープで固定します。
寸法(mm)320×160×750 質量(kg)7 材質スチール サイズミニ アズワン品番64-9312-21
1台
58,980 税込64,878
15日以内出荷

中身を簡単に取り出せます。
材質(本体・フタ・バスケット・取っ手)ポリプロピレン(ストッパー・グリップ・ホースホルダー)ABS樹脂 形状角形 寸法(mm)360×350×300 耐荷重(kg)100 特性注ぎ口付 商品タイプ本体+フタ 繰り返し・詰め替え対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人間工学に基づいて作られた三角バケツ。側面が体に沿うデザインで持ちやすさはもちろん、壁にかけて使う際もピッタリとおさります。
用途ガーデニング用に。 寸法(mm)420×300×285 質量(g)800
1個
7,798 税込8,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

人間工学に基づいて作られた三角バケツ。側面が体に沿うデザインで持ちやすさはもちろん、水を捨てる際も角が役立ちます。
用途ガーデニング用に。 寸法(mm)420×300×285 質量(g)800
1個
7,798 税込8,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

毎日の除菌で健やかな生活に。(第三者機関データ取得済の除菌性能) 手軽にスプレーするだけで細菌・ウイルスを99.99%除去し、 食卓やキッチン周りを清潔にします。(全ての菌・ウイルスを除去するわけではありません) べたつかない、清潔感ある使い心地で二度拭き不要なので、気になったときに気軽に使えます。 食品原料100%、無添加(塩素不使用、パラベンフリー、無着色)、日本製なのでキッチンで安心して使用できます。また、食器にかかっても安心です。 天然抗菌成分ユズ種子エキス、柿抽出物W配合 【品名】アルコール除菌剤
成分【主成分】発酵アルコール、ユズ種子エキス、柿抽出物、香料 シリーズらくハピ 液性弱酸性 使用量使用場所によって使用量をご確認ください。 使用場所テーブル、食卓や調理台、冷蔵庫、電子レンジや電気ポットなどの家電の外側、ドアノブ、手すり、ごみ箱、ステンレスなどの金属素材、プラスチック素材の生活周りのもの、台ふきん、まな板、包丁、ザル等の調理器具、シンク、三角コーナーなど 効果除菌、抗菌 繰り返し・詰め替え対応
1個(400mL)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンプルな樹脂製汚物入れ・トイレ用三角型ゴミ箱です。蓋内側にポリ袋用フレーム付き。内袋5枚付き。(黒色)。。患者様に配慮したトイレの環境の整備に男性用サニタリーボックスを。男子トイレの個室にサニタリーボックス(汚物入れ)を設置する動きが一部自治体や商業施設など全国的に広がっています。
使用場所トイレ トラスコ品番370-2189 材質ボディ/ポリスチレン(PS) 幅(mm)224 高さ(mm)195 質量(g)400 奥行(mm)143 容量(L)3.2
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

排水口/三角コーナーにぴったりフィット。 小さなゴミもしっかりキャッチ! 水切れがよく、目詰まりしません。 後処理はカンタン、そのままゴミ箱へ。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50枚)ほか
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴミ箱や三角コーナー、排水口の気になる生ゴミ臭を消臭。 ニオイ菌の増殖を防ぎ消臭効果が長持ちします。 コバエ対策にも。 キッチン周りで使いやすい100%天然由来成分処方。 レモンライムの香り。
シリーズノンスメル 香りレモンライム 使用場所キッチン周り 危険物の類別非危険物 商品タイプ本体
1個(300mL)
499 税込549
当日出荷

手軽にスプレーするだけで、細菌・ウイルスを99.99%除去し、 生活周りを清潔にする除菌剤。(全ての菌・ウイルスを除去するわけではありません。対象に薬液が十分行きわたるようにしてください) べたつかない、清潔感のある使い心地。二度拭き不要だから、気になったときに気軽に使えます。 食品原料100%、無添加(塩素不使用、パラベンフリー、無着色)、日本製なので、安心して使用できます。また、食器にかかっても安心な除菌スプレーです。 天然成分の、ユズ種子エキス・柿抽出物・緑茶エキスをトリプル配合しています。 【品名:アルコール除菌剤】
効果除菌 成分主成分:発酵アルコール、ユズ種子エキス、柿抽出物、緑茶エキス、香料 シリーズヘルパータスケ 使用量使用場所によって使用量をご確認ください。 使用場所テーブル、食卓や調理台、冷蔵庫、電子レンジや電気ポットなどの家電の外側、ドアノブ、手すり、ごみ箱、ステンレスなどの金属素材、プラスチック素材の生活周りのもの、台ふきん、まな板、包丁、ザル等の調理器具、シンク、三角コーナーなど
1本(5L)
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

殺虫剤を使用していないので、キッチン周りでも安心して使用できるコバエよけスプレーです。 生ゴミ臭をおさえるやわらかジェルと天然由来成分のWの効果でコバエを寄せつけません。 流れ落ちにくいやわらかジェル処方で、忌避効果が約3日間続きます。 生ゴミ上のコバエに直接噴射して殺虫できます。 天然消臭成分と発酵アルコール配合。気になるニオイを消臭、除菌します。
用途ご使用前にボトルをよく振ってください。 スプレー先端口をまわして「ON」にしてご使用ください。使用後は必ず「OFF」にしてください。 10cmから20cmの距離から噴射してください。※ご使用中に中身が出にくくなった場合は、もう一度よく振って使用してください。 【忌避・予防する場合】台所の三角コーナー、ゴミ箱など、コバエを寄せつけたくない場所に噴射してください。三角コーナーは3吹き程度、ゴミ箱(45L)は9吹き程度がスプレーの目安です。忌避効果は約3日持続します(使用環境により異なります)。※コバエ発生予防には、本品の使用に加え、コバエの発生源となる生ゴミをこまめに片付けることが効果的です。 【直接駆除する場合】成虫・幼虫・卵に、全体がじゅうぶん濡れるように直接噴射してください。※飛んでいるコバエには噴射しないでください。※使用状況によっては、噴射したジェルが白くなることがありますが、効果に問題ありません。 【適用害虫】ショウジョウバエなどのコバエ 成分安息香酸ベンジル、オレンジオイル、発酵アルコール、孟宗竹抽出物、緑茶乾留物 種別エアゾール 容量300g シリーズナチュラス 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×221×54 使用の目安10cmから20cmの距離から噴射してください。 適合害虫コバエ 使用場所キッチン アズワン品番64-1139-32 使用期間200日 利用場所屋内
1個(300g)
579 税込637
当日出荷

サイクロン式ダストボックス採用で集じん力を持続。
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)【ノコ刃傾斜左45°(当て木)】47×312、50×262(25mm)、【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】65×312、75×262(25mm)、【ノコ刃傾斜右45°(当て木)】20×312、30×262(25mm) 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°【ノコ刃傾斜左45°(当て木)】47×220、50×180(20mm)、【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】65×220、75×180(20mm)、【ノコ刃傾斜右45°(当て木)】20×220、30×180(20mm) 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】65×169、75×142(15mm) ノコ刃外径(Φmm)216 ノコ刃内径(Φmm)25.4(25も可) 対応材質木工用 回転数(min-1[r.p.m])4500 電源(V)単相100 電流(A)12 消費電力(W)1140 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号322 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×677×520
1台
90,980 税込100,078
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

らくらくあんしんけずりき Asmix(アスカ) 動画あり
えんぴつを差して回すだけ、指を挟まない安全設計 コンパクトなスリムタイプだからお子様の小さな手でも押さえやすい 芯先調整機構つきだから、芯の太さが変えられます 。 切削可能鉛筆:外形8mmまでの木製鉛筆(三角鉛筆可) ダストボックス容量:約215ml/50回(ムダ削り防止機構つき)
電源手動 仕様切削可能鉛筆:外径8mmまでの木製鉛筆、ダストボックス容量/切削回数:約215ml/50回 材質ABS 質量(g)280 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)139×57×139 繰り返し・詰め替え対応
1台
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三角形(アイロン型)と長方形の異なるサンディングプレートをワンタッチで交換できるSDSシステムです。 ダイヤル式無段変速で作業内容と材料に合わせた最適なサンディングが可能です。 マイクロフィルター付ダストボックスが細かな粉じんまでキャッチ、クリーンな作業を実現します。 ベロクロ採用プレートでペーパー交換が簡単、ゆるみないペーパー取付で作業効率が向上します。 充電残量が確認できるバッテリーインジケーター。 他のDIY・ガーデン電動工具と共用可能な18Vバッテリー採用です。
用途木材の研磨作業塗装剥がし。 セット内容本体、アイロン型サンディングプレート(装着済み)、長方形サンディングプレート、サンプルペーパー(アイロン型、長方形 各1枚) 寸法(mm)オービットダイヤ軌道:1.6 質量(g)980 定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)279×154×99 プレート寸法(mm)(アイロン型)101×149、(長方形)93×183 ストローク数(min-1[回/分])12000~22000 回転数(min-1[回/分])6000~11000 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷

三角コーナー代わりに使える簡易ゴミ箱。ポリ袋を四隅に引っ掛けてシリコンキャップで止めるだけで、即席ゴミ箱になります。 調理中に出る野菜くずなどを気軽にポイ!使い終わったらゴミ袋を外してそのまま捨てるだけ! 洗ったペットボトルや牛乳パックなどの一時干しにも使えるので便利です。また、折りたたんでコンパクトに収納できます。 しっかり袋の口を広げられるので、料理などの保存袋への移し替えも簡単になります。
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、シリコン樹脂 寸法(mm)使用時:120×95×H165、収納時145×35×H165 質量(g)約310
1個(1個)
999 税込1,099
4日以内出荷

三角コーナー代わりに使える簡易ゴミ箱。ポリ袋を四隅に引っ掛けてシリコンキャップで止めるだけで、即席ゴミ箱になります。 調理中に出る野菜くずなどを気軽にポイ!使い終わったらゴミ袋を外してそのまま捨てるだけ! 洗ったペットボトルや牛乳パックなどの一時干しにも使えるので便利です。また、折りたたんでコンパクトに収納できます。 しっかり袋の口を広げられるので、料理などの保存袋への移し替えも簡単になります。
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、シリコン樹脂 寸法(mm)使用時:120×95×H165、収納時145×35×H165 質量(g)約310
1個(1個)
999 税込1,099
4日以内出荷

KLASS(クラス/旧:極東産機)トライアングルバケット
耐久性に優れた自立式のゴミ箱です。 たっぷりとごみを入れることが出来ます。 三角形に折りたたむこともできるので持ち運び、保管に便利です。
材質ポリエチレン 容量(L)120 商品タイプ本体
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

たっぷり大容量タイプです!自立する水切りゴミ袋三角コーナーがいらない自立する水切りゴミ袋。袋を広げて、シンク内に置いてください。袋の上を外側に少し折り返すと袋の開口部が安定します。水を切ってごみ箱に捨てて下さい。(自治体の分別基準に従って処理して下さい。)さわやかな柄で生ゴミがみえにくい!穴あきタイプでしっかり水切りが出来ます。丈夫な素材でしっかり水が絞れます。
材質ポリエチレン オレンジ 縦(mm)(約)175 横(mm)(約)250 耐冷温度(℃)-30 花柄 底寸法(mm)底マチ:(約)120
1パック(200枚)
1,598 税込1,758
5日以内出荷

・小さいけれど本格スパイラル刃、サクサク削れて長寿命(平刃との比較)。・インテリアに馴染むくすみカラー。・場所をとらないコンパクトサイズ。・クランプレス(ハンドルを回すと鉛筆を引き込んで削り、反対に回すと排出。指を挟む心配がありません。・芯先太さ調整3段階(細・中・太)。・誤落下防止のダストボックスレイアウト:ダストボックスがハンドルに当たることで、持ち運び時などの意図しない落下を回避。<ご使用上の注意>。直径6.5~8mm(六角/丸/三角)の木質鉛筆以外のものを削らないでください。直射日光の当たる場所、火の側など高温になる所に放置しないでください。汚れた場合は柔らかい布を水または薄めた中性洗剤で湿らせて軽く拭き取ってください。シンナー、ベンジン、アルコールなどは変色の原因となりますのでご使用しないでください。
用途インテリアに馴染む、くすみカラーのコンパクト鉛筆削り 仕様●本体寸法:W48×D99×H86mm●本体質量:約110g●主要材質:ABS樹脂●切削可能鉛筆外径:6.5 8mmまでの木質鉛筆(六角/丸/三角対応)●パッケージ寸法:W52×D102×H90(フック穴使用時H105)mm●パッケージ質量:約125g●パッケージ材質:PP(クリア)●内箱寸法:W213×D165×H203mm●内箱質量:1.8Kg●梱包寸法:W510×D440×H228mm●梱包質量:12.3Kg●入数:12/72 電源手動 繰り返し・詰め替え対応
1個
849 税込934
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

たっぷり大容量タイプです!自立する水切りゴミ袋三角コーナーがいらない自立する水切りゴミ袋。袋を広げて、シンク内に置いてください。袋の上を外側に少し折り返すと袋の開口部が安定します。水を切ってごみ箱に捨てて下さい。(自治体の分別基準に従って処理して下さい。)さわやかな花柄で生ゴミがみえにくい!穴あきタイプでしっかり水切りが出来ます。丈夫な素材でしっかり水が絞れます。
材質ポリエチレン ブルー 縦(mm)(約)175 横(mm)(約)250 耐冷温度(℃)-30 花柄 底寸法(mm)底マチ:(約)120
1パック(100枚)
789 税込868
5日以内出荷