洗浄して繰り返し使用できます
材質(本体)ポリプロピレン、(フィルター)ステンレス
底寸法(mm)50
目の粗さはナイロン製でコットン製と比べて細かくなっています。
塗料が最後まで完全に濾過されるよう、最下部にまでフィルターが施されていますので塗料のムダがありません。
メッシュ#120
種別ナイロン
材質(メッシュ)ナイロン
寸法(Φ×高さH)(mm)155×130
網目190ミクロン
1箱(100枚)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
1)価格が安い:効率的な生産方法により、プラスチック使い捨て可能な価格を実現しました
2)濾過時間早く塗料が残らない:塗料を吸い込ませない繊維を使用していますので、従来のフィルターと比較し2、3倍の早さで濾過できます。また、フィルター底部の構造により塗料が残らず素早く濾過できます。
3)再利用が可能:本体はプラスチック製ですので下手ることがなく、同色であればフィルター部分を溶剤に浸しておくことで数回の再利用が可能です。
材質(本体)ポリプロピレン、(フィルター)ポリエステル
RoHS指令(10物質対応)対応
石油缶(18L)にピッタリサイズ
材質(本体)ポリプロピレン、(フィルター)ステンレス
外径×高さH(Φmm×mm)262×90
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード