436件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
目盛は目安ですが、多くのものの目盛精度は全量で±5%の範囲にあります。
種別三角フラスコ 材質硼珪酸ガラス JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
1個
909 税込1,000
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

細いネックは内容物が飛び散りにくく、液体の攪拌に適した形状
種別三角フラスコ 材質硼珪酸ガラス JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
1個
779 税込857
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1個
789 税込868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高い耐熱性・耐薬品性を持ったほうけい酸ガラス製です。口部が細いその形状から、液体を滴下しても飛び散りにくく、液体の撹拌がしやすいという利点があるため、受器や滴定分析用容器などに用いられます。
種別三角フラスコ
1個
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

溶液を入れますと、接触透明になり液面を肉眼で見ることができます。 耐熱性がありますので、オートクレーブにかけることができます。
種別三角フラスコ 材質PP 使用温度範囲(℃)0~121 耐薬品性強酸類:優、強塩基類:優、強酸化剤:可、脂肪族アルコール:優、アルデヒド:良、エステル:良、脂肪族炭化水素:良、芳香族炭化水素:可、ハロゲン化炭化水素:可、ケトン類:良
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
369 税込406
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
特価
859 税込945
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

口元にガラス製の共通すり合わせ共栓が付属した三角フラスコです。
1個ほか
1,990 税込2,189
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)共栓三角フラスコ
ほうけい酸ガラス-1
用途目盛は目安ですが、目盛精度は全量で±5%の範囲にあります。 減圧では使用しないで下さい。 種別三角フラスコ
1個
2,150 税込2,365
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1個
829 税込912
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NIKKO(ニッコーハンセン)三角フラスコ(TPX)
溶液を入れますと、接触透明になり液面を肉眼で見ることができます。 耐熱老化性にすぐれていますが、耐寒性に劣りますので、常温で脆化が始まります。オートクレーブにかけることはできますが、凍結することはできません。 ・強酸類:不可 ・強塩基類:不可 ・強酸化剤:不可 ・脂肪族アルコール:良 ・アルデヒド:可 ・エステル:不可 ・脂肪族炭化水素:可 ・芳香族炭化水素:不可 ・ハロゲン化炭化水素:不可 ・ケトン類:不可
種別三角フラスコ 材質TPX(メチルペンテン) 使用温度範囲(℃)20~160 耐薬品性強酸類:不可、強塩基類:不可、強酸化剤:不可、脂肪族アルコール:良、アルデヒド:可、エステル:不可、脂肪族炭化水素:可、芳香族炭化水素:不可、ハロゲン化炭化水素:不可、ケトン類:不可
1個
449 税込494
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スタンダードな三角フラスコです。
種別三角フラスコ 材質硼珪酸ガラス
1個
545 税込600
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)三角フラスコ用 ベントキャップ
コンタミの心配なく閉鎖系でのガス交換が可能です。
適合滅菌三角フラスコ 種別三角フラスコ 材質キャップ/ HDPE(高密度ポリエチレン)、フィルター/ PTFE(四フッ化エチレン) 滅菌済放射線滅菌済(個別包装) フィルターポアサイズ/ 0.2μm
1箱(12個)
9,998 税込10,998
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

本体の原料(透明ポリカーボネート)はUSP Class VIで透明性と強度が優れています。正確性のために型押し目盛がついています(±5%)。ベントキャップは無菌的なガス交換を必要とする用途に適しています。滅菌レベルはSAL10^6です。
タイプ三角フラスコ(バッフル付) キャップベント 材質本体/ポリカーボネート、キャップ/PP、ベントキャップメンブレン/PTFE
1箱(4個)ほか
29,980 税込32,978
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種別三角フラスコ 材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス) オートクレーブの可否可(121℃)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)広口三角フラスコ
種別三角フラスコ 材質ホウケイ酸ガラス 規格3.3DIN_12385
1個
1,079 税込1,187
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
7,790 税込8,569
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個(1個)
909 税込1,000
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)共栓三角フラスコ
口元にガラス製の共通すり合わせ共栓が付属した三角フラスコです。
種別三角フラスコ 材質硼珪酸ガラス ガラス栓(TS)19
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リトレイスコード付きで、製品に関する情報を入手できます。
種別三角フラスコ 材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス3.3) オートクレーブの可否可能 熱膨張係数(×10-7/℃)33(20~300℃)
1個
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種別三角フラスコ 材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP 規格(キャップ)GL45
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個(1個)
9,998 税込10,998
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IWAKI(AGCテクノグラス)三角フラスコ(IWAKI)
材質硼珪酸ガラス JR-1(JIS R 3503準拠 IWAKICTE33) 寸法(mm)底外径×全高:52Φ×82 容量(mL)50 首径(mm)約22 適合ゴム栓No.4
1個(1個)
909 税込1,000
翌日出荷

SIBATA(柴田科学)共栓三角フラスコ
口元にガラス製の共通すり合わせ共栓が付属した三角フラスコです。
種別三角フラスコ 材質硼珪酸ガラス
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リム部分を肉厚に強化し、耐衝撃性を高めており破損のリスクを減らします。
種別三角フラスコ 材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス) オートクレーブの可否
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐熱性、化学的特性に優れた高品質な耐熱ガラスを使用したフタつき三角フラスコです。
用途試薬の撹拌に、保存用 種別三角フラスコ 材質硼硅酸ガラス-1(JR-1)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バッフル(邪魔板)により、効率よく撹拌を行うことができます。口部は、耐久性のある肉厚加工が施されています。HARIO三角フラスコを直接バッフル加工を行うため三角フラスコと同じ形状です。50mLから5Lまでと多様なラインナップをご用意。
種別三角フラスコ 材質硼硅酸ガラス-1(JR-1)
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

肉厚で丈夫ですので、シェーカーまたは振盪機に使用可能です。 フタを緩めて簡単に通気できます。
材質本体/ PETG(ポリエチレンテレフタレート共重合)、キャップ/ HDPE(高密度ポリエチレン) 目盛容量目盛付 滅菌済放射線滅菌済(個別包装)
1袋(12個)ほか
8,998 税込9,898
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

広口の大容量三角フラスコです。
種別三角フラスコ 材質硼珪酸ガラス
1個
24,700 税込27,170
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

培養、反応実験にて効率よく撹拌することができます。バッフルが3ヵ所についているため、通常の三角フラスコに比べ撹拌・通気効率がアップします。
種別三角フラスコ 材質ほうけい酸ガラス-1
1本(1本)ほか
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

IWAKI(AGCテクノグラス)共栓三角フラスコ(IWAKI)
材質硼珪酸ガラス JR-1(JIS R 3503準拠 IWAKICTE33) 規格JIS R 3503準拠 JR-1 IWAKICTE33 目盛精度:全量で±5%
1個(1個)
2,598 税込2,858
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)