種別三角フラスコ
材質ほうけい酸ガラス-1
材質PYREX(R)(硼珪酸ガラス)
細いネックは内容物が飛び散りにくく、液体の攪拌に適した形状
種別三角フラスコ
材質硼珪酸ガラス
JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
目盛は目安ですが、多くのものの目盛精度は全量で±5%の範囲にあります。
種別三角フラスコ
材質硼珪酸ガラス
JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
高い耐熱性・耐薬品性を持ったほうけい酸ガラス製です。口部が細いその形状から、液体を滴下しても飛び散りにくく、液体の撹拌がしやすいという利点があるため、受器や滴定分析用容器などに用いられます。
種別三角フラスコ
溶液を入れますと、接触透明になり液面を肉眼で見ることができます。
耐熱性がありますので、オートクレーブにかけることができます。
種別三角フラスコ
材質PP
使用温度範囲(℃)0~121
耐薬品性強酸類:優、強塩基類:優、強酸化剤:可、脂肪族アルコール:優、アルデヒド:良、エステル:良、脂肪族炭化水素:良、芳香族炭化水素:可、ハロゲン化炭化水素:可、ケトン類:良
ほうけい酸ガラス-1
用途目盛は目安ですが、目盛精度は全量で±5%の範囲にあります。
減圧では使用しないで下さい。
種別三角フラスコ
材質硼珪酸ガラス JR-1(JIS R 3503準拠 IWAKICTE33)
口元にガラス製の共通すり合わせ共栓が付属した三角フラスコです。
オートクレーブ可能
種別三角フラスコ
材質PP(ポリプロピレン)
目盛あり
種別三角フラスコ
材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス)
オートクレーブの可否可(121℃)
溶液を入れますと、接触透明になり液面を肉眼で見ることができます。
耐熱老化性にすぐれていますが、耐寒性に劣りますので、常温で脆化が始まります。オートクレーブにかけることはできますが、凍結することはできません。
・強酸類:不可
・強塩基類:不可
・強酸化剤:不可
・脂肪族アルコール:良
・アルデヒド:可
・エステル:不可
・脂肪族炭化水素:可
・芳香族炭化水素:不可
・ハロゲン化炭化水素:不可
・ケトン類:不可
種別三角フラスコ
材質TPX(メチルペンテン)
使用温度範囲(℃)20~160
耐薬品性強酸類:不可、強塩基類:不可、強酸化剤:不可、脂肪族アルコール:良、アルデヒド:可、エステル:不可、脂肪族炭化水素:可、芳香族炭化水素:不可、ハロゲン化炭化水素:不可、ケトン類:不可
種別三角フラスコ
材質ホウケイ酸ガラス
規格3.3DIN_12385
肉厚で丈夫ですので、シェーカーまたは振盪機に使用可能です。
フタを緩めて簡単に通気できます。
材質本体/ PETG(ポリエチレンテレフタレート共重合)、キャップ/ HDPE(高密度ポリエチレン)
目盛容量目盛付
滅菌済放射線滅菌済(個別包装)
溶液を入れると透明になり、液面を肉眼で確認できます。オートクレーブ滅菌が可能です。
材質PP
使用温度範囲(℃)0~121
SPC透明ジョイントガラス器具(1)無色透明で内部がはっきり観察することができます。(2)セメント化の心配がなく耐アルカリ性に富んでいます。(3)汚れがつきにくく洗浄が容易です。(4)ノーグリースでの使用が可能です。(5)耐クリープ性が大きい。(6)摺合せジョイントに比べ機械的に強い。(7)真円度が高いのでテーパーの長さが短くてすみます。
種別三角フラスコ
丈夫で透明度の高いポリカーボネート製。
種別三角フラスコ
材質ポリカーボネート
仕様広口
種別三角フラスコ
材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス)
培養、反応実験にて効率よく撹拌することができます。バッフルが3ヵ所についているため、通常の三角フラスコに比べ撹拌・通気効率がアップします。
種別三角フラスコ
材質ほうけい酸ガラス-1
口元に、同じSPCガラス接手管規格のT形、C形との接続が可能です。
材質ほうけい酸ガラス
PFA製の三角フラスコです。
オートクレーブ可。
材質PFA
種別三角フラスコ
BRAND目盛付きポリプロピレン(PP)製の三角フラスコです。
材質ポリプロピレン(PP)
種別三角フラスコ
仕様広口
種別三角フラスコ
材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス)
溶液量が確認しやすい半透明。幅広い用途に使用できる一般的な研究用フラスコ。オートクレーブ可能。
材質ポリプロピレン
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
種別三角フラスコ
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP
規格(キャップ)GL45
※他の摺合(テーパー)も製作致します。ご相談ください。
種別三角フラスコ
仕様●容量 mL:300●コード番号:603-300
種別三角フラスコ
アズワン品番65-8672-35
1個
¥999
税込¥1,099
10日以内出荷
リム部分を肉厚に強化し、耐衝撃性を高めており破損のリスクを減らします。
種別三角フラスコ
材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス)
オートクレーブの可否可
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ