材質PYREX(R)(硼珪酸ガラス)
種別三角フラスコ
材質ほうけい酸ガラス-1
細いネックは内容物が飛び散りにくく、液体の攪拌に適した形状
種別三角フラスコ
材質硼珪酸ガラス
JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
目盛は目安ですが、多くのものの目盛精度は全量で±5%の範囲にあります。
種別三角フラスコ
材質硼珪酸ガラス
JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
高い耐熱性・耐薬品性を持ったほうけい酸ガラス製です。口部が細いその形状から、液体を滴下しても飛び散りにくく、液体の撹拌がしやすいという利点があるため、受器や滴定分析用容器などに用いられます。
種別三角フラスコ
溶液を入れますと、接触透明になり液面を肉眼で見ることができます。
耐熱性がありますので、オートクレーブにかけることができます。
種別三角フラスコ
材質PP
使用温度範囲(℃)0~121
耐薬品性強酸類:優、強塩基類:優、強酸化剤:可、脂肪族アルコール:優、アルデヒド:良、エステル:良、脂肪族炭化水素:良、芳香族炭化水素:可、ハロゲン化炭化水素:可、ケトン類:良
仕様●容量 mL:500●コード番号:603-500
種別三角フラスコ
アズワン品番65-8672-36
1個
¥1,598
税込¥1,758
10日以内出荷
溶液を入れますと、接触透明になり液面を肉眼で見ることができます。
耐熱老化性にすぐれていますが、耐寒性に劣りますので、常温で脆化が始まります。オートクレーブにかけることはできますが、凍結することはできません。
・強酸類:不可
・強塩基類:不可
・強酸化剤:不可
・脂肪族アルコール:良
・アルデヒド:可
・エステル:不可
・脂肪族炭化水素:可
・芳香族炭化水素:不可
・ハロゲン化炭化水素:不可
・ケトン類:不可
種別三角フラスコ
材質TPX(メチルペンテン)
使用温度範囲(℃)20~160
耐薬品性強酸類:不可、強塩基類:不可、強酸化剤:不可、脂肪族アルコール:良、アルデヒド:可、エステル:不可、脂肪族炭化水素:可、芳香族炭化水素:不可、ハロゲン化炭化水素:不可、ケトン類:不可
オートクレーブ可能
種別三角フラスコ
材質PP(ポリプロピレン)
目盛あり
口元にガラス製の共通すり合わせ共栓が付属した三角フラスコです。
種別三角フラスコ
材質キャップ:フェノール樹脂、パッキン:PTFE張りシリコンゴム
容量(mL)500
1箱(4個)
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
コンタミの心配なく閉鎖系でのガス交換が可能です。
適合滅菌三角フラスコ
種別三角フラスコ
材質キャップ/ HDPE(高密度ポリエチレン)、フィルター/ PTFE(四フッ化エチレン)
滅菌済放射線滅菌済(個別包装)
フィルターポアサイズ/ 0.2μm
アズワン品番65-3863-05
1パック(12個)
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
水で消せる水性チョークです。50℃以下での保管、使用をお願い致します。
アズワン品番65-3863-06
1セット(4パック×12個)
¥64,980
税込¥71,478
4日以内出荷
水で消せる水性チョークです。50℃以下での保管、使用をお願い致します。
仕様●4×12個●容量(mL):500●キャップタイプ:シールキャップ●サイズ(mm)●高さ:175.8、口径:39、底面:101●※予告なく仕様が変更される場合がございます。
アズワン品番65-3863-04
1セット(4パック×12個)
¥60,980
税込¥67,078
93日以内出荷
NEST 三角フラスコ。DNase、RNase、Pyrogenfree。振とう培養に最適。ベントフィルターキャップおよびシールキャップの2種類。0.2μm疎水性フィルター付きベントキャップにより、コンタミネーションなくガス交換が可能。材質:PETG製(ボトル)、HDPE(キャップ)、疎水性PTFE(フィルター)。電子滅菌済み:SAL=10-6。
仕様●12個(1×12pk)●容量(mL):500●キャップタイプ:シールキャップ●サイズ(mm)●高さ:175.8、口径:39、底面:101●※予告なく仕様が変更される場合がございます。
アズワン品番65-3863-03
1パック(12個)
¥14,980
税込¥16,478
93日以内出荷
種別三角フラスコ
材質ホウケイ酸ガラス
規格3.3DIN_12385
溶液を入れると透明になり、液面を肉眼で確認できます。オートクレーブ滅菌が可能です。
材質PP
使用温度範囲(℃)0~121
SPC透明ジョイントガラス器具(1)無色透明で内部がはっきり観察することができます。(2)セメント化の心配がなく耐アルカリ性に富んでいます。(3)汚れがつきにくく洗浄が容易です。(4)ノーグリースでの使用が可能です。(5)耐クリープ性が大きい。(6)摺合せジョイントに比べ機械的に強い。(7)真円度が高いのでテーパーの長さが短くてすみます。
種別三角フラスコ
培養、反応実験にて効率よく撹拌することができます。バッフルが3ヵ所についているため、通常の三角フラスコに比べ撹拌・通気効率がアップします。
種別三角フラスコ
材質ほうけい酸ガラス-1
口元に、同じSPCガラス接手管規格のT形、C形との接続が可能です。
材質ほうけい酸ガラス
BRAND目盛付きポリプロピレン(PP)製の三角フラスコです。
材質ポリプロピレン(PP)
種別三角フラスコ
USP Class VI。オートクレーブ可。ガラスの代替となる優れた透明性
種別三角フラスコ
容量(mL)500
種別三角フラスコ
首径(mm)32
胴外径×高さ(mm)108×170
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
仕様広口
種別三角フラスコ
材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス)
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
種別三角フラスコ
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP
規格(キャップ)GL45
※他の摺合(テーパー)も製作致します。ご相談ください。
種別三角フラスコ
リム部分を肉厚に強化し、耐衝撃性を高めており破損のリスクを減らします。
種別三角フラスコ
材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス)
オートクレーブの可否可
破損のおそれが少なく、繰り返し使用可能。透明なポリカーボネート製で、優れた機械耐性を持っています。ガラス製に比べて経済的である上、ガラスと同じ成長曲線が得られます。バッフル(底部の凹凸部分)は、ガス交換または通気、トリプシン処理時にミキシングを促進。オートクレーブ可能。
種別三角フラスコ
材質ポリカーボネート(PC)
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ