カテゴリ

  • カー用品(8)
  • 自動車純正部品(3)
  • 安全用品(2)
  • 防災用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「三角停止板 led」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車載特化非常用セット(20点) ナヴィック車載特化非常用セット(20点)ナヴィック
3,698税込4,068
1セット
6日以内出荷
・車のプロが考えた車載特化の非常用セットです。【特徴】・車で移動中、もしも事故や故障をしてしまったら…いざという時に備えて安心!・車内で邪魔にならないコンパクト設計で座席下やトランクに収まります。さらに裏面には滑り止めがあり、走行中にずり動くこともありません。・備えあれば患いなし!充実の20点セット!・20点が1つのバックに収納されているので、持ち運びも簡単!
セット内容三角停止板、アルミブランケット(160cm×210cm)1個、包帯(8cm×4m)1個、包帯(6cm×4m)1個、パッド付き包帯(8cm×10m)1個、パッド付き包帯(10cm×12m)1個、テープ(2.5cm×5m)1個、止血帯(2.5cm×45cm)1個、ハサミ(15cm)1個、綿紗(10cm×10cm 2枚入)3パック、綿棒(20本入り)1パック、ピンセット(8.9cm)1個、安全ピン(3.2cm)10個、レスキューハンマー 1個、蛍光安全ベスト 1個、携帯ミニトイレ 1個、レインコート 1個、軍手 1個、マルチツール 1個、手動式発電LEDライト 1個寸法(mm)435×60×130
スバル SAA セーフティサポートキット スバルアクセサリースバル SAA セーフティサポートキットスバルアクセサリー
6,398税込7,038
1個
5日以内出荷
事故・故障など緊急停車時に必要なアイテムを厳選・三角停止表示板(ハードケース入り)・非常用信号灯(LEDタイプ)・蛍光安全ベスト(オレンジ色)・LEDライト・レインコート・SUBARUロゴ入りクッションケース(B5)
スバル SAA セーフティシグナルキット スバルアクセサリースバル SAA セーフティシグナルキットスバルアクセサリー
8,598税込9,458
1個
5日以内出荷
事故・故障など緊急停車時に必要なアイテムを厳選内容:パープルセーバー(単4アルカリ乾電池×4本付属)※、LED非常信号灯、蛍光安全ベスト(オレンジ色)、SUBARUロゴ入りクッションケース※パープルセーバーは三角停止表示板に代わる停止表示灯として、緊急停車時に使えます道路交通法施行規則適合品マグネット内蔵でルーフ等に設置可能
スバル SAA エマージェンシーサポートキット スバルアクセサリースバル SAA エマージェンシーサポートキットスバルアクセサリー
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
セーフティサポートキット【※】に車外脱出やバッテリー接続、牽引用のアイテムを追加したキット内容:レスキューツール(ガラスハンマー&ベルトカッター)・牽引ロープ・ブースターケーブル・輪留め(2個)・ゴム製手袋(1双)・SUBARUロゴ入り専用巾着袋※品番SAA1020005 内容:三角停止表示板(ハードケース入り)・非常用信号(LEDタイプ)・蛍光安全ベスト(オレンジ色)・LEDライト・レインコート・SUBARUロゴ入りクッションケース(B5)
マルチLED停止表示灯 EMERSON(エマーソン)マルチLED停止表示灯EMERSON(エマーソン)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
高速道路上の停止時に三角停止表示板の代わりに使用できる「停止表示灯」 COB LEDによるダイレクト紫色発光により高い視認性を発揮!! 安心の視認性 夜間約1000m 昼間約400mから ※電池残量や道路環境により異なります。 車内からルーフに設置可能 (三角停止板は故障車の後方50mに接地が推奨されています) 緊急時に取り出しやすい(運転席回りに収納できるコンパクト設計) 作業灯・懐中電灯としても使用可能!! COB LED採用 白色点灯Hi:明るさ200lm IPX3相当 防滴仕様 底面&クリップ部のダブルマグネット スイベルクリップで取付自在!! 携帯しやすい収納ケース付き
用途高速道路上の停止時に三角停止表示板の代わりに使用できる「停止表示灯」材質(本体)アルミ、ABS/(スイベルクリップ)ABS/(ボタン)シリコン/(レンズ)PC /(電池ケース)ABS/(収納ケース)ナイロン質量(g)(本体)100/(電池搭載時)約135電源(アルカリ乾電池)単4×3本寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×103×41使用時間(時間)白点灯:(Hi)3/(Low)10/(紫点滅)10
FRED LIGHT PRO WaganFRED LIGHT PROWagan
3,998税込4,398
1個
当日出荷
災害時や車両トラブル時に目印や警告灯として使用できる携帯型の非常用回転灯道路交通法施行規則適合品のため、三角表示板の代わりに使用できます!※外周紫光点滅時のみ適合強力な白色光がLED懐中電灯として機能し、回転灯が危険個所の警告や誘導に使用できます電池式で充電する必要がなく、非常時すぐに使用が可能電池の交換は工具不要のコインオープン式最大100時間連続点灯連続点灯、点滅、回転のパターン切替式底部の磁石やフックで容易に設置可能発煙筒のような炎や熱を出さないので安全防水性能IP67、衝撃に強く耐荷重500kg
用途危険個所での注意喚起や誘導/三角停止板の代わりに/停電時の照明/車内の作業や車中泊での照明材質本体:ポリカーボネート/カバー:熱可塑性ゴム(TPR)寸法(mm)122×122×38質量(g)317(乾電池含む)電源単三電池3本(別売)連続使用時間(時間)最大100LED色紫+白固定方法磁石(裏面に6個)/フック(裏面に2本(収納式))色(本体)視認距離850m以上(夜間)、350m以上(昼間)照射角度(°)360
FRED LIGHT PRO WaganFRED LIGHT PROWagan
3,998税込4,398
1個
当日出荷
災害時や車両トラブル時に目印や警告灯として使用できる携帯型の非常用回転灯強力な白色光がLED懐中電灯として機能し、回転灯が危険個所の警告や誘導に使用できます赤色の点滅が使えない環境や現場を考慮し、霧や雪での視認性が高い黄色光を採用した黄色光マルチ回転灯です電池式で充電する必要がなく、非常時すぐに使用が可能電池の交換は工具不要のコインオープン式最大100時間連続点灯連続点灯、点滅、回転のパターン切替式底部の磁石やフックで容易に設置可能発煙筒のような炎や熱を出さないので安全防水性能IP67、衝撃に強く耐荷重500kg
用途危険個所での注意喚起や誘導/発煙筒や三角停止板の補助/停電時の照明/車内の作業や車中泊での照明材質本体:ポリカーボネート/カバー:熱可塑性ゴム(TPR)寸法(mm)122×122×38質量(g)317(乾電池含む)電源単三電池3本(別売)連続使用時間(時間)最大100LED色黄+白固定方法磁石(裏面に6個)/フック(裏面に2本(収納式))色(本体)黄色視認距離850m以上(夜間)、350m以上(昼間)照射角度(°)360
FRED LIGHT PRO WaganFRED LIGHT PROWagan
3,998税込4,398
1個
当日出荷
災害時や車両トラブル時に目印や警告灯として使用できる携帯型の非常用回転灯強力な白色光がLED懐中電灯として機能し、回転灯が危険個所の警告や誘導に使用できます災害時に有効に活用でき安全と認められる「防災製品等推奨品」に認証電池式で充電する必要がなく、非常時すぐに使用が可能電池の交換は工具不要のコインオープン式最大100時間連続点灯連続点灯、点滅、回転のパターン切替式底部の磁石やフックで容易に設置可能発煙筒のような炎や熱を出さないので安全防水性能IP67、衝撃に強く耐荷重500kg
用途危険個所での注意喚起や誘導/発煙筒や三角停止板の補助/停電時の照明/車内の作業や車中泊での照明材質本体:ポリカーボネート/カバー:熱可塑性ゴム(TPR)寸法(mm)122×122×38質量(g)317(乾電池含む)電源単三電池3本(別売)連続使用時間(時間)最大100LED色赤+白固定方法磁石(裏面に6個)/フック(裏面に2本(収納式))色(本体)視認距離850m以上(夜間)、350m以上(昼間)照射角度(°)360
PURPLE SAVER パープルセーバー エーモンPURPLE SAVER パープルセーバーエーモン(5件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
道路交通法施行規則適合品 夜間約800m、昼間約300mから強力発光で存在を知らせる安心の視認距離(乾電池残量や道路環境により異なります)。 底面がマグネットなので、車内から車のルーフに安全に設置できる。 シリコン製の防水カバーにより、車体への傷付きを防止。 車の運転席周りやバイクのシート下などに収納できるコンパクトサイズ。 乾電池式でコードやプラグの付属品もなくスッキリと収納できます。 防水カバー付きで雨天時のトラブルにも対応。 連続使用約5時間でトラブル発生から事後処理までしっかり点滅( 新品アルカリ乾電池を使用した場合)。 こちらの商品は「第一世代」です。
用途高速道路における緊急停車時に、三角表示板の代わりに設置できる。材質本体:ABS、防水カバー:シリコンゴム、レンズ:PMMALED3WパワーLED×3灯発光色紫色連続使用時間(時間)約5(新品アルカリ乾電池を使用した場合 )使用乾電池単4アルカリ乾電池×4本(別売り)仕様底面マグネット付き、防水カバー付き
三角停止板型 緊急COBライト ゼニス三角停止板型 緊急COBライトゼニス(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
運転中の災害・事故などトラブルに遭遇した時に急表示灯として安全を守ります。 持ち手が付いているので非常灯としても、持ち手はスタンドにもなるので ワークライトとして夜間のエンジントラブルなどにも重宝します。 最大300ルーメン、弱100ルーメン。 使用用途に合わせて、3種類の点灯・点滅モードを使い分けれます。 【工場実験による点灯時間(アルカリ単三使用)】 点灯(強):約12時間/点灯(弱):約16時間 赤色灯点灯:約10時間/赤色灯点滅:約8時間
材質HIPS他寸法(mm)170×188×48質量(g)274機能LEDライト使用電池単3乾電池×3本(別売)点灯時間(時間)点灯(強):約12、点灯(弱):約16、赤色灯点灯:約10、赤色灯点滅:約8(アルカリ単三使用)
単3x4本/522mm LED三角保安灯 エスコ単3x4本/522mm LED三角保安灯エスコ
27,800税込30,580
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA983FR-32電源単3電池4本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)組立時:522×360×483光源LED球21灯電池寿命(時間)約60パターン【点滅】回転→全点滅→OFF
デルタフラッシュDX ミツギロンデルタフラッシュDXミツギロン
29,980税込32,978
1台ほか
当日出荷から翌々日出荷
高輝度LED表面実装型で面発光力に優れています。スタンド部分は90度に回転しますので収納、持ち運びに便利です。裏面のパイロットランプ(青色LED)の点滅が電池交換時期を知らせてくれます。
用途車の故障や事故など、緊急の際に。仕様防滴構造トラスコ品番375-9679幅(mm)522質量(kg)1.8高さ(mm)483電源単3アルカリ乾電池4個(別売)光源LED21個使用
自動車用保安セットスタンダード EMERSON(エマーソン)自動車用保安セットスタンダードEMERSON(エマーソン)(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1セット
当日出荷
【三角停止表示板】道路交通法第75条の11で高速道路で停止する際の表示義務が定められています。また、国家公安委員会認定の厳しい基準(TSマーク付き)をクリアした製品は設置時の安全をより確実なものにします。【蛍光安全ベスト】安全意識の高い欧州では路上での着用が義務付けられており、EUの安全規格を取得した製品は視認性に優れています。【タイヤストッパー】各自動車メーカーの取扱説明書でタイヤ交換時の使用を要求してますが、車載していない車が多いのが現状です。【LED発電ライト】夜間緊急時における必要な光源の確保に役立ちます。発電式なので電池が切れても手動でご使用頂けます。
セット内容三角停止表示板×1個、タイヤストッパー×2個、蛍光安全ベスト×1個、LED発電ライト×1個、軍手×1個、収納ケース×1個
停止表示灯 SEIWA(セイワ)停止表示灯SEIWA(セイワ)
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
電池式の紫色LED停止表示灯です。(使用電池:単4乾電池3本別売り)三角表示板の代わりに、紫色の面発光LEDライトで高い視認性で後方安全のために設置することができる停止表示灯です。超高輝度の紫LEDが面発光をするので視認性も抜群で、昼間で約300m/夜間で約800mの距離で発光を確認できるので緊急時に安心です。 3つの点灯パターンで選択可能です。 点灯パターン1:白色5WLEDのスポット照射で高い視野認識の強い光から弱い光へと光量調整ができます。点灯パターン2:10WCOB面発光パープルLEDで点灯します。点灯パターン3:10WCOB面発光パープルLEDの紫色で点滅します。 本製品は電池残量が確認できるインジゲーターランプ機能付きです。 取り付け方も用途により選べます。本体底面と本体背面に磁石入っており、縦に貼り付け、横に貼り付けて使用できます。またフックで吊り下げて使用することもできます。スタンド式にもなるので立てかけて設置することもできます。 本製品は道路交通法施行規則適合品です。多少の悪天候でも使用可能なIPX4相当の防滴仕様です。
仕様乾電池式寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×59×34
コンパクト LED三角表示板 反射板 緊急停止 MAD MAX(マッドマックス)コンパクト LED三角表示板 反射板 緊急停止MAD MAX(マッドマックス)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
車両のトラブル時の必需品です。 LEDが点灯しますので緊急時に後続車から見やすく二次災害を防ぎます。 本体後ろの電源ボタンを押すことでLEDランプ2パターン、警告灯3パターンの計5パターンに切替可能です。
材質プラスチック樹脂寸法(縦×横×厚さ)(mm)約168×187×48
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら