新設計の階段状目盛で、ミリ単位の読み違えを防ぎます!
1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛。
用途製図、縮尺図面の読み取りに。
目盛1/20、1/50、1/100、1/200、1/250、1/300
材質ABS
タイプ建築士用
RoHS指令(10物質対応)対応
視認性が高く使い勝手の良いアルミ製三角スケールです。
用途図面の作成、読み取りに使用。
材質アルミ
目盛15cm
製品質量(g)25
本体サイズ(mm)長さ:170、断面:16×16×16
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ許容差(mm)±0.12
縮尺度1/20、1/50、1/100、1/200、1/250、1/300
RoHS指令対応。
材質PMMA(メタクリル)
RoHS指令(10物質対応)対応
視認性が高く使い勝手の良いアルミ製三角スケールです。
用途図面の作成、読み取りに使用。
材質アルミ
目盛15cm
製品質量(g)25
本体サイズ(mm)長さ:170、断面:16×16×16
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ許容差(mm)±0.12
縮尺度1/100、1/200、1/250、1/300、1/500、1/600
材質15cm定規・三角定規・分度器:PMMA、ミニ定規:PVC、ケース:PS
質量(g)68(ケース含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ミニ定規)155×1.5×25(直角三角定規)120×1.5×70、(直角二等辺三角定規)120×1.5×60、(分度器/直径)90×1.5×45、(ミニ定規)105×20、(ケース)73×10.5×170
測定範囲(cm)(ミニ定規)15(直角三角定規)10、(直角二等辺三角定規)10、(分度器/直径)9、(ミニ定規)9
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥479
税込¥527
当日出荷
関連キーワード