カテゴリ

  • 研磨材(9)
    • 軸付ダイヤモンド砥石(3)
  • 切削工具(6)
  • 食品・飲料(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 作業工具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ

「三角錐」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
さくっとうまい納豆スナック(醤油味) ヤマダフーズさくっとうまい納豆スナック(醤油味)ヤマダフーズ
1,998税込2,158
1セット(45g×3袋)ほか
翌日出荷
納豆メーカーがこだわる厳選素材のお菓子!納豆のプロが自社製法で作り上げた素材本来の風味と美味しさを楽しめる納豆スナック。秋田県産の大粒大豆を使用し濃厚な旨みと豊かな味わいが特徴です。味付けは納豆にぴったりな醤油味とさっぱりとした梅味の2種類!個包装で食べきりサイズ!手軽に楽しめる三角錐型のパックに小分けされているので納豆がつまみやすく持ち運びにも便利!おやつやおつまみにはもちろんお土産にもぴったりです。フリーズドライ製法で栄養そのまま!フリーズドライ加工により納豆の栄養をぎゅっと凝縮!納豆菌も生きたままなのでヘルシーなおやつとしてもおすすめです。こんな方におすすめ!素材にこだわったお菓子を探している方大豆スナック納豆おやつが好きな方栄養たっぷりのヘルシースナックを求める方おつまみやお土産にぴったりのものを探している方。
用途個包装の開封後は一度で使い切ってください。本品は農産物を使用しているため素材の色に違いが出ることがありますが品質には問題ありません。個包装ごとの量目内容物の大きさにつきましてはばらつきがございますのでご了承ください。お気付きの点がございましたら袋など現物お取り置きの上ご連絡ください。
さくっとうまい納豆スナック(梅味) ヤマダフーズさくっとうまい納豆スナック(梅味)ヤマダフーズ
1,998税込2,158
1セット(42g×3袋)ほか
翌日出荷
納豆メーカーがこだわる厳選素材のお菓子!納豆のプロが自社製法で作り上げた素材本来の風味と美味しさを楽しめる納豆スナック。秋田県産の大粒大豆を使用し濃厚な旨みと豊かな味わいが特徴です。味付けは納豆にぴったりな醤油味とさっぱりとした梅味の2種類!個包装で食べきりサイズ!手軽に楽しめる三角錐型のパックに小分けされているので納豆がつまみやすく持ち運びにも便利!おやつやおつまみにはもちろんお土産にもぴったりです。フリーズドライ製法で栄養そのまま!フリーズドライ加工により納豆の栄養をぎゅっと凝縮!納豆菌も生きたままなのでヘルシーなおやつとしてもおすすめです。こんな方におすすめ!素材にこだわったお菓子を探している方大豆スナック納豆おやつが好きな方栄養たっぷりのヘルシースナックを求める方おつまみやお土産にぴったりのものを探している方。
用途個包装の開封後は一度で使い切ってください。本品は農産物を使用しているため素材の色に違いが出ることがありますが品質には問題ありません。個包装ごとの量目内容物の大きさにつきましてはばらつきがございますのでご了承ください。お気付きの点がございましたら袋など現物お取り置きの上ご連絡ください。
スピード苗トレー 平城商事スピード苗トレー平城商事
5,498税込6,048
1個
6日以内出荷
一人でも手軽に苗の植え付けができる、特許技術の苗植え専用トレー。スピード苗トレーは、ハンドプランター(別売)と併用することで、座ったり、しゃがんだりすることなく、一人歩きながら苗の植え付けができる革新的な製品です。特許技術の肩ひもにより、重さを分散させ、バランスを保たせる効果があります。三つの肩ひもが苗トレーの重さを分散させ、身体の疲労を最小限に抑えます。歩行や座ったままでもバランスを保ち、どんな姿勢でも快適な作業が可能です。
用途軽く肩にかけて腰が伸ばせる、一人でも手軽に苗の植え付けができる専用苗トレー。材質本体:PP●支持台:ステンレス質量(g)970寸法(幅W×奥行D)(mm)内寸:580×290機能本体:排水穴、苗ポート滑り止仕切り●連結支持台:紐ズレ防止クリップ●三角錐肩紐:体型に合わせて調節可能外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)608×320×30(バンド取付金具含む50)
ステンパウダーマイクロサンプラー チップ アイシスステンパウダーマイクロサンプラー チップアイシス
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
T型ハンドルの押し引きで袋、ドラム缶や樽等から粉末を外気に曝さず採取するサンプラーです。サイズ・容量・重量に多少の誤差があります。《採取方法》1:先端チップが閉じた状態で、サンプラーを予め位置決めした採取深度まで押し込みます。2:T型ハンドルを持ち、ボディ(筒)を引き上げて先端チップを開けます。3:ハンドルを持ち、ボディを押し下げてチップ内に粉末を格納します。
新トライアングル(内側ビニール付) SG Wonder zone新トライアングル(内側ビニール付)SG Wonder zone
679税込747
1個
9日以内出荷
アイアンのスタンドに逆三角錐のカゴ付
材質柳・鉄
三ツ目錐 大五郎三ツ目錐大五郎
549税込604
1個
5日以内出荷
一定の径の穴あけに。先端の形状は三角錐で上から下まで同じ大きさの円形の穴があけられ、三方錐とも呼ばれます。キャップを装着すると転がりにくくなります。
用途穴あけ作業に。全長(mm)290質量(g)29刃長(mm)55柄長さ(mm)235
まめ三ツ目錐 大五郎まめ三ツ目錐大五郎
559税込615
1個
5日以内出荷
釘などの下穴あけに使用する三ツ目錐。より小さな穴あけが可能。片手でも作業ができる小さい三ツ目錐。先端の形状は三角錐で上から下まで同じ大きさの円形の穴があけられ、三方錐とも呼ばれます。
用途穴あけ作業に。全長(mm)170質量(g)11刃長(mm)35柄長さ(mm)135
三角錐 両刃 本多電子三角錐 両刃本多電子
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
適合機種ZO-40・ZO-41・ZO-30・ZO-80・USW-334
木工用先溝G型ショートビット スターエム木工用先溝G型ショートビットスターエム
899税込989
1本
当日出荷から4日以内出荷
ドリル先端が先溝タイプ(G型)です。先溝により先ネジタイプより推進力を抑え、先三角タイプより軽く入りますので、軽い力で「貫通穴」、「止まり穴」加工のどちらも行えます。木材への食い込みが少ない分、錐の進みを容易に止められ、引き抜きも楽です。先ネジと先三角の両方の優れた特長を兼ね備えた便利な錐です。扱い易く、深さ調節の必要な加工に最適です。
用途一般木材の貫通穴加工・止め穴加工に材質普通鋼最適使用回転数(min-1[r.p.m])3000以下
手提げ紙袋トライバッグ HEIKO手提げ紙袋トライバッグHEIKO(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1袋(10枚)
3日以内出荷
正三角錐の変わったフォルムの手提げ袋ですが、鉢ものなどはかえって安定します。 口ボール・底ボール付き。
材質未晒クラフト紙、手紐:紙紐
電着ダイヤモンドヤスリ NSK(ナカニシ)電着ダイヤモンドヤスリNSK(ナカニシ)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から翌々日出荷
ダイヤモンド砥粒を採用し切れ味、耐久性に優れたヤスリです。精密仕上げ用として最適な形状です。
六角軸軸付砥石 ステンレス用 SK11六角軸軸付砥石 ステンレス用SK11(2件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
六角軸を採用、インパクトドライバーの低回転でも研削のできる砥粒配合とワンタッチの六角軸でもぶれの少ない高品質商品です。6.35mm軸でインパクトドライバー対応です。 低回転での研削が可能な砥粒配合をしています。一般金属の他、ねばりのあるステンレス研磨にも最適です。ステンレス用に改良したWA材です。 ステンレスの研削用に砥粒配合をしています。
用途ステンレスの研削作業。材質WA材、鉄軸径(Φmm)6.35(六角)粒度WA60NV対応機種電気ドリル・インパクトドライバー適合材ステンレス
木工用インパクトドリルセット E-Value木工用インパクトドリルセットE-Value(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット
当日出荷
先三角タイプで、押さえた分だけ穴あけできる安全設計です。先端が三角錐のため、位置決めが簡単です。 誘導ネジがないため、押さえた分だけ切り込みますので、安全に作業できます。
用途一般木材・普通合板用ダボ穴あけ、竹などの穴あけ作業。軸径(Φmm)6.35(六角)対応機種電気ドリル・充電インパクト・ボール盤
電着ダイヤモンドヤスリ NSK(ナカニシ)電着ダイヤモンドヤスリNSK(ナカニシ)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
超硬スクレーパー(タングステンカーバイト) ファンテック超硬スクレーパー(タングステンカーバイト)ファンテック
1,398税込1,538
1本
当日出荷
超硬合金(カーバイト)を削り出した切れ味抜群のスクレーパー。 非常に硬いカーバイトを使用することで驚きの切れ味と高耐久性を実現。 刃の形状は三角錐でエッジは鋭くシャープに仕上ました。 最大径Φ2.34mmで先端部はより細いため、狭小部や奥まった部分のバリ取り、カンナ掛けも可能です。 リューターに装着しての使用も可能です(軸径Φ2.34mm)。
用途バリ取り、面取り、パーティングライン&ゲート処理、リーマ―加工、カンナ掛けに。軸径(Φmm)2.34適合材プラスチック、アクリル、レジン、アルミ、真鍮など
ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD3200 ミニターミニモ 電着ダイヤモンドバー AD3200ミニター
2,698税込2,968特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質ダイヤモンド形状三角錐対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD3250 ミニターミニモ 電着ダイヤモンドバー AD3250ミニター
2,998税込3,298
1本
当日出荷から3日以内出荷
外径(mm)6粒度120材質ダイヤモンド軸径(Φmm)6形状三角錐刃径(Φmm)6対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD2600 ミニターミニモ 電着ダイヤモンドバー AD2600ミニター(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から翌々日出荷
粒度120材質ダイヤモンド軸径(Φmm)3形状三角錐対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
電着ダイヤモンドヤスリ リューター(日本精密機械工作)電着ダイヤモンドヤスリリューター(日本精密機械工作)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から6日以内出荷
リューターミニエイトレシプロ用に開発された専用工具で、研磨力に優れ、美しい仕上げ面が得られます。
用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材等の表面研磨に粒度#140軸径(Φmm)3適合材各種金属、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材等
電着ダイヤモンドヤスリ 三角錐 リューター(日本精密機械工作)電着ダイヤモンドヤスリ 三角錐リューター(日本精密機械工作)
1,998税込2,198
1本
6日以内出荷
リュータソニック(超音波研磨装置)用に開発された専用工具で研磨力に優れ、美しい仕上げ面が得られます。
用途金型の研磨、部品の面取り、バリ取り、溶接後のスケール取り、プリント基板のパターンカット、プラスチック、ゴムの切断、彫金、貴金属の仕上げに適合材金型、プリント基板、プラスチック、ゴム、彫金、貴金属など
超硬丁番錐(先三角) スターエム超硬丁番錐(先三角)スターエム
7,698税込8,468
1個
当日出荷から翌日出荷
全長(mm)70セット内容六角レンチシャンク径(Φmm)三本溝10刃先径(Φmm)3有効長(mm)20適合電動機電気ドリル / ボール盤 /ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)1500以下
丁番錐B(先三角) スターエム丁番錐B(先三角)スターエム
2,198税込2,418
1本
翌日出荷
全長(mm)95シャンク径(Φmm)三本溝10有効長(mm)25適合電動機電気ドリル / ボール盤 /ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)1500以下
先三角ショートビット スターエム先三角ショートビットスターエム(75件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷から翌日出荷
先端がネジタイプではなく先三角タイプなので、押した分だけ錐が入っていき止めたい所で止められます。 ボール盤でご使用の際は先ネジタイプではなく、この『先三角タイプ』をご使用下さい。
用途浅い止め穴あけ用適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付/ボール盤適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~36mm)
No.13B 丁番錐(先三角) スターエムNo.13B 丁番錐(先三角)スターエム(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
スライド丁番やドロップ丁番の取り付けが簡単に!
全長(mm)95シャンク径(Φmm)三本溝10有効長(mm)25適合電動機電気ドリル/ボール盤/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)1500以下
三角棒特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら