28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
639 税込703
当日出荷

OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。
回路方式C(3路) 仕様ネーム無し 定格電圧(V)100 定格電流(A)15 適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
1個
649 税込714
当日出荷


1個
449 税込494
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
359 税込395
当日出荷

1個
1,798 税込1,978
当日出荷


1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ほたるのように光で位置表示 OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。
定格電流(A)15 適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
1個ほか
619 税込681
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。家具や住宅設備など機器用のラインアップです。取付枠・プレート・はさみ金具が付属しております。
付属品取付枠、プレート、はさみ金具 種別スペース+3路スイッチ 回路方式3路 入数(個)1 スイッチ定格(A)15/300V
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。家具や住宅設備など機器用のラインアップです。取付枠・プレート・はさみ金具が付属しております。
付属品取付枠、プレート、はさみ金具 種別3路スイッチ+スペース 回路方式3路 入数(個)1 スイッチ定格(A)15/300V
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。家具や住宅設備など機器用のラインアップです。取付枠・プレート・はさみ金具が付属しております。
付属品取付枠、プレート、はさみ金具 種別3路スイッチ 口数3口 回路方式3路 入数(個)1 スイッチ定格(A)15/300V
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。家具や住宅設備など機器用のラインアップです。取付枠・プレート・はさみ金具が付属しております。
付属品取付枠、プレート、はさみ金具 種別4路+4路+3路スイッチ 回路方式3路/4路 入数(個)1 スイッチ定格(A)15/300V
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)





回路方式3路 定格15A/300 VAC 接触仕様銀合金-銀合金 突合わせ接触 結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式) 温度上昇開閉接触子:65℃以下、端子部:45℃以下 開閉15A300V負荷の力率約0.6開閉の割合約20回/分連続10000回22.5A300V負荷の力率約0.6開閉の割合約6回/分~10回/分連続100回15A100V~105V白熱電球負荷2秒間点灯、20秒間以上消灯連続100回 絶縁抵抗開路状態において同極端子間充電金属部と接地されるおそれがある非充電金属部5MΩ以上又は人の触れる非充電金属部(人が操作の際触れる絶縁物を含む)との間 耐電圧開路状態において同極端子間充電金属部と接地されるおそれがある非充電金属部1600V1分間又は人の触れる非充電金属部(人が操作の際触れる絶縁物を含む)との間 耐熱温度(℃)100±3/1時間放置 使用温度範囲(℃)-10~40 使用場所住宅、事務所などの屋内で使用してください。
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1個
399 税込439
当日出荷

アドバンスシリーズ
仕様埋込ほたるスイッチ(表示付) 定格電圧(V)100 定格電流(A)AC15 回路方式C3路
1箱(10個)
5,298 税込5,828
4日以内出荷

アドバンスシリーズ
仕様埋込パイロット・ほたるスイッチ(表示付) 定格電圧(V)100 回路方式C3路
1箱(5個)
6,898 税込7,588
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。家具や住宅設備など機器用のラインアップです。取付枠・プレート・はさみ金具が付属しております。
付属品取付枠、プレート、はさみ金具 種別3路(ガイドランプ付)スイッチ 口数3口 回路方式3路 入数(個)1 スイッチ定格(A)15/125V
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷

LAMP(スガツネ工業)埋込スイッチ EN5002型
コンセントプレートに取り付けができる3路スイッチです。 屋内配線にご使用いただけます。
用途ホテル、住宅など 材質【カバー/ボディ/ハンドル】ユリア樹脂、【組立枠】鋼(SECC) グレー 定格電圧(V)AC300 定格電流(A)15 回路方式3路
1個
749 税込824
4日以内出荷

回路方式3路・片切両用 タイプC(片切・3路両用) 定格15A 300V(ランプ定格100V) 結線方式ねじなし端子式
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

ライトグレー 使用温度範囲(℃)‐10 ~+40 定格電圧(V)300 定格電流(A)15 使用場所屋外、屋側(但し、水が常時多量にかかる場所や過酷な取り扱いを受ける場所を除く)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)