業界最軽量の3連伸縮はしご。軽自動車への積載搭載が可能。
セパレートタイプのエンドレスロープで、昇降中に足元にロープがまとわりつくことなく安心して昇降作業ができます
立てかけ角度がわかる側面シール付。
全サイズ、最大使用質量130kgの高強度はしご。
昇降時にはしごを安定させる、水平レベル調節機能付アウトリガー付。
最大使用荷重(kg)130
踏ざん間隔(mm)329
材質アルミ合金製
仕様アウトリガー付
下端幅(mm)559.2-889.2
支柱厚さ130mmの薄型設計で、コンパクト収納を実現した3連はしご。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)344
正面踏ざん有効幅(mm)358(上、中はしご)349(下はしご)
材質アルミ
使用角度(°)75
規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
大型脚端具採用で安定感抜群!エンドレス構造でロープのたるみを完全防止。オプションで電柱用ベルト、はしごフックが取付可能。
最大使用荷重(kg)130
踏ざん間隔(mm)345
正面踏ざん有効幅(mm)上はしご322・下はしご353
材質アルミニウム
使用角度(°)75
規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
最大使用荷重(kg)130
材質アルミ合金
仕様アルミ合金製アウトリガー付立てかけ角度がわかる側面シール付上はしごと中はしごの伸縮ロープを独立させたセパレートタイプ操作ロープは循環式なので足元にロープがまとわりつくことなく、安心して昇降作業ができます。手がかり棒付で安全な屋根への乗り移りが可能です。安全フック付で架線作業・壁面立て掛け作業・入隅立て掛け作業に最適です。
ピッチ(mm)(段)329
段数27
1台
¥231,200
税込¥254,320
当日出荷
コンパクトに収納ができるサヤ管式3連はしごです。
中はしご・上はしごが、下はしごの支柱内に収まり安定感のあるサヤ管構造。
支柱厚さはわずか130mm!通常の3連はしごに比べ約70mm薄くなりました。(メーカー比)
軽自動車に全サイズ積載できます!※全長3395mmの場合
オプション(ポールグリップ LP-G1A、自在フック F-UJ)を取付けやすいように穴あけ加工済(オプションは別売です)
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)344
材質アルミ合金製
規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定
軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
材質/仕上アルミ/アルマイト
規格Aマーク適合
踏ざん間隔(mm)335
最大使用質量(kg)100
まるちフックと伸縮式手がかり棒で屋根上への乗り移りが安全に行えます。
壁面作業にもフックが養生効果を果たして効果的です。アウトリガー付き。
用途屋根上への昇降、壁面作業
最大使用荷重(kg)130
踏ざん間隔(mm)329
正面踏ざん有効幅(mm)340(上はしご)350(中はしご)360(下はしご)
材質アルミ
付属品アウトリガー、屋根上昇降セット
ピッチ(mm)(段)329
踏ざん踏面幅(mm)上35、中・下28
軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
材質/仕上アルミ/アルマイト
規格JIS、Aマーク適合
踏ざん間隔(mm)335
JIS規格JIS規格品
使用角度(°)75
最大使用質量(kg)130
関連キーワード