5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長谷川工業3連はしご HE3-a
持ち運びに便利な軽量スタンダードタイプ。
最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)335 正面踏ざん有効幅(mm)404 材質アルミ 使用角度(°)75 規格JIS規格品、軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品、製品安全協会(SGマーク)認定品 JIS規格JIS規格品
1個
89,980 税込98,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

業界最軽量の3連伸縮はしご。軽自動車への積載搭載が可能。 セパレートタイプのエンドレスロープで、昇降中に足元にロープがまとわりつくことなく安心して昇降作業ができます 立てかけ角度がわかる側面シール付。 全サイズ、最大使用質量130kgの高強度はしご。
最大使用荷重(kg)130 踏ざん間隔(mm)329 材質アルミ合金製 仕様本体のみ 下端幅(mm)427.8
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3連はしご 3CSM型 ピカコーポレイション 動画あり
ピカコーポレイション3連はしご 3CSM型
スタンダードタイプの3連はしごです。 ステップは太くて踏面が広く、安全に作業を行うことができます。 軽量かつコンパクトに収納でき、全サイズ軽自動車に積載可能! ※車の全長3395mmの場合 JIS1000形規格品
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。 最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)340 正面踏ざん有効幅(mm)340(上、中はしご)358(下はしご) 材質アルミ合金製 使用角度(°)75 規格JIS規格品、軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定、SGマーク 最大外形寸法(mm)431 支柱(mm)412(外寸) JIS規格JISマーク
1台
139,800 税込153,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最大使用荷重(kg)130 材質アルミ合金 仕様アルミ合金製立てかけ角度がわかる側面シール付上はしごと中はしごの伸縮ロープを独立させたセパレートタイプ操作ロープは循環式なので足元にロープがまとわりつくことなく、安心して昇降作業ができます。 ピッチ(mm)(段)329 段数23 下端幅(mm)440
1台
140,100 税込154,110
当日出荷

軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
材質/仕上アルミ/アルマイト 規格Aマーク適合 踏ざん間隔(mm)335 最大使用質量(kg)100
1台
159,800 税込175,780
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • 梯子