天板と踏ざんが広く安定性に優れています。上枠頂部には作業に便利な小物用トレーと工具用穴付きです。豊富な6サイズからお選び頂けます。
用途室内での高所作業用に。
最大使用荷重(kg)120
踏ざん踏面幅(mm)80.2
天板寸法・幅(mm)283
天板寸法・奥行(mm)250
工具を差したり掛けたり、小さな部品の仮置きもできるツールトレーで作業効率がアップ。ハンドルを持ち上げるワンアクションで収納し、そのまま持ち運びが可能です。幅広い大きな天板は両足をしっかりつけられ長時間の作業も安心。天板側面のフックにも工具を掛けられます。最下段に『グラウンド・キュー』を搭載!「カッチャ!」という音と感触で最下段にいることを知らせ、 最下段からの踏み外しによる事故を防ぐ装置です。85mmの幅広踏ざんで昇降時、足の負担を軽減。耐電圧で電設作業も安全。
最大使用荷重(kg)170
材質アルミ
天板寸法(cm)33.0×33.0
最大使用質量(kg)170
空間になじむオールブラックカラーの上わく付き踏台です。(オールアルマイト仕上げ)
ステップ・天板が広く安定性に優れているため、エアコン掃除・電球や蛍光灯の交換・店舗什器等様々な用途で活躍します。
回転収納トレー付き(トレー耐荷重5kg)
トレー寸法:269mm×190mm
トレーには電球や工具を置ける穴や、蛍光灯を置けるくぼみがついています。
用途工場・作業現場の他に、店舗・スタジオ内作業にも最適です。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)75
仕様折りたたみ式
材質アルミ合金/アルマイト
天場寸法(mm)341×311
高さ(m)(上わく)0.47
収納寸法・奥行(mm)120
上枠付きで最上段も安定感抜群です。ステップ幅130mmの幅広タイプです。最大使用質量150kgの強力タイプです。
用途事務所や店舗なのどの簡易作業用に。
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)130
材質アルミ合金
収納寸法・奥行(mm)140
天板寸法・幅(mm)250
天板寸法・奥行(mm)270
大きな天板が作業に最適!持ち運びしやすい軽量踏み台が登場!。トレーは仕切りのないシンプルなトレー。工具・道具などを仮置きできて作業効率もUP。ハンドルを持ち上げるアクションで収納し、そのまま持ち運び可能 。天板は32×32cmの大きな天板。両足をしっかりつけられ長時間の作業も安心。しっかりした作りながら軽量なつくり。持ち運びも簡単です。
用途倉庫内作業、ピッキング作業など
最大使用荷重(kg)136
最大使用質量(kg)136
電球や蛍光灯の交換に便利な回転収納トレー付き踏台です。
回転収納トレー付き(トレー耐荷重5kg)
トレーには、電球や工具を置ける穴や蛍光灯を置けるくぼみがついています。
オールアルマイト仕上げで強く美しい外観を保ちます。
※天板寸法:341mm×311mm
※トレー寸法:正面幅269mm×奥行190mm
※トレー耐荷重5kg
用途電球や蛍光灯の交換・エアコンや照明器具のお手入れ・倉庫などでの軽作業
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)75
仕様室内用(事務器等)、折りたたみ式
寸法(幅W×奥行D)(mm)(トレー)269×190
全高(mm)(上わく)470
仕上アルマイト仕上
踏ざん間隔(mm)303
収納寸法・奥行(mm)120
ロングセラーの上わく付き踏台です。
天場と踏ざんが広く、傾斜がゆるやかで昇降しやすくなっています。
オールアルマイト仕上げで強く美しい外観を保ちます。
※天板寸法:299mm×252mm
用途電球や蛍光灯の交換・エアコンや照明器具のお手入れ・倉庫などでの軽作業
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)80
規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定、SGマーク
仕様室内用(事務器等)、折りたたみ式
材質アルミ合金製
全高(mm)(上わく)540
仕上アルマイト仕上
踏ざん間隔(mm)245
収納寸法・奥行(mm)110
天板寸法・幅(mm)299
天板寸法・奥行(mm)252
高いところに手が届く、簡単に設置できる脚立!。丈夫なスチールフレーム製です。持ち運びに便利な取っ手付き。折りたたみ式でスリムなので、収納に便利。使い易い3段式タイプ。150kgの高耐荷重タイプ。
仕様■個口数:1個口■肘の有無:なし■座面サイズ_W:約360mm最上段ステップ部サイズ■座面サイズ_D:約260mm最上段ステップ部サイズ■座面高さ:約705mmステップ部サイズ■脚幅:約530mm■本体機能:折りたたみ式■カテゴリ:脚立■機能:なし
材質ステップ部/PP、フレーム部/スチール
質量(kg)約4.9
色ブラック
全高(mm)1020
耐荷重(kg)150
キャスターなし
踏ざん踏面幅(mm)天場265/他205
設置寸法・奥行(mm)720
設置寸法・幅(mm)450
有効高さ(mm)715
形態(出荷)組立出荷
入数1
収納寸法・幅(mm)450
収納寸法・奥行(mm)55
収納寸法・高さ(mm)1135
材質(部品)(主要成型)スチール、PP
ステップ数(段)3
1台
¥7,098
税込¥7,808
欠品中
高いところに手が届く、簡単に設置できる脚立!
丈夫なスチールフレーム製です。
持ち運びに便利な取っ手付き、手に優しいソフトクッション付き。
折りたたみ式なので、収納に便利。
3段式タイプ。
材質ステップ部/PP、フレーム部/スチール
踏ざん踏面幅(mm)197
仕様折りたたみ式
全高(mm)990
耐荷重(kg)150
設置寸法・奥行(mm)670
設置寸法・幅(mm)400
有効高さ(mm)720
入数1
収納寸法・幅(mm)400
収納寸法・奥行(mm)65
収納寸法・高さ(mm)1030
材質(部品)(主要成型)スチール、PP
ステップ数(段)3
乗り幅が広く安定性に優れた園芸三脚です。
ねじれに強い溶接構造です。
調整穴が探しやすい背面脚伸縮ガイドレール付き。
用途園芸・農業・剪定用に。
材質アルミ合金
踏ざん間隔(mm)300
最大使用荷重(kg)100
使用角度(°)75
関連キーワード