22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カップにすっぽり入るフィルター。脱着冶具付き
仕様フィルター 適合岩田PC-4・PC-4S セット内容フィルター3個/脱着冶具1個 材質ポリアセタール・真鍮(ネット部) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)75×95 フィルター100メッシュ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

仕様フィルター 材質ポリプロピレン・真鍮(ネット部分) フィルター100メッシュ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
当日出荷

PC-4/4Sなど400mL上カップの中に入れておくだけで、塗料のゴミをろ過します。 軽量で作業中でも気になりません。
適合機種岩田PC-4・4S RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
759 税込835
当日出荷

口元の広いフタ付き容器。塗料用下カップ・調色・保存と1つ3役
仕様表示ラベル付き 材質ポリプロピレン 目盛(mL)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付パイプはフリーサイズ フタ穴周囲は柔らかく加工してありますのでパイプ挿入時拡がります。 フィルター:メタリック用:100メッシュ(ゴールド)真鍮製(510、510Aのみ)、ソリッド用:120メッシュ(シルバー)ステンレス製
適合パイプ径(Φmm)8~10mm(フタ 7.5mm)、10~12mm(フタ 9.5mm) フタ7.5mmパイプ径8~10mmn取付可・9.5mmパイプ径10~12mm取付可 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塗料カップ(重力式)のみです。
用途重力式スプレーガン用 カップ容量(mL)400 取付ネジ径G1/4(メネジ) 材質(本体)アルミ、(フタ)アルミ合金 質量(g)148 塗料供給方式重力式
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

フィルター内蔵なので調色・フィルタリング・塗装作業まで一つのカップで行うことができます。空気穴がなく、塗料が密閉されるのでこぼれや噴き出しによる作業の非効率がありません。カップの洗浄が不要なので、洗浄時間と洗浄用シンナーの使用量を削減できます。カップ容量400mlの作業に適しています。塗料量400ml以下であれば塗装準備・塗装・洗浄工程を1セットで行え、調合用のカップは不要です。塗料の入る容器(ライナー)と蓋(リッド)は使い捨てで、リッドにはそれぞれ125ミクロン、200ミクロンのストレーナーが内蔵されているためフィルターが不要です。
用途重力式・吸上式のスプレーガン用塗料カップ。 質量(kg)1 2018年トラスコ掲載ページ7 0130
1セット(50個)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


塗料カップ(吸上式)のみです。
用途吸上げ式スプレーガン用 取付ネジ径G1/4(メネジ) 材質(本体)アルミ、(フタ)アルミ合金 塗料供給方式吸上げ式
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

110~185μのメッシュフィルターを採用しており、素早くろ過を行うことが出来ます。 メッシュ部には2本の支柱で補強をしているため、カップ内にストレーナーが落ち込みにくい構造です。
用途塗料などゴミ・固形物除去にご利用ください。 材質(本体)紙、(メッシュ部分)ナイロン 寸法(Φ×高さH)(mm)115×85 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(100枚)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



1パック(100枚)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ヨトリヤマ(世取山)使いすて下カップ700cc
エコ商品
調色容器がそのまましたカップに!半透明で軽いカップ
材質(容器)ポリエチレン、ホルダー他:ナイロン・真鍮 容量(mL)700 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,998 税込4,398
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


用途先端ノズルを開閉する事により吹出量を調節できます。 ノズル長(mm)250 タイプロータリーノズル タンク容量(mL)700 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,098 税込7,808
当日出荷


スプレーガン 吸上式 600ccカップ付き セット モノタロウ 動画あり
一般塗装、小物の塗装に適しています。水性・油性どちらの塗料でも吹付できます。 パターン開き調整、空気量調節、塗料噴出量調節機能付き。塗料の性質等に多少異なりますが、塗料粘度は粘度計で20秒前後が適度です。
用途木工・家具塗装、金属塗装 塗料ノズル径(Φmm)1.5 空気使用量(L/min)約130 パターン開き(mm)180 セット内容ガン、カップ、エア用プラグ、スパナ、ブラシ 質量(g)本体:390、カップ:210 供給方式吸上げ式 塗料噴出量(mL/min)約180 吹付空気圧力(MPa)0.3~0.35 カップ容量(mL)600 所要圧縮機(kw)0.75以上 取付口G1/4(カップ) エア取入口G1/4 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.0MB)
1セット
5,398 税込5,938
当日出荷


お好みのカップの上にフィルター本体をのせるだけ。
材質ポリプロピレン、(ネット)ポリエステル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)115×65×50、(受け容器)97×80×30、(スプーン)41×89×22
1個
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)