8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイングリフトダウン SLD型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)スイングリフトダウン SLD型
エコ商品
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコンを搭載した、リフトアシストソフトクローズ機能を持ったステーです。扉は手前に下がりながら開き、開ききるとキャビネットの開口部がすべて見えます(ユニット本体取付部を除く)。スプリングの力により、扉は軽く閉まります。キャビネット地板上部に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースが少なく、棚を取り付ける際も邪魔になりません。
主材質ABS樹脂/鋼 仕様使用温度:5 ℃~35 ℃ 付属品十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(本体取付用)十字穴付皿タッピンねじ3.5×20(ダンパー取付用)十字穴付トラスタッピンねじ4.5×12(連動バー取付用) 幅(mm)(扉)600~900 グレー 高さ(mm)(扉)360~400 仕上クロムめっき RoHS指令(10物質対応)対応 開き方垂直下開き 最大扉高さ(mm)400 最大扉幅(mm)900 最小扉高さ(mm)360
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スイングリフトアップ SLUN-N型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ラプコンを搭載した、リフトアシスト・ソフトクローズ機能を持ったステーです。扉は手前に約50~70 mm開くと、スプリングの力で軽く開きます。キャビネット天板下部に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースが少なく、棚を取り付ける際も邪魔になりません。
主材質ABS樹脂/鋼 仕様使用温度:5 ℃~35 ℃ 付属品十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(本体取付用)十字穴付皿タッピンねじ3.5×20(ダンパー取付用)十字穴付トラスタッピンねじ4.5×12(連動バー取付ねじ) セット内容左右各1本 幅(mm)(扉)600~900 グレー 高さ(mm)(扉)390~450 仕上クロムめっき RoHS指令(10物質対応)対応 開き方垂直上開き 最大扉高さ(mm)450 最大扉幅(mm)900 最小扉高さ(mm)390
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TM-298 昇降装置 栃木屋 動画あり
特殊ばねの力によって、負荷物を上下方向の任意の位置で停止が可能です。
用途モニター、操作パネル等の上下方向 位置調整 質量(g)1340 本体寸法(mm)高さ340 荷重設定範囲(kg)2 耐久性18000回ストローク(常温) 材質/処理(支柱)SUS430/ヘアライン(取付ブラケット・特殊ばねカバー・スペーサー)SUS430(スライダー)ADC(ガイド・ローラー)POM/黒色(特殊ばね・十字穴付きなべ小ねじ・十字穴付きサラ小ねじ・十字穴付きなべ小ねじ)SUS(シャフト)SUS303 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

日東工業スライドレール(軽荷重用)
エコ商品
収納時飛び出し防止機構付です。 良質のボールベアリングを使用しています。 スリムで軽量です。
仕様2段式ロック付 材質 表面処理クロメートめっき 外形寸法W(mm)27 外形寸法H(mm)9.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
4,688 税込5,157
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NSDX-35RK ソフトダウンステー NSDX-35RK 右用 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が80°、90°、100°になります。調整ねじで扉の閉じ速度が調整できます。
材質亜鉛合金、鋼 左右区別 仕様右用、扉閉時キャッチ機能付、扉開時保持機能 付属品スタンダード座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15 質量(g)181 仕上ニッケルめっき トルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)1.96~6.86[20~70]/1本使い RoHS指令(10物質対応)対応 開き方上開き 伸長(mm)200.9
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

垂直方向の移動に使用するリニアモーションベアリングやボールスクリューなどの替わりに使用できます。リテーナーとインナーメンバーがベルトを介して動くため、垂直方向の移動に使用しても動きにズレが生じません。インナーメンバーが常にリテーナーの中に収まってスライドするため、正確な往復運動が得られます。縦使いで使用しても、ランダムシンクロナイズドシステム(RS)が、ボールクリープを起こりにくくします。
用途コンピューターの周辺機器・複写機のペーパーエレベーター、原稿台固定形コピーマシンの光源移動、ATM、マイクロフィシュリーダ、製図機、OHP格納庫の上下移動など 材質/仕上(アウターレール・インナーレール・マウンティングプレート・リテーナー)鋼/光沢クロメート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/- 種類リニア形 定格荷重(N)222/ペア 推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ 材質(レール)鋼(SPCC) RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軽量作業台/耐荷重150kg_中間棚付固定式H740_全面棚板付_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 動画あり
軽作業、座り作業におすすめの汎用作業台!収納に便利な中間棚板、足元に全面棚板付。 改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板を使用!脚部はスチール製です。 天板/脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感あるシンプルデザインで、設置場所を選びません。軽作業に最適な均等耐荷重150kg。高さ740mmで座り作業におすすめです。天板は、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。光の反射を抑え、表面硬度が高く摩耗にも強いです。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。中間棚板1枚付:中間棚は25mmピッチで取付位置の変更が可能です。耐荷重は均等50kg迄。足元に全面棚板付(半面棚板2枚使用で全面棚板、※取付位置変更は不可)です。半面棚板耐荷重:1枚あたり均等50kg迄。
用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。 グリーン購入法適合
1台
37,980 税込41,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下オイルレスガススプリング(25N)
エコ商品
シリンダー内部のオイル使用量が少なく、オイル漏れの心配がありません。 伸長時の速度が一定で作動がスムーズです。 使用角度に制限がありません。 反力に合わせてお選び下さい。 ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。 小さなバネ定数が得られます。 広範囲なバネ特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途車両、事務機器、各種扉開閉用 付属品専用ブラケット×2個、M3.5皿木ネジ×6本 材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C 仕上[シリンダー]シルバー色塗装+[ロッド]ガス軟窒化 RoHS指令(10物質対応)対応 ガス反力(N[kgf])最適最大長時:25[2.6]、最小長時:30[3.1]
1本
2,498 税込2,748
当日出荷