23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2枚の板面を上下にスライド。壁面を有効に活用できる大型上下式黒板です。 下地に鋼板を使用しているため、マグネットが使え教育現場に最適な黒板です。
付属品ラーフル1個、スクールチョーク4色10本(白7本・赤青黄3本)
1枚
229,800 税込252,780
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

2枚の板面を上下にスライド。壁面を有効に活用できる大型上下式黒板です。 下地に鋼板を使用しているため、マグネットが使え教育現場に最適な黒板です。
仕様ボード面表面:スチールグリーン黒板、ボード面:スチールグリーン、粉受付 付属品ラーフル1個、スクールチョーク4色10本(白7本・赤青黄3本)
1枚
209,800 税込230,780
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽いタッチで上下にスライドする上下式黒板。 最大570mm上下スライド可能で、身長に合わせた高さに設定できます。 無理のない記入が可能になります。 記入後はスライドさせることにより後ろの席でも見やすくなります。 下地に鋼板を使用しているため、マグネットが使え教育現場に最適な黒板です。
仕様ボード面表面:ホーローグリーン黒板、ボード面:ホーローグリーン、粉受付 付属品ラーフル1個、スクールチョーク4色10本(白7本・赤青黄3本) 寸法(幅W×高さH)(mm)3600×1200
1枚
319,800 税込351,780
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽いタッチで上下にスライドする上下式黒板。 最大570mm上下スライド可能で、身長に合わせた高さに設定できます。 無理のない記入が可能になります。 記入後はスライドさせることにより後ろの席でも見やすくなります。 下地に鋼板を使用しているため、マグネットが使え教育現場に最適な黒板です。
仕様ボード面表面:ホーローグリーン黒板、ボード面:ホーローグリーン、粉受付 付属品ラーフル1個、スクールチョーク4色10本(白7本・赤青黄3本) 寸法(幅W×高さH)(mm)3600×1200
1枚
349,800 税込384,780
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタンダードでサイズも豊富な大型平面黒板。表面ホーロー層が2層構造を形成しているため、錆びに強く耐久性に優れている黒板です。
付属品ラーフル1個 スクールチョーク4色10本(白7本・赤青黄3本)
1枚
29,980 税込32,978
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

軽いタッチで上下にスライドする上下式黒板。 最大570mm上下スライド可能で、身長に合わせた高さに設定できます。 無理のない記入が可能になります。 記入後はスライドさせることにより後ろの席でも見やすくなります。 下地に鋼板を使用しているため、マグネットが使え教育現場に最適な黒板です。
仕様ボード面表面:スチールグリーン黒板、ボード面:スチールグリーン、粉受付 寸法(幅W×高さH)(mm)3600×1200 付属品ラーフル1個、スクールチョーク4色10本(白7本・赤青黄3本)
1枚
299,800 税込329,780
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽いタッチで上下にスライドする上下式黒板。 最大570mm上下スライド可能で、身長に合わせた高さに設定できます。 無理のない記入が可能になります。 記入後はスライドさせることにより後ろの席でも見やすくなります。 下地に鋼板を使用しているため、マグネットが使え教育現場に最適な黒板です。
仕様ボード面表面:ホーローグリーン黒板、ボード面:ホーローグリーン、粉受付、板面:暗線入 付属品ラーフル1個、スクールチョーク4色10本(白7本・赤青黄3本) 寸法(幅W×高さH)(mm)3600×1200
1枚
389,800 税込428,780
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下で書いて上で見る オフィスのスペースを有効活用。キャスター付で移動ラクラク!
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)1170×870×2 付属品マーカー2本(赤1本、黒1本)、イレイザー1個 寸法(幅W×高さH)(mm)1210×1800(1210×910×2) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1310×560×2300 アズワン品番64-8422-69 グリーン購入法適合
1台
179,800 税込197,780
19日以内出荷

軽いタッチで上下にスライドする上下式黒板。 最大570mm上下スライド可能で、身長に合わせた高さに設定できます。 無理のない記入が可能になります。 記入後はスライドさせることにより後ろの席でも見やすくなります。 下地に鋼板を使用しているため、マグネットが使え教育現場に最適な黒板です。
仕様ボード面表面:ホーローグリーン黒板、ボード面:ホーローグリーン、粉受付、板面:暗線入 寸法(幅W×高さH)(mm)3600×1200 付属品ラーフル1個、スクールチョーク4色10本(白7本・赤青黄3本)
1枚
349,800 税込384,780
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下で書いて上で見る オフィスのスペースを有効活用。床と天井をポールで突っ張る仕様です。ノックダウン式です。 オリジナルアルミ枠を使用。板面の上下スライド時も、ガタつきや横ブレがありません。天井高2300mm~3100mmまで対応します。ご注文の際には、床から天井までの高さをご指定ください。
寸法(幅W×高さH)(mm)1810×1800(1810×910×2) 有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)1770×870×2枚 ポール径×長さ(Φ×mm)75×2300~3100 仕様マグネット・マーカー・レーザー罫引対応 材質(天板表面)ニッケルホーロー グリーン購入法適合 付属品マーカー2本(赤1本、黒1本)、イレイザー1個 サービス分類オーダー・加工
1台
229,800 税込252,780
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボールリテナーレスによるクリープ発生なし
用途昇降部分、搬送部分のガイド 幅(mm)10 高さ(mm)36 タイプボールリテナーレスリニアモーション
1本
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軽いタッチで上下にスライドする上下式黒板。 最大570mm上下スライド可能で、身長に合わせた高さに設定できます。 無理のない記入が可能になります。 記入後はスライドさせることにより後ろの席でも見やすくなります。 下地に鋼板を使用しているため、マグネットが使え教育現場に最適な黒板です。
仕様ボード面表面:スチールグリーン黒板、ボード面:スチールグリーン、粉受付 付属品ラーフル1個、スクールチョーク4色10本(白7本・赤青黄3本) 寸法(幅W×高さH)(mm)3600×1200
1枚
319,800 税込351,780
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

B10-1323 静電高圧発生装置「雷神」セット ナリカ 動画あり
中学2年生 静電気と電流 バンデグラーフ型の静電高圧発生装置。ゴムベルトのローラーによって発生した静電気をドーム(集電球)に導き、蓄電させて高圧静電気を発生させています。 湿度の高い時期にも実験が行えます。また、付属のキットでハミルトンのフライホイールや電気傘などの実験も行えます。 簡単メンテナンス:工具なしでローラーやベルトが簡単に取り外せるため、メンテナンスがとても簡単。 操作時の感電防止のため、リモコン採用でコントローラーと本体の距離を置いて、安全に実験できます。 発電能力向上のため、本体内に小型ランプ内臓。
付属品ハミルトンのフライホイール(簡易版)、小型蛍光管(3色)、静電ロケット組み立てキット、電気傘(簡易版) 寸法(mm)約270×210×620(集電球)、約150×130×490(放電球) 質量(kg)約5.6 電圧発生電圧:最大約15万V 電源AC100V 50/60Hz 球径(Φmm)集電球:約215、放電球:約115 距離放電距離:最大110mm(湿度40%時)、梅雨時60mm以上(実測値)
1セット
168,800 税込185,680
7日以内出荷

FSL-V36 フリースライドロック LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)フリースライドロック
RoHS
アルミフレーム上をスライドし、任意の位置で保持できるユニットです。上下スライドさせるレバーはカバー付のため、誤動作を防ぎます。アルミフレームFSL-L型に取り付けて使用します。 市販のアルミフレーム(フレーム幅40 mm以上)にも取付可能です。レバー操作をしなくても、上方向へ垂直に力をかけると動きます。アルミフレームに後付けが可能です。別売のモニター用ブラケットと組み合わせると、モニターを取り付けできます。
用途操作盤、モニター 付属品六角棒スパナ(呼び2.5) 質量(g)310 種類手動式 耐荷重(N)98 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,398 税込9,238
当日出荷

スタンダードでサイズも豊富な大型平面黒板。目が疲れにくい色彩。下地に鋼板を使用しているため、マグネットが使え教育現場に最適な黒板です。
付属品ラーフル1個 スクールチョーク4色10本(白7本・赤青黄3本)
1枚
26,980 税込29,678
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

身近にあるペットボトルを利用して、発生電圧2~3万ボルトの静電高圧発生装置を自作することが出来るキットです。 ハンドルを回してゴムベルトを回転させ、ローラーとの摩擦で起電する仕組みです。静電気が発生すると帯電球のペーパーが浮き上がってきます。 湿度が高い日でも内部をドライヤーで乾燥させれば静電気が発生しやすい状況を作り出すことができます。
セット内容発泡スチロール球、アルミ棒、赤ゴム栓、アルミ板、帯電確認ペーパー、塩ビパイプ、アクリル丸棒、シリコンゴム栓、ハンドル、ゴムバンド
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

操作性を追及し、スクリーンケースを持ち黒板に押し当てながらスライドさせきれいに貼ることができます。 シワや気泡が入りにくい仕様です。 特殊なスクリーン生地の巻き方により、生地の上下がカールしてめくれる問題も解決。 プロジェクターでの「映写」 と 「板書(書き消し)」 ができ、さらに「持ち運び可能」なスクリーンです。 映像を映写した際に発生するギラつきを、極限まで防止したスクリーン素材です。 ホワイトボードマーカーペンで自由に書き消し可能です。 裏面はマグネットシートになっており、黒板面に磁力で貼り付きます。 映写や板書の際にも、生地がずれたりすることはありません。 さらに落下防止金具も付属しており、安全にお使いいただけます。
1台
55,980 税込61,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NM-WB1800 アルティア スライドボード 中段ユニット取付けタイプ ナビス(アズワン) 動画あり
アルティア中段ユニットに取り付けられるスライド式のホワイトボードです。 患者情報や院内の連絡事項などの表示に使用できます。 アルティア上段ダウンウォールとの併用も可能です。 組み立て式(要工具)。
セット内容取り付け用ベース×1本、ホワイトボード×2枚、ペン(黒・青・赤×各1本)、マグネット(黄・赤×各2個)、イレーサー×1個 種別1800×604×810 材質スチール(アクリル粉体塗装)・アルミニウム 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×604×810 寸法(縦×横)(mm)【ホワイトボード有効面積】696×867/枚 アズワン品番8-9908-01
1個
129,800 税込142,780
54日以内出荷

垂直方向の移動に使用するリニアモーションベアリングやボールスクリューなどの替わりに使用できます。リテーナーとインナーメンバーがベルトを介して動くため、垂直方向の移動に使用しても動きにズレが生じません。インナーメンバーが常にリテーナーの中に収まってスライドするため、正確な往復運動が得られます。縦使いで使用しても、ランダムシンクロナイズドシステム(RS)が、ボールクリープを起こりにくくします。
用途コンピューターの周辺機器・複写機のペーパーエレベーター、原稿台固定形コピーマシンの光源移動、ATM、マイクロフィシュリーダ、製図機、OHP格納庫の上下移動など 材質/仕上(アウターレール・インナーレール・マウンティングプレート・リテーナー)鋼/光沢クロメート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/- 種類リニア形 定格荷重(N)222/ペア 推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ 材質(レール)鋼(SPCC) RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

パーティションホワイトボード ブラックフレームタイプ(組立サービスなし) プラス(VISION) 動画あり
黒のフレームを採用したシャープなデザインのパーティションホワイトボード。 両面ホワイトボードとなっており、パーティションとしての仕切機能に加えホワイトボードとしても使用できます。 脚は移動が楽な「キャスタータイプ」とすっきりした足元でつまづきにくい「くの字脚タイプ」の2種。キャスタータイプは重ねてコンパクトに収納可能です。 高さはプライバシーを確保するための仕切として使える1840mm(キャスタータイプ)/1780mm(くの字脚タイプ)と、 背伸びをすれば周囲が見渡せる1373mm(キャスタータイプ)/1313mm(くの字脚タイプ)の2種類をご用意。
付属品マグネットトレイ、ホワイトボード用マーカーセット(黒・赤各1本)、イレーザー(大) グリーン購入法適合
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タフな現場で使えるカメラ性能とプロフェショナルなニーズに応える多彩な機能。画像管理が簡単に行えるカメラメモ機能。あらかじめカメラやパソコン上で作成した文字情報や音声をメモとして最大100項目、1項目につき最大半角128文字、音声最大30秒まで画像に付加できます。レンズの周囲に6灯のリングライトを搭載。照射するライトの位置や光量の調節ができるため、細かな部品の型番や壁・床の傷やひび割れなども鮮明に接写できます。あらかじめPCアプリで工事用黒板のテンプレートを作成し、カメラメモ情報(画像・テキスト)を紐づけすることで工事用電子小黒板を生成できます。これにより高所や足場の悪い現場、暗所等でも容易に黒板撮影が可能になります。黒板の大きさ(大中小)と位置(上下左右)は選択可能です。
有効画素数約2000万 質量(g)(電池・SDHCカード含む)約246 映像素子1/2.3型CMOS 仕様電子コンパス:方位、度数、方位度数、コンパス偏角補正、コンパス入力撮影 付属品USBケーブル、USB電源アダプター、充電式バッテリー、電源プラグ、バッテリー充電器、ネックストラップ、マクロスタンド、使用説明書(カメラ編)保証書等 電源充電式バッテリーDB-110 記録媒体内蔵メモリー(約6.5GB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード、FlashAir(TM)カード ズーム(光学/デジタル)5/8.1 焦点距離(mm)(35ミリ判換算値)約28~140 ホワイトバランスオート、太陽光、日陰、曇天、白熱灯、蛍光灯(D:昼光色、N:昼白色、W:白色)、リングライト、マニュアル 液晶モニター3.0型 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)65.5×118.2×33.1 シャッタースピード1/4000~1/4
1個
89,980 税込98,978
当日出荷

付属品:ディスプレイ取り付けネジ(M6×12、M6×16、M8×12、M8×16・各4本ずつ)※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意ください。注意:大型キャスターを装備しておりますが、ディスプレイを設置した状態での長距離の移動、移動させながらの使用を想定した構造にはなっておりません。設定したい画面位置に素早く変更できる、電動上下昇降スタンドです。60~84型までのディスプレイの搭載が可能です。ディスプレイ搭載可能重量は80kgまでの高耐荷重仕様となっています。上下昇降のストロークは660mmです。電子黒板として使用する際にディスプレイを低い位置に設定できます。昇降の際はスイッチボタンを押し続けることで動作します。危険を発見したり、すぐに停止させたいと思った場合にはボタンから手を放すことで動作が停止します。ャスターは直径100mmを採用しています。前方のストッパー付きキャスターはロック時に車軸も同時にロックされます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:865×800×1203~1863●重量(g):42600●納品形態:ノックダウン組立式●材質:スチール(メラミン焼付塗装)リフティングコラム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)●総耐荷重:90kg(ディスプレイは80kgまで アズワン品番65-9280-85
1台
219,800 税込241,780
8日以内出荷

サンワサプライプロジェクター台
短焦点プロジェクター用として、比較的低い位置での昇降が可能です。(天板の高さ:H491~691mm) 前側のキャスターの位置を調整(回転)すると、天板が壁際ぎりぎりまで近づくため、超短焦点プロジェクターでもお使いいただけます。 学校等で教室の前(黒板近く)に置いても(短焦点プロジェクター設置時)、邪魔になりにくいコンパクトサイズです。 移動がスムーズな、直径75mmのキャスターを使用しています。 落下防止のガード付きです。上下の昇降を1段階ずつ行えます。 複数台のプロジェクター台を省スペースで並べることが可能です。 (1台目の脚の間に、2台目の脚を入れることができます。)
耐荷重(kg)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×612×530~730 天板高さH(mm)491~691 材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(メラミン焼付塗装) 質量(kg)10.6 ホワイト 使用工具プラスドライバー,手袋 キャスターあり 色(天板)ホワイト 天板厚さ(mm)17 組立時間30分 色(フレーム)ホワイト 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)448×400 取付幅(mm)【ガード】400 アズワン品番64-0910-16 アジャスターなし 天板有効寸法(幅W×奥行D)(mm)376 六角レンチ(mm)6 組立人数1
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷