上向きタイプでスペース広々。
取付ねじサイズW26山20
材質パイプ/黄銅
パイプ径(Φmm)16
パイプ外径(Φmm)16
パイプ先端の節水泡沫器が節水&水はね防止を実現。約40%の節水効果、年間約13200円の節約になります。(メーカー比)
取付ねじサイズW26山20
材質パイプ/黄銅
パイプ径(Φmm)16
パイプ外径(Φmm)16
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌日出荷
上向きなのでシンクが広々と使えます。パイプ先端に触れても熱くない断熱キャップ。
取付ねじサイズW26山20
材質パイプ/黄銅
パイプ径(Φmm)16
パイプ外径(Φmm)16
上向きなのでシンクが広々使えます
パイプ長(mm)190
取付ねじサイズW26山20
材質パイプ/黄銅
パイプ径(Φmm)16
パイプ外径(Φmm)16
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
上向きのソフト整流パイプ
取付ねじサイズW30山20
材質パイプ/黄銅
パイプ径(Φmm)19
取付ねじW30山20
パイプ外径(Φmm)19
パイプ形状Uパイプ
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
上向きタイプでスペース広々。約130mm高さアップします。浄水器の取付けにも便利。
取付ねじサイズW26山20
仕様ソフト整流
材質パイプ/黄銅
パイプ径(Φmm)16
パイプ外径(Φmm)16
材質(パイプ)黄銅
上向きなのでシンクが広々使えます。断熱キャップがついているのでパイプ先端に触れても熱くない。
取付ねじサイズW26山20
仕様ソフト整流
材質パイプ/黄銅
パイプ径(Φmm)16
パイプ外径(Φmm)16
泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。
上向きタイプでスペース広々。水はね防止、静かな水流。
パイプ長(mm)170
取付ねじサイズW26山20
仕様ソフト整流
材質パイプ/黄銅
パイプ径(Φmm)16
パイプ外径(Φmm)16
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
流しが広々使える腰高パイプ。吐水口の高さが約63mmアップ。浄水器を取り付ける場合などに。
取付ねじサイズW26山20
材質パイプ/黄銅
取付ねじW26山20
パイプ外径(Φmm)16
パイプ形状Uパイプ
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
長さ(mm)200
パイプ長(mm)200
ZW26山20
材質(パイプ)黄銅
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
上向きタイプでスペース広々。約220mm高さアップします。浄水器の取付けにも便利。
取付ねじサイズW26山20
材質パイプ/黄銅
パイプ径(Φmm)16
パイプ外径(Φmm)16
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
少し短い上向きパイプ
パイプ長(mm)120
取付ねじサイズW26山20
材質パイプ/黄銅
パイプ径(Φmm)16
パイプ外径(Φmm)16
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌日出荷
通常の腰高パイプよりも高さがあるタイプ、パイプ径16mmの標準タイプ
向きなのでシンクが広々使えます。水はねしにくい泡沫吐水。
パイプ長(mm)190
取付ねじサイズW26山20
材質パイプ/黄銅
パイプ径(Φmm)16
パイプ外径(Φmm)16
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
仕様泡沫吐水
材質(パイプ)黄銅
寸法z(mm)W26山20
普通に使っていても節水効果があります。
付属品上向パイプ
JIS規格日本工業規格品
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
壁付のシングルレバー混合栓です。取付けが簡単な回転クランクです。
吐水位置が上がっているので、浄水器などを取付けても干渉しにくくなります。
よく使用するハンドル中央部では水が出ます。またハンドル操作中に水と湯で切り替わる感覚があるので、無意識のお湯のムダ使いを削減できます。
泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
取付けに必要なシールテープ(5m)付きです。寒冷地で必要な、水抜きができる仕様です。
仕様回転クランク
付属品シールテープ5m、六角レンチ
使用圧力(MPa)0.05~0.75
接続部ねじW26山20
保証期間2年間
アズワン品番64-5153-67
カートリッジ101-999(カクダイ品番)
グリーン購入法適合
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
壁付のシングルレバー混合栓です。取付けが簡単な回転クランクです。
吐水位置が上がっているので、浄水器などを取付けても干渉しにくくなります。
よく使用するハンドル中央部では水が出ます。またハンドル操作中に水と湯で切り替わる感覚があるので、無意識のお湯のムダ使いを削減できます。
泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
取付けに必要なシールテープ(5m)付きです。
仕様回転クランク
付属品シールテープ5m、六角レンチ
使用圧力(MPa)0.05~0.75
接続部ねじW26山20
保証期間2年間
アズワン品番64-5149-74
カートリッジ101-999(カクダイ品番)
グリーン購入法適合
1個
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
用途に合わせて210~335ミリに長さを調節することができます。
パイプ先端を回転させることで上向き・下向きどちらの蛇口にも使用できます。
使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。
取付ネジサイズ W26山20
用途伸縮自在、上向き・下向き兼用の蛇口用交換パイプです。
取付ねじサイズW26
材質黄銅
使用温度範囲(℃)1~60
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75
山数山20
外径(Φmm)16
取付ねじW26
アズワン品番64-5157-75
パイプ外径(Φmm)16
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
断熱キャップを回転させることで上向き・下向きどちらの蛇口にも使用できます。
パイプ先端に熱伝導を防ぐ断熱キャップが付いているので、触れても熱くありません。
泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
泡沫金具を取外すことで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを取付けできます。
使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。
取付ネジサイズ W26山20
用途上向き・下向き兼用、台所蛇口用交換パイプです。
取付ねじサイズW26
材質黄銅、ABS樹脂
使用温度範囲(℃)1~60
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75
山数山20
外径(Φmm)16
取付ねじW26
パイプ外径(Φmm)16
パイプ・先端器具。上向きパイプ
材質黄銅
パイプ外径(Φmm)16
パイプ先端径(Φmm)17.8
地下式消火栓用スタンドパイプ。
消火時に地下式消火栓と接続し、給水や消火活動にあたることができます。
吐出部は上向きなので、垂直に延長したい場合に最適です。
材質アルミ製
呼び径吸水側口径:65A、吐出側口径:65A
広々使える上向きパイプ
長さ(mm)190
取付ねじサイズW26山20
パイプ長(mm)190
パイプ外径(Φmm)16
1個
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
せまいシンクも広々使える上向きパイプ
ねじサイズ(接続部)W26山20
材質(パイプ)黄銅
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
地下式消火栓用スタンドパイプ。
消火時に地下式消火栓と接続し、給水や消火活動にあたることができます。
吐出部は上向きなので、垂直に延長したい場合に最適です。
レバーを引上げることで取り外すことができます。
材質アルミ製
呼び径吸水側口径:65A、吐出側口径:65A
パイプ・先端器具。上向きパイプ
材質黄銅
長さ(mm)170
パイプ長(mm)170
パイプ外径(Φmm)16
パイプ先端径(Φmm)17.8
ハンドルが90度で開閉でき、操作性が良い。上向きパイプでシンクのスペースが広々使える。
規格JIS
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
上向きパイプ。
用途水栓補修
仕様泡沫金具付き
材質黄銅
取付ねじ(先端金具)W22山20
関連資料(0.03MB)
パイプ外径(Φmm)18
1個
¥4,398
税込¥4,838
9日以内出荷
固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。泡沫吐水(下吐水側除く)。上向きパイプの操作は右側ハンドル
取付ねじ上向き回転パイプ:W26山20
関連キーワード
1
2
3
次へ