天板と踏ざんが広く安定性に優れています。上枠頂部には作業に便利な小物用トレーと工具用穴付きです。豊富な6サイズからお選び頂けます。
用途室内での高所作業用に。
最大使用荷重(kg)120
材質アルミ
踏ざん間隔(mm)80.2
収納寸法・奥行(mm)130
天板寸法・幅(mm)283
天板寸法・奥行(mm)250
上枠付きで最上段も安定感抜群です。ステップ幅130mmの幅広タイプです。最大使用質量150kgの強力タイプです。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途事務所や店舗なのどの簡易作業用に。
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)130
材質アルミ合金
収納寸法・奥行(mm)140
天板寸法・幅(mm)250
天板寸法・奥行(mm)270
関連キーワード