クリーンルームの低温作業環境において、アウターウェアとのダブルウェアリングで寒さを防ぎます。
パンツ:FD306C(別売)と合わせて着用することで防寒対策が可能に。
用途クリーンルーム用(製薬・食品等)、異物混入対策
仕様男女共用、衿・袖口部フライス使用、センターファスナー、長袖ジャンパータイプ
色グレー
混率(%)ポリエステル100(表地)
生地性能帯電防止・防寒
活動的なジャンパータイプの防塵服・女性用上着です。
男性との仕様統一感がポイントです。
ISOレベル8・清浄度クラス100000対応。
用途クリーンルーム用、異物混入対策
生地性能防塵・制電性・抗菌防臭性・防汚性・吸汗速乾性
グレードクラス100000(ISO 8)
混率(%)ポリエステル100
仕様女性用、レギュラーカラー、センターファスナー、袖口ゴム入り、上着裾ゴム絞り
低発塵で吸汗・速乾性に優れた素材を採用した防塵服です。
室温の高い環境に対応します。
用途クリーンルーム用(半導体・精密機器等)
色ホワイト×ピンク
生地性能制電性・抗菌防臭性・防汚性・吸汗速乾性・低発塵性
混率(%)ポリエステル100
仕様女性用、レギュラーカラー、センターファスナー、半袖スモック、上着裾フリー
IEC規格に対応、優れた表面抵抗値を有するESD対策低発塵ユニフォームです。
IEC61340-5-1で求められる規格要求値1×10 211Ω未満を、自社試験においてクリアしています。
用途クリーンルーム用(半導体・精密機器等)、EPA(ESD保護区域)用
混率(%)ポリエステル100
清浄度クラス100000(ISO 8)
仕様超制電性、男女共用、レギュラーカラー、センターファスナー、左胸ループ付き、左腕ペン差し付き、両胸雨蓋式ホック止めポケット付き、袖口カフス、上着裾ゴム絞り
生地性能低発塵性、超制電性
滅菌ゾーンのインナーに最適! オートクレーブ滅菌耐久性素材プロテノンを採用。
レギュラーポリエステル繊維に比べ優れた耐久性を発揮、長期間安心してご使用頂けます。
用途クリーンルーム用(製薬等)
仕様制電性、オートクレーブ滅菌対応、男女共用、丸首長袖シャツ
色ホワイト
混率(%)ポリエステル100
生地性能低発塵、制電性
ポリエステル撥水糸を使用した撥水層を持つ生地構造により、汗をかいても汗じみが目立ちにくく、ムレにくい新汗じみ対策素材です。
ソフトでしなやかな風合いで着用感がよく、汗じみ防止効果を備えた低発塵インナーです。
また、洗濯を繰り返しても高い機能性を維持します。撥水層が通気を維持しながらも生地表面への汗透過を抑制します。
クリーンルーム用衣服とデュアルファインインナーとの組み合わせで、透過菌抑制に効果を発揮します。
用途クリーンルーム用(製薬等)
仕様制電性、快適性、吸汗速乾性、撥水性、男女共用、丸首長袖シャツ、袖口制電フライス使用
混率(%)ポリエステル100
生地性能吸汗速乾、撥水、低発塵、制電性
フード顔まわりには吸汗・速乾性に優れたソフトで伸縮性のあるニット素材を採用。
丸断面と異形断面との複合構造により肌面水分を素早く吸収するので爽やかな着用感が得られます。また、伸縮性・フィット性・回復力に優れており、上下左右の首振り動作にもフードが追随するので顔まわりに隙間が生じず、毛髪などの異物の漏洩脱落を抑制します。
衿部は適切なゆとりで突っ張り感がなくフードのズレを防止、首の動きもスムーズ行えます。フード一体型なので、衿部からの頭髪落下の心配がありません。
袖口、裾口のフライス絞りが、着衣の中の異物落下を防ぎます。
衣服の側面を独立分割パターンとした「4面体」構造、突っ張りによる動きの妨げを解消した動作性に優れた設計となっています。
低発塵性:低発塵素材を使用し、素材自体からの発塵を防ぎます。
吸汗・速乾性:吸汗加工により、汗を素早く吸収し、発散させます。制電性:静電気による塵埃の付着を抑制し、外部からの塵埃持ち込みを防ぎます。
防汚性:親水性に優れ、頑固な汚れも落ちやすいので、いつも清潔さが保てます。
軽量・防透性:軽量で快適な着用感と優れた防透性があります。
用途クリーンルーム用(製薬等)、異物混入対策
仕様制電性、吸汗速乾性、男女共用、フード一体型上着、袖口ソフトフィットフライス、上着ファスナーなし、袖スリム型
色ホワイト
混率(%)ポリエステル100
清浄度クラス100000(ISO 8)、GMPグレードD
生地性能吸汗速乾、低発塵、制電性
クリーンルームの低温作業環境において、アウターウェアとのダブルウェアリングで寒さを防ぎます。
上着:FD208C(半袖ベスト)、FD209C(長袖上着)と合わせて着用することで防寒対策が可能に。
用途クリーンルーム用(製薬・食品等)、異物混入対策
仕様男女共用、ウエスト後ろ半ゴム絞り、裾口フライス使用
色グレー
混率(%)ポリエステル100(表地)
生地性能帯電防止・防寒
静電気放電に敏感なデバイスのために、帯電防止性能を極めたセパレート型防塵服です。
上着:FS215C(別売)と共用して使用します。
用途クリーンルーム用(半導体・精密機器等)/EPA(ESD保護区域)用
仕様男性用、ウエスト総ゴム絞り、前ファスナー付き
混率(%)ポリエステル100
生地性能超制電性・防塵
吸汗、速乾で肌触りの良い半袖インナーウェア。防塵性、制電性に優れる。
用途電子機器、精密機器、半導体、医薬、化粧、研究所などクリーンルーム内作業に。
タイプ半袖
生地性能吸汗、速乾、防塵性、制電性
クリーンルームの低温作業環境において、アウターウェアとのダブルウェアリングで寒さを防ぎます。
パンツ:FD306C(別売)と合わせて着用することで防寒対策が可能に。
用途クリーンルーム用(製薬・食品等)、異物混入対策
仕様男女共用、衿部フライス使用、センターファスナー、袖なしベストタイプ
色グレー
混率(%)ポリエステル100(表地)
生地性能帯電防止・防寒
吸汗、速乾で肌触りの良い長袖インナーウェア。防塵性、制電性に優れる。
用途電子機器、精密機器、半導体、医薬、化粧、研究所などクリーンルーム内作業に。
色白
タイプ長袖
生地性能吸汗、速乾、防塵性、制電性
クリーンウェアの上に羽織れる、素材発塵の少ない防寒コートです。
用途クリーンルーム用(製薬等)、異物混入対策
仕様制電性、男女共用、スタンドカラー、センターファスナー、袖口ゴム入り、上着袖ゴム絞り
色ホワイト
混率(%)ポリエステル100
生地性能低発塵、制電性
吸汗、速乾で肌触りの良い長袖インナーウェア。防塵性、制電性に優れる。
用途電子機器、精密機器、半導体、医薬、化粧、研究所などクリーンルーム内作業に。
色青
タイプ長袖
生地性能吸汗、速乾、防塵性、制電性
防寒インナーベスト。特殊キルティング素材で、低発塵。
用途電子機器、精密機器、半導体、医薬、化粧、研究所などクリーンルーム内作業に。
材質表面:ポリエステル100%、中綿:ポリエチレン 75~95% アクリル 5~25%
色白
生地性能防寒、低発塵
衣服からの塵埃を最低レベルに抑える低発塵仕様。
精密機械や食品加工、きめ細かい作業の現場に最適
仕様ドルフィンカット、肘部タック有り、両脇ターンポケット、内ポケット、裾/脇ゴム仕様、ペン差し付(左袖)
材質ドットボタン/プラスチック、ファスナー/ビスロン(R)(スライダー/プラスチック)
混率(%)ポリエステル100(再生ポリエステル55)
JIS規格JIS T8118適合
生地リサイクルポプリン
生地性能帯電防止、ワッシャー加工、低発塵性
衣服からの塵埃を最低レベルに抑える低発塵仕様。
精密機械や食品加工、きめ細かい作業の現場に最適
仕様両脇ターンポケット、ペン差し付(左袖)
材質ドットボタン/プラスチック
混率(%)ポリエステル100(再生ポリエステル55)
JIS規格JIS T8118適合
生地リサイクルポプリン
生地性能帯電防止、ワッシャー加工、低発塵性
関連キーワード