ハンマーで叩けます。簡単にしっかり固定。ドラムストッパーで1kgまでの吊り下げ可能、固定力アップ。スライド式で針交換が簡単。3倍速の手巻、10mを素早く巻き取れます。ネオジム磁石搭載。サルカン付で素早く糸のよりが戻ります。
用途建築・土木工事や内装工事、鉄骨組立、造作作業等の垂直測定に錘とセットで使用します。
糸の長さ(m)10
適合下げ振り質量(g)100~1000
材質本体/ABS樹脂・エラストマ樹脂、針/バネ鋼、マグネット/ネオジムマグネット、糸/ナイロン
質量(g)185
本体寸法(mm)125×100×45
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
強力形マグネットを使用。建築・橋梁・造船等のプロ用に使用できます。大型ラチェット機構の採用で、操作性が良く、安全ストッパー付です。これにより、不意のショックを吸収できます。
用途建築・橋梁・造船等のプロ用に使用できます。
糸の長さ(m)10
トラスコ品番232-2854
寸法(mm)104×120×25
質量(g)1200
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
はや巻き機構搭載、3倍速ハンドルの手巻き式。木部、鉄部に取付可。超強力磁石を採用、マグ力45kg(磁束密度130mT)。携帯に便利なストラップ付。重さ100g~1000gの下げ振りに対応。
用途建築用下げ振り保持器
糸の長さ(m)16
適合下げ振り質量(g)100~1000
付属品アジャスター、ストラップ付
トラスコ品番387-1614
外形寸法(mm)縦126×横127×奥41
本体質量(g)500
材質(ケース)ABS樹脂、エラストマー樹脂
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
自動巻式。木部、鉄部、アルミサッシ、コンクリートに取付可。超強力磁石を採用(磁束密度130mT)。ケースはABS樹脂ボディエラストマー樹脂で一体成型滑りにくい。重さ100g~1000gの下げ振りに対応。
用途建築用下げ振り保持器
糸の長さ(m)7
適合下げ振り質量(g)100~1000
仕様自動巻取式
付属品下げ振り400g×1個
トラスコ品番387-1606
材質(ケース)ABS樹脂、エラストマー樹脂、(下げ振り)スチール
外形寸法(mm)縦120×横127×奥29
本体質量(g)660
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
建築用下げ振り保持器。木部には据付針(叩ける針)で、鉄部には強力マグネット(メーカー比1.8倍の吸着力)で取付けられます。糸のたるみを下げ振り側で巻き取り、高さ調整ができるアジャスター付。3倍速ハンドル手巻き(10mを15回転で巻き上げ)。本体を守るエラストマー装着。携帯に便利なストラップ付。装着糸パーフェクトキャッチ450用糸(太さ1.2mm)
糸の長さ(m)16
適合下げ振り質量(g)100~1000
トラスコ品番813-4777
外形寸法(mm)縦125×横129×奥41
本体質量(g)500
製品質量(g)500
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
自動巻式。木部、鉄部、アルミサッシ、コンクリートに取付可。超強力磁石を採用(磁束密度130mT)。ケースはABS樹脂ボディエラストマー樹脂で一体成型滑りにくい。重さ100g~1000gの下げ振りに対応。
用途建築用下げ振り保持器及び下げ振り
付属品下げ振り400g×1個
仕様自動巻取式、下げ振り400g付
材質(ケース)ABS樹脂、エラストマー樹脂、(下げ振り)スチール
本体質量(g)658
糸の長さ(m)4.5
適合下げ振り質量(g)100~1000
強力形マグネットを使用。大径リールで巻き取りが早く行えます。ラチェット機構の採用で、操作性がよく、安全ストッパーつきです。不意のショックも吸収できます。マグネットつきスケールが付属します。
用途建築や橋梁・造船などの現場に
寸法(mm)104×120×25
付属品錘、糸、スケール
本体質量(g)350
糸の長さ(m)10
横滑り抗力(N[kgf])60[6] 黒皮鉄板3mm厚以上
スケールΦ36.5×130mm
錘Φ55×86.5mm、850g
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌日出荷
コンパクトなのに優れモノ!傾斜ライン照射も可能!
光源可視光半導体レーザー2.5mW以下515nm(緑)
自動補正範囲±5°
ライン幅(mm)約3/10m
自動巻式。木部、鉄部、アルミサッシ、コンクリートに取付可。小さくても超強力なネオジ磁石を採用(磁束密度150mT)。ケースはABS樹脂ボディエラストマー樹脂で一体成型滑りにくい。重さ100g~400gの下げ振りに対応。
用途建築用下げ振り保持器及び下げ振り
糸の長さ(m)3
適合下げ振り質量(g)100~400
仕様自動巻取式、下げ振り300g付
付属品下げ振り400g×1個
トラスコ品番387-1584
材質(ケース)ABS樹脂、エラストマー樹脂、(下げ振り)スチール
外形寸法(mm)縦91×横84×奥28
本体質量(g)427
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
コンパクトなのに優れモノ!傾斜ライン照射も可能!
光源可視光半導体レーザー1mW以下635nm(赤)
自動補正範囲±5°
ライン幅(mm)約3/10m
ハンマーで叩けます。簡単にしっかり固定。ドラムストッパーで1kgまでの吊り下げ可能、固定力アップ。スライド式で針交換が簡単。自動巻は、錘の重さ850gまで自動固定。ネオジム磁石搭載。サルカン付で素早く糸のよりが戻ります。
用途建築・土木工事や内装工事、鉄骨組立、造作作業等の垂直測定に錘とセットで使用します。
材質本体/ABS樹脂・エラストマ樹脂、バネ(ゼンマイ)/ステンレス、針/バネ鋼、マグネット/ネオジムマグネット、糸/ナイロン
質量(g)225
本体寸法(mm)125×100×35
糸の長さ(m)5
適合下げ振り質量(g)100~850(ドラムストッパー使用で1kg)
色赤
仕様スイピタ無し
トラスコ品番816-4425
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
衝撃に強いゴムジャケットを装着しています。ハンマーで針を打って設置できます。軽量コンパクトで携帯に便利です。サビに強いステンレスバネを採用しています。強力ネオジム磁石を採用しています。
用途建築・土木工事や内装工事等の垂直の確認に使用する下げ振り
材質本体:ABS樹脂・エラストマー樹脂、バネ(ゼンマイ):ステンレス、針:バネ鋼、マグネット:ネオジム磁石、糸:ナイロン
寸法(mm)87×82×27
糸の長さ(m)3.5
重錘(kg)(使用可能)0.1~0.4
RoHS指令(10物質対応)対応
測定物を傷つけないゴムリング、剣先保護キャップ付。先端焼入加工済。
用途建築用下げ振り
仕様3m糸付
材質(本体)スチール
錘がピタッと止まります(従来の1/20のスピードで静止)。確認し易い先端。当て傷防止ゴムカバー付。
用途柱・壁面・型枠などの垂直・鉛直の確認に使用する錘
材質(本体)鉄
材質(リング)ステンレス
材質(キャップ)ゴム
自動巻式。木部、鉄部、アルミサッシ、コンクリートに取付可。超強力磁石を採用(磁束密度130mT)。ケースはABS樹脂ボディエラストマー樹脂で一体成型滑りにくい。重さ100g~1000gの下げ振りに対応。
用途建築用下げ振り保持器
糸の長さ(m)7
適合下げ振り質量(g)100~1000
仕様自動巻取式
トラスコ品番387-1592
外形寸法(mm)縦120×横127×奥29
本体質量(g)240
材質(ケース)ABS樹脂、エラストマー樹脂
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
鋼板にはマグネットで、木材には手打ち針で取り付けられます。コンクリートには取り付け面にある穴にセパレータを差し込んで取り付けられます。アルミサッシを取り付け面にあるスリットに差し込んで取り付けられます。糸を掛ける位置で面一、50mm飛ばしが簡単に設定できます。扉柱の垂直確認、棚を吊る時の誤差確認、ビニールハウスやテントの柱の設置、物置の正しい設置・ネットの設置などに便利です。
用途建築用下げ振り保持器及び下げ振り
糸の長さ(m)4
仕様下げ振り100g付
トラスコ品番796-7373
外形寸法(mm)縦87×横85×奥25
本体質量(g)150
材質(ケース)ABS樹脂
適合下げ振り質量(g)100~200
材質(糸)ナイロン
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
建築用下げ振り保持器
木部には据付針で、鉄部にはマグネットで、その他アルミサッシ、コンクリート等にもワンタッチで取り付けられます。
見やすい蛍光黄色糸を使用。
自動静止構造で素早く止まる下げ振り400g付き(ピーキャッチクイックブラ400)
糸の長さ(m)4.5
付属品替針(据付針)×1本下げ振り400g×1個
外形寸法(mm)縦97×横121×奥24
本体質量(g)610
どこでも止まるブレーキ式です。
小型・軽量で場所を取りません。
必要に応じた首振り機能付きです。
着脱が容易な取付けベースを採用しています。
入力ホースの取回しが自由なエルボを採用しています。
用途空圧工具使用時のエアー供給用、各種組立ライン、メンテナンス工場など
ホース長さ(m)10
ホース内径(Φmm)6.5
トラスコ品番838-7268
セット内容取付けベース一式、一次側ホース0.8m
材質ウレタンホース、樹脂カバー
質量(kg)3.6
タイプ吊下げ・壁付け両用タイプ
最高使用圧力(MPa)1.4
本体寸法(mm)314×290×152
取付金具(一次側)自在R1/4
ホース外径(Φmm)10
先端金具1/4メス
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
屋外設置、使用可能な全天候型モデルです。耐候性の樹脂カバー・ホース、主要部にステンレスを採用しています。簡単ホース交換機構(継手仕様)です。ホース先端に樹脂製保護スプリングを採用しホースダメージを軽減しました。柔らかく、滑り性が高い新設計ホースを採用しました。必要に応じた首振り機能付です。着脱が容易な取付けベースを採用しています。
用途空圧工具使用時のエアー供給用。ガソリンスタンドなど恒常的な屋外作業用に。軒先でのエアーブロー用に。
付属品取付けベース一式、メスカプラ
トラスコ品番250-0189
材質ホース:内管/ポリウレタン、外層/PVC、本体カバー:耐候樹脂
幅(mm)290
色グレー
高さ(mm)314
適合チューブ外径(Φmm)10
奥行(mm)152
内径(Φmm)6.5
使用圧力(MPa)1.4
容量(kg)3.6
最高使用圧力(MPa)1.4
外径(Φmm)10
取付金具(二次側)G1/4メスねじ
取付金具(一次側)オス自在R1/4
材質(ホース)外層:PVC
ホース寸法(全長)(m)一次側:0.8、二次側:10
ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10
ホース長さ(m)10
設置方法吊下げ・壁付け
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
自動巻式。木部、鉄部、アルミサッシ、コンクリートに取付可。超強力磁石を採用(磁束密度130mT)。ケースはABS樹脂ボディエラストマー樹脂で一体成型滑りにくい。重さ100g~1000gの下げ振りに対応。
用途建築用下げ振り保持器
仕様自動巻取式
材質(ケース)ABS樹脂、エラストマー樹脂
糸の長さ(m)4.5
適合下げ振り質量(g)100~1000
自動巻式。木部、鉄部、アルミサッシ、コンクリートに取付可。小さくても超強力なネオジ磁石を採用(磁束密度150mT)。ケースはABS樹脂ボディエラストマー樹脂で一体成型滑りにくい。重さ100g~400gの下げ振りに対応。
用途建築用下げ振り保持器
糸の長さ(m)3
適合下げ振り質量(g)100~400
仕様自動巻取式
トラスコ品番387-1576
外形寸法(mm)縦91×横84×奥28
本体質量(g)113
材質(ケース)ABS樹脂、エラストマー樹脂
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
矩出しが1人で 簡単に出来る巻尺
コンパクトで持ち運びも便利
錆びにくいステンレス巻尺テープ
巻尺テープ引き出し防止のストッパー付
用途基礎工事作業に!!矩出しが一人で簡単に!!
寸法(mm)144×322×24
質量(kg)1.5
長さ(m)18(10間)
1台
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
強力マグネット付なのでどこにでも簡単に付き1人で正確な計測ができる
誰もが手軽に取扱い出来る
計測箇所に150mm迄の障害物がある場合でも長い辺を使用できる不等辺三角形
吸着面は直角を挟む二面で強力マグネットにより完全に保持
錘(おもり)は測定時にぶら下げる安全設計
マグネット付スケールが付属します
用途建築現場、橋梁工事、造船所等での計測用工具として最適
糸の長さ(m)10
質量(kg)本体:0.8、スケール:0.2、錘:0.9
付属品錘・スケール・糸
寸法(mm)錘:Φ50×75、スケール:21.5×22×160
1台
¥13,980
税込¥15,378
17日以内出荷
造作用下げ振り保持器
鉄部にがっちりと吸着するマグネット
アルミ枠・コンクリートに取り付けられるフック付(本体内蔵:フック長さ70mm)
下げ振りの重量に応じてバランスを取る為の糸の掛け替え機能付
見やすい蛍光黄色糸を使用
自動静止構造で素早く止まる下げ振り(ピーキャッチクイックブラ400g)付き
糸の長さ(m)4.5
付属品下げ振り400g×1個
トラスコ品番377-2322
外形寸法(mm)縦101×横120×奥24
本体質量(g)610
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
接地付三ツ口コンセントコードリールです。着脱が容易な取り付けベースを採用しました。必要に応じた首振り機能付です。自動復帰型サーモスイッチを内蔵しています。耐久性に優れた耐震ケーブルです。作業灯の抜け止め防止クリップ付です。吊り下げ・壁付け両用タイプです。
用途作業灯付で手元を照射。100V電源の供給用としても共用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。作業環境の改善。
1個
¥7,570
税込¥8,327
翌日出荷
ゆっくり巻き戻るブレーキ機構付きで、安全性を最優先しています。接地付三ツ口コンセントコードリールです。着脱が容易な取り付けベースを採用しました。必要に応じた首振り機能付です。自動復帰型サーモスイッチを内蔵しています。耐久性に優れた耐震ケーブルです。作業灯の抜け止め防止クリップ付です。吊り下げ・壁付け両用タイプです。
用途作業灯付で手元を照射。100V電源の供給用としても共用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。作業環境の改善。
材質ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル、本体カバー:樹脂
幅(mm)179
色グレー
高さ(mm)314
奥行(mm)290
定格電圧(V)125
コンセント個数3
定格電流(A)6
電線長さ(m)10
電線仕様-種別SVCT
コンセント仕様12A/125V
電線仕様-太さ(mm2)1.25
電線仕様-心数(C)3
携帯用墨つぼ
ゴムパッキンを要所に使用、墨もれしにくく、墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能。
最大容量30mlの墨タンク
自動調速巻取式、カルコが手元で減速します。
つぼ部が回転するので握り手に合せて最適なポジションがつくれる首振りヘッド
自動で開くポップアップ式蓋、墨付けが楽に行えます。
墨含みの良い新素材メッシュフェルトタイプつぼ綿「パーフェクト墨つぼ21用つぼ綿」標準装備
狭い所にも確実に墨が打てるバリカン形状の先端ヘッド
糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付
針先から墨が打てる「パーフェクトかるこ21」標準装備
簡易下げ振りとして使えます。
糸替え時に便利な糸通し棒付
糸の長さ(m)21
自動巻取糸長さ(m)10
タンク容量(mL)(墨)30
本体寸法(mm)240
製品質量(g)200
糸の太さ(mm)細0.6
簡単ホース交換機構(継手仕様)です。
必要に応じた首振り機能付です。(左右30°)
空圧工具使用時のエア供給用です。
各種組立ライン、メンテナンス工場などに適しています。
溶接や切削などの火花が生じる環境向けです。(リンバーホース仕様)
用途空圧工具使用時のエア供給用、各種組立ライン、メンテナンス工場など
仕様吊り下げ・壁付け両用タイプ
材質ホース:ウレタン(標準品)、難燃性塩化ビニール(耐火花)
幅(mm)290
高さ(mm)314
奥行(mm)152
最高使用圧力(MPa)1.4
作業環境のすみずみまで快適な風を供給!。強力送風に首振り機能を搭載
用途工場や倉庫などの酷暑現場での作業に、体感温度を下げることで作業効率向上に役立ちます。
ファン径(cm)60
風量(m3/min)323
電源(V)三相200
極数(P)4
出力(kW)1.5
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)860×680×1180
質量(kg)90
騒音値(dB)81
電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×4×10
耐熱クラスF
ホース交換が簡単な継手仕様です。小型・軽量で場所を取りません。着脱が容易な取付けベースを採用しています。必要に応じて首振り可能です。入力ホースの取回しが自由なエルボを採用しています。
用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。
材質ホース:ポリウレタン、本体カバー:樹脂
幅(mm)290
色オレンジ
高さ(mm)314
奥行(mm)152
使用圧力(MPa)1.4
最高使用圧力(MPa)1.4
材質(ホース)ウレタン
設置方法吊下げ・壁付け
作業環境のすみずみまで快適な風を供給!。強力送風に首振り機能を搭載。低騒音タイプ
用途工場や倉庫などの酷暑現場での作業に、体感温度を下げることで作業効率向上に役立ちます。
ファン径(cm)60
風量(m3/min)202/242
電源(V)三相200
極数(P)6
出力(kW)0.75
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)860×680×1180
質量(kg)90
騒音値(dB)73
電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×4×10
耐熱クラスF
1台
¥479,000
税込¥526,900
41日以内出荷
簡単ホース交換機構(継手仕様)です。必要に応じた首振り機能付です。(左右30°)。入力ホースの取回しが自由なエルボを採用しています。
用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。火花が飛ぶ作業環境に。
付属品取付けベース一式、一次側ホース1m、メスカプラ
トラスコ品番386-4960
材質ホース:軟質ポリ塩化ビニル(外層)、本体カバー:樹脂
幅(mm)290
色グレー、ホース:黒
高さ(mm)314
奥行(mm)152
使用圧力(MPa)1.4
最高使用圧力(MPa)1.4
取付金具(二次側)Rc3/8メスねじ
取付金具(一次側)オス自在R3/8
材質(ホース)難燃性塩化ビニル(ホース外層)
ホース内径(Φmm)8
ホース長さ(m)一次側:1.0、二次側:10
設置方法吊下げ・壁付け
ホース外径(Φmm)12
1台
¥39,980
税込¥43,978
9日以内出荷
センター芯が引き込む下げ振り。
ブリ本体は真鍮、芯材とリングはステンレス製。磁力に反応いたしません。
落下時の安全への配慮と先端の剣先を長持ちさせます。
従来品の10分の1の早さで止まるゆれ防止リング付。
対応商品SF-163CN、SF-16B
材質(ブリ本体)真鍮、(芯材・リング)ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
ゆっくり巻き戻るブレーキ機構付きで、安全性を最優先しています。劣化やパンクの原因となるホースの折れ曲がりを樹脂スプリングが軽減します。簡単ホース交換機構(継手仕様)です。必要に応じた首振り機能付です。(左右30°)
用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。
付属品取付けベース一式、メスカプラ
幅(mm)290
高さ(mm)314
奥行(mm)167
使用圧力(MPa)1.4
最高使用圧力(MPa)1.4
取付金具(二次側)G1/4メスねじ
取付金具(一次側)オス自在R1/4
材質(ホース)ウレタン
ホース内径(Φmm)6.5
ホース長さ(m)一次側:0.8、二次側:10
設置方法吊下げ・壁付け
ホース外径(Φmm)10
流体エアーおよびホース自体の静電気を逃がします。小型・軽量で場所を取りません。着脱が容易な取付けベースを採用しています。必要に応じて首振り可能です。入力ホースの取回しが自由なエルボを採用しています。ホース先端に樹脂製保護スプリングを採用しホースダメージを軽減します。
用途自動車ボディーなどの繊細な塗装作業に。静電塗装作業環境に。静電気対策の一環として。静電気引火の防止に。流動帯電対策として。
付属品取付けベース一式、一次側ホース1m、接地ケーブル2.0m、メスカプラ
トラスコ品番206-5957
材質ホース:ポリウレタンホース(カーボン含有)、本体カバー:樹脂
幅(mm)290
色オレンジ
高さ(mm)314
奥行(mm)152
使用圧力(MPa)1.4
最高使用圧力(MPa)1.4
取付金具(二次側)G1/4メスねじ
取付金具(一次側)オス自在R1/4
材質(ホース)ウレタン(カーボン入)
ホース内径(Φmm)6.5
ホース長さ(m)一次側:1.0、二次側:10
設置方法吊下げ・壁付け
ホース外径(Φmm)10
1台
¥49,980
税込¥54,978
9日以内出荷
ゆっくり巻き戻るブレーキ機構付きで、安全性を最優先しています。劣化やパンクの原因となるホースの折れ曲がりを樹脂スプリングが軽減します。導電性のあるホースと接地ケーブルにより静電気を逃がします。ホースを流れるエアーが帯電してしまう現象を防ぎます。必要に応じた首振り機能付です。(左右30°)
用途自動車ボディーなどの繊細な塗装作業に。静電塗装作業環境に。静電気対策の一環として。静電気引火の防止に。流動帯電対策として。
付属品取付けベース一式、メスカプラ
トラスコ品番338-0535
材質ホース:ポリウレタン(導電性)、本体カバー:樹脂
幅(mm)290
色グレー、ホース:グリーン
高さ(mm)314
奥行(mm)167
使用圧力(MPa)1.4
最高使用圧力(MPa)1.4
取付金具(二次側)G1/4メスねじ
取付金具(一次側)オス自在R1/4
材質(ホース)ウレタン(カーボン入)
ホース内径(Φmm)6.5
ホース長さ(m)一次側:1.0、二次側:10
設置方法吊下げ・壁付け
ホース外径(Φmm)10
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
ゆっくり巻き戻るブレーキ機構付きで、安全性を最優先しています。耐火花性が高く、巻きぐせがつきづらいホースです。劣化やパンクの原因となるホースの折れ曲がりを樹脂スプリングが軽減します。簡単ホース交換機構(継手仕様)です。必要に応じた首振り機能付です。(左右30°)
用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。
付属品取付けベース一式、エアカプラ
トラスコ品番338-0526
材質ホース:難燃性塩化ビニル(外層)、本体カバー:樹脂
幅(mm)290
色グレー、ホース:黒色
高さ(mm)314
奥行(mm)167
使用圧力(MPa)1.4
容量(kg)3.8
最高使用圧力(MPa)1.4
取付金具(二次側)G1/4メスねじ
取付金具(一次側)オス自在R1/4
材質(ホース)難燃性塩化ビニル(ホース外層)
ホース内径(Φmm)6.5
ホース長さ(m)一次側:0.8、二次側:10
設置方法吊下げ・壁付け
ホース外径(Φmm)10
1台
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
従来のモンキーレンチのようにウォームギアを回して開口幅を調節するだけでなく、ウォームギアを引き下げる事でアゴがフリーになり素早く調節ができます。
複数のサイズのネジを回すとき、閉じてしまってあったモンキーレンチの作業時の使い始め等に時間短縮になります。
首が細くシェイプされた独特の形状により、一般的なモンキーよりも振り角が多く取れる構造になっています。
また、ジョーを開く時、ジョーのシャフトが外側に飛び出ないため、狭所作業に最適です。
片面はミリ表記、もう片面はインチ表記の目盛りが施されています。
丸みを帯びたグリップは中央部が薄くくびれており、握りやすく力を入れても手が痛くなりにくい形状になっています。
全長(mm)110
最大開口(mm)17
角度(°)22(ヘッド)
1本
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ