糸の長さ(m)4.5
適合下げ振り質量(g)50~800
トラスコ品番851-1505
セット内容下げ振本体:TSH45カラー下げ振:TPB300
寸法・サイズ(mm)82×22×95
製品質量(g)518
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
翌日出荷
材質銅合金製
穴径(Φmm)糸通し穴:1
RoHS指令(10物質対応)対応
迅速かつ正確な求芯ができる特選品。鉄鋼先端付き。
穴径(Φmm)糸通し穴:1
RoHS指令(10物質対応)対応
錘がピタッと止まります(従来の1/20のスピードで静止)。確認し易い先端。当て傷防止ゴムカバー付。
用途柱・壁面・型枠などの垂直・鉛直の確認に使用する錘
材質(本体)鉄
材質(リング)ステンレス
材質(キャップ)ゴム
衝撃に強いゴムジャケットを装着しています。ハンマーで針を打って設置できます。軽量コンパクトで携帯に便利です。サビに強いステンレスバネを採用しています。強力ネオジム磁石を採用しています。
用途建築・土木工事や内装工事等の垂直の確認に使用する下げ振り
材質本体:ABS樹脂・エラストマー樹脂、バネ(ゼンマイ):ステンレス、針:バネ鋼、マグネット:ネオジム磁石、糸:ナイロン
寸法(mm)87×82×27
糸の長さ(m)3.5
重錘(kg)(使用可能)0.1~0.4
RoHS指令(10物質対応)対応
鋳鉄製
表面メラミン焼付塗装
2000g以上は鋼製先端つき(取替可能)
通し穴径(Φmm)1.8
ハンマーで叩けます。簡単にしっかり固定。ドラムストッパーで1kgまでの吊り下げ可能、固定力アップ。スライド式で針交換が簡単。自動巻は、錘の重さ850gまで自動固定。ネオジム磁石搭載。サルカン付で素早く糸のよりが戻ります。
用途建築・土木工事や内装工事、鉄骨組立、造作作業等の垂直測定に錘とセットで使用します。
仕様スイピタ400g付
材質本体/ABS樹脂・エラストマ樹脂、バネ(ゼンマイ)/ステンレス、針/バネ鋼、マグネット/ネオジムマグネット、糸/ナイロン
色赤
質量(g)225
本体寸法(mm)125×100×35
糸の長さ(m)5
適合下げ振り質量(g)100~850(ドラムストッパー使用で1kg)
材質(錘)本体・先端・静止機構部/鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
鉄骨・柱・丸セバ・アルミサッシ等の垂直測定に使用できます。
糸の長さ(m)4.5
下げ振り質量(g)50~800
仕様自在ストップ・自動巻き取り機能付
寸法(mm)82×22×95
質量(g)190
吸着力マグネット/0.18KN
糸の太さ(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
センター芯が引き込む下げ振り。
ブリ本体は真鍮、芯材とリングはステンレス製。磁力に反応いたしません。
落下時の安全への配慮と先端の剣先を長持ちさせます。
従来品の10分の1の早さで止まるゆれ防止リング付。
対応商品SF-163CN、SF-16B
材質(ブリ本体)真鍮、(芯材・リング)ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード