強力形マグネットを使用。建築・橋梁・造船等のプロ用に使用できます。大型ラチェット機構の採用で、操作性が良く、安全ストッパー付です。これにより、不意のショックを吸収できます。
用途建築・橋梁・造船等のプロ用に使用できます。
糸の長さ(m)10
トラスコ品番232-2854
寸法(mm)104×120×25
質量(g)1200
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ハンマーで叩けます。簡単にしっかり固定。ドラムストッパーで1kgまでの吊り下げ可能、固定力アップ。スライド式で針交換が簡単。3倍速の手巻、10mを素早く巻き取れます。ネオジム磁石搭載。サルカン付で素早く糸のよりが戻ります。
用途建築・土木工事や内装工事、鉄骨組立、造作作業等の垂直測定に錘とセットで使用します。
糸の長さ(m)10
適合下げ振り質量(g)100~1000
材質本体/ABS樹脂・エラストマ樹脂、針/バネ鋼、マグネット/ネオジムマグネット、糸/ナイロン
質量(g)185
本体寸法(mm)125×100×45
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
強力マグネット付なのでどこにでも簡単に付き1人で正確な計測ができる
誰もが手軽に取扱い出来る
計測箇所に150mm迄の障害物がある場合でも長い辺を使用できる不等辺三角形
吸着面は直角を挟む二面で強力マグネットにより完全に保持
錘(おもり)は測定時にぶら下げる安全設計
マグネット付スケールが付属します
用途建築現場、橋梁工事、造船所等での計測用工具として最適
糸の長さ(m)10
質量(kg)本体:0.8、スケール:0.2、錘:0.9
付属品錘・スケール・糸
寸法(mm)錘:Φ50×75、スケール:21.5×22×160
1台
¥13,980
税込¥15,378
17日以内出荷
強力形マグネットを使用。大径リールで巻き取りが早く行えます。ラチェット機構の採用で、操作性がよく、安全ストッパーつきです。不意のショックも吸収できます。マグネットつきスケールが付属します。
用途建築や橋梁・造船などの現場に
寸法(mm)104×120×25
付属品錘、糸、スケール
本体質量(g)350
糸の長さ(m)10
横滑り抗力(N[kgf])60[6] 黒皮鉄板3mm厚以上
スケールΦ36.5×130mm
錘Φ55×86.5mm、850g
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌日出荷
関連キーワード