47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
衝撃に強いゴムジャケットを装着しています。ハンマーで針を打って設置できます。軽量コンパクトで携帯に便利です。サビに強いステンレスバネを採用しています。強力ネオジム磁石を採用しています。
用途建築・土木工事や内装工事等の垂直の確認に使用する下げ振り 材質本体:ABS樹脂・エラストマー樹脂、バネ(ゼンマイ):ステンレス、針:バネ鋼、マグネット:ネオジム磁石、糸:ナイロン 寸法(mm)87×82×27 糸の長さ(m)3.5 重錘(kg)(使用可能)0.1~0.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動巻式。木部、鉄部、アルミサッシ、コンクリートに取付可。小さくても超強力なネオジ磁石を採用(磁束密度150mT)。ケースはABS樹脂ボディエラストマー樹脂で一体成型滑りにくい。重さ100g~400gの下げ振りに対応。
用途建築用下げ振り保持器及び下げ振り 糸の長さ(m)3 適合下げ振り質量(g)100~400 仕様自動巻取式、下げ振り300g付 付属品下げ振り400g×1個 トラスコ品番387-1584 材質(ケース)ABS樹脂、エラストマー樹脂、(下げ振り)スチール 外形寸法(mm)縦91×横84×奥28 本体質量(g)427
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

自動巻式。木部、鉄部、アルミサッシ、コンクリートに取付可。超強力磁石を採用(磁束密度130mT)。ケースはABS樹脂ボディエラストマー樹脂で一体成型滑りにくい。重さ100g~1000gの下げ振りに対応。
用途建築用下げ振り保持器及び下げ振り 付属品下げ振り400g×1個 仕様自動巻取式、下げ振り400g付 材質(ケース)ABS樹脂、エラストマー樹脂、(下げ振り)スチール 本体質量(g)658 糸の長さ(m)4.5 適合下げ振り質量(g)100~1000
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンマーで叩けます。簡単にしっかり固定。ドラムストッパーで1kgまでの吊り下げ可能、固定力アップ。スライド式で針交換が簡単。自動巻は、錘の重さ850gまで自動固定。ネオジム磁石搭載。サルカン付で素早く糸のよりが戻ります。
用途建築・土木工事や内装工事、鉄骨組立、造作作業等の垂直測定に錘とセットで使用します。 材質本体/ABS樹脂・エラストマ樹脂、バネ(ゼンマイ)/ステンレス、針/バネ鋼、マグネット/ネオジムマグネット、糸/ナイロン 質量(g)225 本体寸法(mm)125×100×35 糸の長さ(m)5 適合下げ振り質量(g)100~850(ドラムストッパー使用で1kg) 仕様スイピタ無し トラスコ品番816-4425
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

建築用下げ振り保持器 木部には据付針で、鉄部にはマグネットで、その他アルミサッシ、コンクリート等にもワンタッチで取り付けられます。 見やすい蛍光黄色糸を使用。 自動静止構造で素早く止まる下げ振り400g付き(ピーキャッチクイックブラ400)
糸の長さ(m)4.5 付属品替針(据付針)×1本下げ振り400g×1個 外形寸法(mm)縦97×横121×奥24 本体質量(g)610
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力形マグネットを使用。建築・橋梁・造船等のプロ用に使用できます。大型ラチェット機構の採用で、操作性が良く、安全ストッパー付です。これにより、不意のショックを吸収できます。
用途建築・橋梁・造船等のプロ用に使用できます。 糸の長さ(m)10 トラスコ品番232-2854 寸法(mm)104×120×25 質量(g)1200
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

下げ振りがハンドルに収納でき、持ち運びが安全で便利 新開発セフティ下げ振りはセンター芯が動くオリジナル設計 剣先が長持ちし、落下事故時への安全も配慮計 テコの原理を利用したワンプッシュハンドルで固定針抜きも楽々 鉄骨用マグネット付 針はワンタッチで交換可能 糸材質:ナイロン組紐
糸の長さ(m)4.5 下げ振り質量(g)400 仕様自動巻取付マグネット付 エスコ品番EA781-3 寸法・サイズ(mm)110×34×195mm 材質(糸)ナイロン
1個
5,500 税込6,050
翌日出荷

造作用下げ振り保持器 鉄部にがっちりと吸着するマグネット アルミ枠・コンクリートに取り付けられるフック付(本体内蔵:フック長さ70mm) 下げ振りの重量に応じてバランスを取る為の糸の掛け替え機能付 見やすい蛍光黄色糸を使用 自動静止構造で素早く止まる下げ振り(ピーキャッチクイックブラ400g)付き
糸の長さ(m)4.5 付属品下げ振り400g×1個 トラスコ品番377-2322 外形寸法(mm)縦101×横120×奥24 本体質量(g)610
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

測定物を傷つけないゴムリング、剣先保護キャップ付。先端焼入加工済。
用途建築用下げ振り 仕様3m糸付 材質(本体)スチール
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

錘がピタッと止まります(従来の1/20のスピードで静止)。確認し易い先端。当て傷防止ゴムカバー付。
用途柱・壁面・型枠などの垂直・鉛直の確認に使用する錘 材質(本体) 材質(リング)ステンレス 材質(キャップ)ゴム
1個ほか
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

鉄骨・柱・丸セバ・アルミサッシ等の垂直測定に使用できます。
糸の長さ(m)4.5 下げ振り質量(g)50~800 仕様自在ストップ・自動巻き取り機能付 寸法(mm)82×22×95 質量(g)190 吸着力マグネット/0.18KN 糸の太さ(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ハンマーで叩けます。簡単にしっかり固定。ドラムストッパーで1kgまでの吊り下げ可能、固定力アップ。スライド式で針交換が簡単。3倍速の手巻、10mを素早く巻き取れます。ネオジム磁石搭載。サルカン付で素早く糸のよりが戻ります。
用途建築・土木工事や内装工事、鉄骨組立、造作作業等の垂直測定に錘とセットで使用します。 糸の長さ(m)10 適合下げ振り質量(g)100~1000 材質本体/ABS樹脂・エラストマ樹脂、針/バネ鋼、マグネット/ネオジムマグネット、糸/ナイロン 質量(g)185 本体寸法(mm)125×100×45 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

建築用下げ振り保持器。木部には据付針(叩ける針)で、鉄部には強力マグネット(メーカー比1.8倍の吸着力)で取付けられます。糸のたるみを下げ振り側で巻き取り、高さ調整ができるアジャスター付。3倍速ハンドル手巻き(10mを15回転で巻き上げ)。本体を守るエラストマー装着。携帯に便利なストラップ付。装着糸パーフェクトキャッチ450用糸(太さ1.2mm)
糸の長さ(m)16 適合下げ振り質量(g)100~1000 トラスコ品番813-4777 外形寸法(mm)縦125×横129×奥41 本体質量(g)500 製品質量(g)500
1個
7,498 税込8,248
当日出荷

木部には据付針で、鉄部にはマグネットで、その他コンクリート等にもワンタッチで取り付けられます。 木部に直接差し込め、抜く時は柄を回すとスムーズに抜ける扱いやすい据付針。 現場の状況に合わせ、取付け面からの糸離れを2段階に設定できます。 自動静止構造で素早く止まる下げ振り「ピーキャッチクイックブラ」付き コンクリート面等にも取り付けられる、マルセパ・捨て釘用穴付き。 非常に優れた磁気エネルギー積を有するネオジムマグエットを採用小型化・軽量化を実現しました。 自動静止構造で素早く止まる下げ振りピーキャッチクイックブラ300g付き
糸の長さ(m)3 付属品下げ振り300g×1個ピーキャッチ700・1500用糸(太さ0.9mm) トラスコ品番813-4583 タイプ自動巻取式 外形寸法(mm)縦84×横59×奥22 本体質量(g)400 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)84×60×23 糸離れ面一、30mm アズワン品番65-2066-04
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

自動巻式。木部、鉄部、アルミサッシ、コンクリートに取付可。超強力磁石を採用(磁束密度130mT)。ケースはABS樹脂ボディエラストマー樹脂で一体成型滑りにくい。重さ100g~1000gの下げ振りに対応。
用途建築用下げ振り保持器 糸の長さ(m)7 適合下げ振り質量(g)100~1000 仕様自動巻取式 付属品下げ振り400g×1個 トラスコ品番387-1606 材質(ケース)ABS樹脂、エラストマー樹脂、(下げ振り)スチール 外形寸法(mm)縦120×横127×奥29 本体質量(g)660
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

下げ振りが、本体に収納タイプ。下げ振りセンター芯が動くオリジナル設計で剣先を長持ちさせ、落下事故時への安全も配慮。世界初の針抜きメカを内蔵、ワンプッシュで針抜きもラクラク。風の日も下げ振りを早く止める、ハヤドメ付。鉄骨用マグネット付。
糸の長さ(m)4.5 下げ振り質量(g)400 質量(g)660 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)110×34×195
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


鋼板にはマグネットで、木材には手打ち針で取り付けられます。コンクリートには取り付け面にある穴にセパレータを差し込んで取り付けられます。アルミサッシを取り付け面にあるスリットに差し込んで取り付けられます。糸を掛ける位置で面一、50mm飛ばしが簡単に設定できます。扉柱の垂直確認、棚を吊る時の誤差確認、ビニールハウスやテントの柱の設置、物置の正しい設置・ネットの設置などに便利です。
用途建築用下げ振り保持器及び下げ振り 糸の長さ(m)4 仕様下げ振り100g付 トラスコ品番796-7373 外形寸法(mm)縦87×横85×奥25 本体質量(g)150 材質(ケース)ABS樹脂 適合下げ振り質量(g)100~200 材質(糸)ナイロン
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

鉄骨・柱・丸セパ・アルミサッシ等の垂直測定に使用できます。マグネット吸着力18kg。自在ストップ自動巻き取り機能付き。糸の距離:側面より25mmと50mm。
糸の長さ(m)4.5 適合下げ振り質量(g)100~750 仕様ISO9001認証取得工場製 トラスコ品番229-8244 質量(g)190 縦(mm)95 横(mm)82
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

自動巻式。木部、鉄部、アルミサッシ、コンクリートに取付可。小さくても超強力なネオジ磁石を採用(磁束密度150mT)。ケースはABS樹脂ボディエラストマー樹脂で一体成型滑りにくい。重さ100g~400gの下げ振りに対応。
用途建築用下げ振り保持器 糸の長さ(m)3 適合下げ振り質量(g)100~400 仕様自動巻取式 トラスコ品番387-1576 外形寸法(mm)縦91×横84×奥28 本体質量(g)113 材質(ケース)ABS樹脂、エラストマー樹脂
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

風防下げ振り シンワ測定 動画あり
透明カバーで風を完全に遮断できます。(77554) 制動プレート上げて振れ巾を狭めることでより早く錐を安定させることが出来ます。(77554) マグネットダンパーが見えるので錘の位置確認がしやすい。(77524) 突き当てが長い(40mm以上)ので、仮筋交いを入れた柱にも使用可能。(77554・77524) 糸切れが起こりにくいゼンマイ巻取方式です。糸への負荷軽減を徹底的に追及しました。糸には丈夫な特殊糸を採用しています。 取付用ゴムバンド付なので簡単にしっかり固定でき、傷も付けません。 内蔵されたマグネットダンパーによって錘が劇的に早く安定します。(77552・77524) 錘を固定できるスイッチ付です。運搬時に錘を衝撃から守ります。(77552・77524)
1台
31,980 税込35,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


仕様●糸長さ:4.5m●重量(g):本体/658(下げ振り部/400)●糸の材質:ナイロン●材質:ケース/ABS樹脂・エラストマー樹脂、下げ振り/スチール●サイズ:106×31×127mm●自動巻式●木部、鉄部、アルミサッシ、コンクリートに取付可●超強力磁石を採用(磁束密度130mT)●ケースはABS樹脂ボディエラストマー樹脂で一体成型滑りにくい●重さ100g~1000gの下げ振りに対応●収納時に針が飛び出さない「針ロック機構」●下げ振りの重量に応じた調整機構付●糸交換が簡単にできる「ガイド糸構造」●現場の状況に合わせ取付面からの糸離れを3段階(面一、50mm)に設定可能●鉄部に強力マグネットで取り付け可能 アズワン品番65-9283-37
1個
5,550 税込6,105
翌日出荷

ハンマーで叩けます。簡単にしっかり固定。ドラムストッパーで1kgまでの吊り下げ可能、固定力アップ。スライド式で針交換が簡単。自動巻は、錘の重さ850gまで自動固定。ネオジム磁石搭載。サルカン付で素早く糸のよりが戻ります。
用途建築・土木工事や内装工事、鉄骨組立、造作作業等の垂直測定に錘とセットで使用します。 仕様スイピタ400g付 材質本体/ABS樹脂・エラストマ樹脂、バネ(ゼンマイ)/ステンレス、針/バネ鋼、マグネット/ネオジムマグネット、糸/ナイロン 質量(g)225 本体寸法(mm)125×100×35 糸の長さ(m)5 適合下げ振り質量(g)100~850(ドラムストッパー使用で1kg) 材質(錘)本体・先端・静止機構部/鉄 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

77489 風防下げ振り ピタットⅡ 磁気制動式 マグネット突き当て シンワ測定 動画あり
突き当て部にマグネットを搭載しました。マグネットダンパー付なので、ダンパー無しに比べて約20%の時間で錘が止まります。
用途柱の鉛直確認などに使用する下げ振り 仕様マグネット突き当て固定力:2kg 付属品専用ケース、ゴムバンド、保護用鉄板(2枚) 材質竿:アルミ、マグネット突き当て:アルミ、ネオジム磁石、保護用鉄板:ステンレス、ドラムカバー:ABS樹脂、錘:真ちゅう、りん青銅、銅、透明窓:ポリカーボネート樹脂 質量(g)3120 吸着力5kgf 精度(mm)±1
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

突き当て部にマグネットを内蔵しているため、鉄骨などに簡単に固定できます。 突き当てが長い(約40mm)ので、仮筋交いを入れた柱に使用可能です。 透明カバーで風を完全に遮断できます。 制動プレートを上げて振れ巾を狭めることで、より早く錘を安定させることができます。 糸切れが起こりにくいゼンマイ巻取方式です。 取り付け用ゴムバンド付です。 持ち運びに便利な専用ケース付です。
仕様マグネット突き当て固定力:2kg※厚さ3.2mmの鉄板で計測した場合です。 付属品専用ケース、ゴムバンド、保護用鉄板(2枚) 材質竿:アルミ マグネット突き当て:アルミ、ネオジム磁石 保護用鉄板:ステンレス ドラムカバー:ABS樹脂 錘:鉄 透明カバー、制動プレート:ポリカーボネート樹脂 本体寸法(mm)61×135×1515~3333 精度±1mm※マグネット突き当て(上部)から精度確認窓内の糸までの距離とマグネット突き当て(下部)から目盛板の中心までの距離の差のことです。 製品質量(g)3160
1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷

(本体)。鉄骨・柱・丸セパ・アルミサッシ等の垂直測定に使用できます。マグネット吸着力18kg。自在ストップ自動巻き取り機能付。糸の距離:側面より25mmと50mm。(下げ振)。素早く求芯が得られるベストセラー。鋳鉄製。糸通し穴1.8mm。
仕様ISO9001認証取得工場製 トラスコ品番512-7807 セット内容本体 TSH45:1個下げ振 TPB-300:1個 質量(g)490
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

タジマツール(TJMデザイン)Qキャッチ
造作用下げ振り保持器。鉄部にがっちりと吸着するマグネット。アルミ枠・コンクリートに取り付けられるフック付(本体内蔵:フック長さ70mm)。下げ不利の重量に応じてバランスを取る為の糸の掛け替え機能付。見やすい蛍光黄色糸を使用
糸の長さ(m)4.5 適合下げ振り質量(g)100~1000 トラスコ品番377-2314 外形寸法(mm)縦101×横120×奥24 本体質量(g)210
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

建築用下げ振り保持器。木部には据付針で、鉄部にはマグネットで、その他アルミサッシ、コンクリート等にもワンタッチで取り付けられます。下げ振りの重量に応じたバランス調整機構付。現場の状況に合わせ、取付面からの糸離れを2段階(面一、50mm)に設定できます。見やすい蛍光黄色糸を使用。替針(据付針)1本付。付属糸 パーフェクトキャッチ450用糸(太さ1.2mm)
糸の長さ(m)4.5
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

建築用下げ振り保持器 木部には据付針で、鉄部にはマグネットで、その他アルミサッシ、コンクリート等にもワンタッチで取り付けられます。 現場の状況に合わせ、取付け面から糸離れを2段階(面一、50mm)に設定できます。 片手で楽に取外せる据付針ハンドル。 見やすい蛍光黄色糸を使用。 下げ振りの重量に応じたバランス調整機構付
糸の長さ(m)4.5 適合下げ振り質量(g)100~1000 付属品替針(据付針)×1本パーフェクトキャッチ用糸(太さ1.2mm) トラスコ品番813-4709 赤色 外形寸法(mm)縦97×横121×奥24 本体質量(g)210
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

カネテックフリマー
強力形マグネットを使用。大径リールで巻き取りが早く行えます。ラチェット機構の採用で、操作性がよく、安全ストッパーつきです。不意のショックも吸収できます。マグネットつきスケールが付属します。
用途建築や橋梁・造船などの現場に 寸法(mm)104×120×25 付属品錘、糸、スケール 本体質量(g)350 糸の長さ(m)10 横滑り抗力(N[kgf])60[6] 黒皮鉄板3mm厚以上 スケールΦ36.5×130mm Φ55×86.5mm、850g
1個
9,798 税込10,778
翌日出荷

タジマツール(TJMデザイン)キャッチ 450 磁石 セット
下げ振り保持器用磁石セット。 内容:マグネット、マグネットヨーク、マグネットホルダー。
用途下げ振り保持器用磁石セット 適合パーフェクトキャッチ450 トラスコ品番825-2612 セット内容マグネット、マグネットヨーク、マグネットホルダー 外形寸法(mm)縦20×横60×奥14 本体質量(g)85 材質(カバー)ABS 材質(磁石)フェライト磁石 材質(ヨーク)SPCC
1個
789 税込868
5日以内出荷

緑墨の標的、精度出しの相棒です。下げ振りポイント照射で鉄骨の垂直出しが可能です。スタンド付なので自立します。マグネット付です。
用途グリーンレーザー緑墨用のターゲットプレートに トラスコ品番420-2419 材質本体:MBS、スタンド:ABS、磁石:フェライト磁石 目盛(mm)タテ(-20)-(+60)、ヨコ(-30)-(+34) プレート寸法(mm)116×74 磁束密度160mT
1個
999 税込1,099
当日出荷

金属加工時の曲げ角度や溶接角度等の角度測定に最適です。水平基準絶対0°調整済で使用前の校正作業が不要です。画面の角度を90°まで6段階で変更可能です。マグネット&V溝で丸棒や金属壁面にも安定設置です。絶対測定で水平・垂直を測る、水準器や下げ振りの仕事を1台で行えます。高速反応で測定をスムーズにする、高感度センサー搭載しています。数値を固定できるホールド機能です。比較測定角と水平基準角を同時に表示です。
用途機械・金型・治具工具等の角度測定、組み立て、加工基準として。 セット内容単4形乾電池x2 電源単4形乾電池×2(テスト用付属) 最小読取値(°)0.1 角度の測定範囲(°)±180.0 繰返し精度(°)0.1 読取精度±0.2°
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

270度回転・180度首振り。明るさ3段階切替。光色切替。強力マグネット付。吊下げフック付。USBケーブル付属。カメラ三脚取付可能。PSE認証バッテリー内蔵。防水性能IPX4(防沫形)
用途作業灯や非常灯。アウトドアにも最適です!! 付属品USBケーブル・取扱説明書 材質アルミ合金、ABS、他 質量(g)約1058 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×90×210(羽根を広げた時:最大350) 連続使用時間Low:約7時間/Mid:約5時間/High:約3時間 保護等級IPX4(防沫形) バッテリーPSE認証バッテリー リチウムイオン電池 3.7V 8000mAh 充電時間約9時間(5V 2Aでフル充電時) 使用環境温度(℃)‐10~50 電源タイプ充電式 アダプター型式5V 2A(付属していません) 充電可能回数約300~500サイクル 使用場所屋内外 明るさ(Lm)Low:1500/Mid:2500/High:4000 光色4000K暖色/6500K白色 USBポート【入出力】入力 TypeC/出力 TypeA(2mコード付属) 電球の種類LED
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

天候の影響を受けない密閉型ボディーです。高精度なマグネットダンパー方式の自動補正機構を内蔵(チェックボタン付)しています。目標物を素早く捕らえる光学式ファインダー付です(ピープサイト)。平面、球面どちらの三脚にも取り付け可能です。
最短合焦距離30cm 自動補正機構±15' 円形気泡管感度(mm)10'/2 質量(kg)1.3 防水性IP55相当
1台
27,980 税込30,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

360度回転・前後110度首振り。明るさ3段階切換機能。幅広クリップ。強力マグネット。吊り下げフック。壁掛けフック穴。USBケーブル付。PSE認証バッテリー内蔵。防塵・防水保護等級 IP44
用途暗くて不便な場所を明るく照らします! 付属品USBケーブル・取扱説明書 材質本体:ABS/レンズ:PC/クリップ:ナイロン樹脂 質量(g)約450 連続使用時間High:約2.5時間/Mid:約5時間/Low:約8時間 バッテリーPSE認証バッテリー リチウムイオン電池 3.7V 5000mAh 充電時間約2~3時間(5V 2Aでフル充電時) 使用環境温度(℃)‐10~40 電源タイプ充電式 アダプター型式5V 2A(付属していません) サイズ(mm)高さ170×幅100×奥行100 充電可能回数約300~500サイクル 明るさ(Lm)High:1000/Mid:500/Low:250 USBポート【入出力】入力 TypeC/出力 TypeA(1mコード付属) 電球の種類LED
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

先端が薄く、エンジンルームなどの狭い場所に最適です。首振り90°、回転360°で様々な方向から照らすことができます。収納可能なフック付きで吊り下げて使用可能。底面強力マグネット付き。消灯まで明るさを一定に保ちます。防水規格IP54で雨の中でも使用可能。バッテリー残量が一目でわかる5段階表示。先端にトップライトがついているので奥まった個所も照らせます。
用途暗所、狭所での作業に。エンジンルーム内の作業に。 付属品USBケーブル1.5m 寸法(mm)41×38×37.5 質量(g)380 電源(V)充電:100~240 50/60Hz 充電時間(時間)約4 内蔵電池リチウムイオン3.7V 2600mA 明るさ(Lm)600 点灯時間(時間)約1.5~16 充電端子USB micro Type-B
1本
8,298 税込9,128
欠品中

揺れや振動に強いマグネットダンパー。 明るくシャープな高品質レンズ。 コンパクトボディ(全長190mm)。 ほこりや水に強い(IP54)。
用途レベル(水平)出し、高低差測定 自動補正機構±15' セット内容本体、収納ケース、下げ振り、調整ピン(視準線)、レンズキャップ、取扱説明書、専用球面三脚 全長(mm)190 質量(kg)本体:1.26、ケース:0.60 最小読取値(°)(水平目盛盤)1 保護等級防塵・防滴性能IP54 正像 視界1°20'(100m) 円形気泡管感度(mm)8'/2
1個
38,980 税込42,878
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

独自開発の制動方式による自動補正機構を内蔵。 いくら回しても止まることのない水平分度ネジを採用しています。 対象物をとらえやすい視準器を装備。 軽量、コンパクトな設計です。
用途土木作業、内装工事の水平出しに。 最短合焦距離0.6m 自動補正範囲±15分 付属品球面脚頭式三脚プラスチックケース下げ振り×1、六角レンチ×1、矯正針×1 最小読取値(°)1 底形状平面・球面 正像 視界1度20分 対物レンズ有効径(mm)30 円形気泡管感度(mm)8分/2 スタジア乗数100 スタジア加数0
1セット
39,980 税込43,978
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)