衝撃に強いゴムジャケットを装着しています。ハンマーで針を打って設置できます。軽量コンパクトで携帯に便利です。サビに強いステンレスバネを採用しています。強力ネオジム磁石を採用しています。
用途建築・土木工事や内装工事等の垂直の確認に使用する下げ振り
材質本体:ABS樹脂・エラストマー樹脂、バネ(ゼンマイ):ステンレス、針:バネ鋼、マグネット:ネオジム磁石、糸:ナイロン
寸法(mm)87×82×27
糸の長さ(m)3.5
重錘(kg)(使用可能)0.1~0.4
RoHS指令(10物質対応)対応
糸の長さ(m)4.5
適合下げ振り質量(g)50~800
トラスコ品番851-1505
セット内容下げ振本体:TSH45カラー下げ振:TPB300
寸法・サイズ(mm)82×22×95
製品質量(g)518
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
翌日出荷
錘がピタッと止まります(従来の1/20のスピードで静止)。確認し易い先端。当て傷防止ゴムカバー付。
用途柱・壁面・型枠などの垂直・鉛直の確認に使用する錘
材質(本体)鉄
材質(リング)ステンレス
材質(キャップ)ゴム
下げ振り保持器、交換用止針
質量(g)9
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥559
税込¥615
8日以内出荷
関連キーワード