22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
衝撃に強いゴムジャケットを装着しています。ハンマーで針を打って設置できます。軽量コンパクトで携帯に便利です。サビに強いステンレスバネを採用しています。強力ネオジム磁石を採用しています。
用途建築・土木工事や内装工事等の垂直の確認に使用する下げ振り 材質本体:ABS樹脂・エラストマー樹脂、バネ(ゼンマイ):ステンレス、針:バネ鋼、マグネット:ネオジム磁石、糸:ナイロン 寸法(mm)87×82×27 糸の長さ(m)3.5 重錘(kg)(使用可能)0.1~0.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

錘がピタッと止まります(従来の1/20のスピードで静止)。確認し易い先端。当て傷防止ゴムカバー付。
用途柱・壁面・型枠などの垂直・鉛直の確認に使用する錘 材質(本体) 材質(リング)ステンレス 材質(キャップ)ゴム
1個ほか
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

鉄骨・柱・丸セバ・アルミサッシ等の垂直測定に使用できます。
糸の長さ(m)4.5 下げ振り質量(g)50~800 仕様自在ストップ・自動巻き取り機能付 寸法(mm)82×22×95 質量(g)190 吸着力マグネット/0.18KN 糸の太さ(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンマーで叩けます。簡単にしっかり固定。ドラムストッパーで1kgまでの吊り下げ可能、固定力アップ。スライド式で針交換が簡単。3倍速の手巻、10mを素早く巻き取れます。ネオジム磁石搭載。サルカン付で素早く糸のよりが戻ります。
用途建築・土木工事や内装工事、鉄骨組立、造作作業等の垂直測定に錘とセットで使用します。 糸の長さ(m)10 適合下げ振り質量(g)100~1000 材質本体/ABS樹脂・エラストマ樹脂、針/バネ鋼、マグネット/ネオジムマグネット、糸/ナイロン 質量(g)185 本体寸法(mm)125×100×45 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

アカツキ製作所(KOD)下げ振りキャッチセット
エコ商品
糸の長さ(m)4.5 適合下げ振り質量(g)50~800 トラスコ品番851-1505 セット内容下げ振本体:TSH45カラー下げ振:TPB300 寸法・サイズ(mm)82×22×95 製品質量(g)518 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
翌日出荷

シンワ測定下げ振り錘1000g
エコ商品
材質本体・先端:鉄 二重リング:ステンレス ゴムカバー・保護キャップ:ゴム 質量(g)1000 寸法・サイズ(mm)Φ42×213 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
欠品中

センター芯が引き込む下げ振り。 ブリ本体は真鍮、芯材とリングはステンレス製。磁力に反応いたしません。 落下時の安全への配慮と先端の剣先を長持ちさせます。 従来品の10分の1の早さで止まるゆれ防止リング付。
対応商品SF-163CN、SF-16B 材質(ブリ本体)真鍮、(芯材・リング)ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
8日以内出荷

ハンマーで叩けます。簡単にしっかり固定。ドラムストッパーで1kgまでの吊り下げ可能、固定力アップ。スライド式で針交換が簡単。自動巻は、錘の重さ850gまで自動固定。ネオジム磁石搭載。サルカン付で素早く糸のよりが戻ります。
用途建築・土木工事や内装工事、鉄骨組立、造作作業等の垂直測定に錘とセットで使用します。 仕様スイピタ400g付 材質本体/ABS樹脂・エラストマ樹脂、バネ(ゼンマイ)/ステンレス、針/バネ鋼、マグネット/ネオジムマグネット、糸/ナイロン 質量(g)225 本体寸法(mm)125×100×35 糸の長さ(m)5 適合下げ振り質量(g)100~850(ドラムストッパー使用で1kg) 材質(錘)本体・先端・静止機構部/鉄 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

1本
559 税込615
8日以内出荷

アカツキ製作所(KOD)カラー鉄下振り PB-16
鋳鉄製 表面メラミン焼付塗装 2000g以上は鋼製先端つき(取替可能)
通し穴径(Φmm)1.8
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

下げ振りが、本体に収納タイプ。下げ振りセンター芯が動くオリジナル設計で剣先を長持ちさせ、落下事故時への安全も配慮。世界初の針抜きメカを内蔵、ワンプッシュで針抜きもラクラク。風の日も下げ振りを早く止める、ハヤドメ付。鉄骨用マグネット付。
糸の長さ(m)4.5 下げ振り質量(g)400 質量(g)660 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)110×34×195
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

手のひらサイズのレーザー下げ振り レーザー下げ振りDポイントは鉛直点をレーザー(点)で自動指示します。
仕様(補正範囲)±2度以内 質量(g)228(電池含む) 電源単4電池2本 本体寸法(mm)36×72.7×94 使用レーザー650nm半導体赤色レーザー 制動方式磁気制動方式 指示精度下3m±1mm約0.019度約1分9秒 光出力1mW以下 クラス2 自動補正機構二軸ジンバル機構 RoHS指令(10物質対応)対応 ポイント径3mで約1mm 照射位置基準面より25mm±0.5mm
1台
41,980 税込46,178
5日以内出荷

手のひらサイズのレーザー下げ振り レーザー下げ振りDポイントは鉛直点をレーザー(点)で自動指示します。
仕様(補正範囲)±2度以内 質量(g)252(電池含む) 電源単4電池2本 本体寸法(mm)36×97.7×94 使用レーザー515nm半導体緑色レーザー 制動方式磁気制動方式 指示精度下15m±3mm約0.01度約41秒 光出力1mW以下 クラス2 自動補正機構二軸ジンバル機構 RoHS指令(10物質対応)対応 ポイント径15mで約6.5mm 照射位置基準面より50mm±0.5mm(スペース50標準装備)
1台
63,980 税込70,378
5日以内出荷

1個
999 税込1,099
16日以内出荷

LBコアクイックハンド
エコ商品
脚立に昇らずに取付できます。高さ約3mまで
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

手のひらサイズのレーザー下げ振り レーザー下げ振りDポイントは鉛直点をレーザー(点)で自動指示します。
仕様(補正範囲)±2度以内 質量(g)228(電池含む) 電源単4電池2本 本体寸法(mm)36×72.7×94 使用レーザー650nm半導体赤色レーザー 制動方式磁気制動方式 指示精度下3m±1mm約0.019度約1分9秒 光出力1mW以下 クラス2 自動補正機構二軸ジンバル機構 RoHS指令(10物質対応)対応 ポイント径3mで約1mm 照射位置基準面より25mm±0.5mm
1セット
56,980 税込62,678
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

手のひらサイズのレーザー下げ振り レーザー下げ振りDポイントは鉛直点をレーザー(点)で自動指示します。
仕様(補正範囲)±2度以内 質量(g)252(電池含む) 電源単4電池2本 本体寸法(mm)36×97.7×94 使用レーザー515nm半導体緑色レーザー 制動方式磁気制動方式 指示精度下15m±3mm約0.01度約41秒 光出力1mW以下 クラス2 自動補正機構二軸ジンバル機構 RoHS指令(10物質対応)対応 ポイント径15mで約6.5mm 照射位置基準面より50mm±0.5mm(スペース50標準装備)
1セット
68,980 税込75,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

独自開発の制動方式による自動補正機構を内蔵。 いくら回しても止まることのない水平分度ネジを採用しています。 対象物をとらえやすい視準器を装備。 軽量、コンパクトな設計です。
用途土木作業、内装工事の水平出しに。 最短合焦距離0.6m 自動補正範囲±15分 付属品球面脚頭式三脚プラスチックケース下げ振り×1、六角レンチ×1、矯正針×1 最小読取値(°)1 底形状平面・球面 正像 視界1度20分 対物レンズ有効径(mm)30 円形気泡管感度(mm)8分/2 スタジア乗数100 スタジア加数0
1セット
39,980 税込43,978
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)