カテゴリ

  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 塗料(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)

「下げ缶、ペール缶、容器」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
亜鉛めっき補修塗料 ”ジンクプラスネオA” ハケ塗りタイプ(環境対応型) NIS亜鉛めっき補修塗料 ”ジンクプラスネオA” ハケ塗りタイプ(環境対応型)NIS
54,980税込60,478
1缶
5日以内出荷
「PRTR法」、「特化則」、「有機則」をクリアした環境対応型亜鉛末塗料です。亜鉛粉末とアルミペーストで落ち着いたシルバー色。1液形エポキシ系樹脂を使用しており、上塗りが可能です。乾燥塗膜中亜鉛末含有量84%でアッシュシルバー仕上りです。
用途亜鉛めっき鋼材の溶接跡、切断面、穴あけ加工、亜鉛のタレ、キズ、不めっき箇所などの錆止め補修。めっき槽に入らない大型構造物や、熱歪のでる薄物への亜鉛めっきの代替。鉄塔船舶、橋梁、電気設備などの古くなって錆の出始めた亜鉛めっきの延命補修塗装鉄鋼材の長期防錆に。環境対応が求められる作業現場に最適です。成分亜鉛粉末、アルミペースト、エポキシ樹脂、溶剤トラスコ品番597-0449アッシュシルバータイプハケ塗り容量(kg)20容器塗料缶使用環境気温5℃以上 / 湿度85%以下含有量(%)【亜鉛】84危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
塗料の撹拌がスムーズ 『おたまぜ』 ハンディ・クラウン塗料の撹拌がスムーズ 『おたまぜ』ハンディ・クラウン
469税込516
1個
3日以内出荷
攪拌がスムーズにでき、塗料缶からすくい別の容器にそそぐ事も可能なDIY用に特化したお玉!混ぜる、すくう、そそぐが出来るDIYに特化したおたま。本体に開いた3箇所の穴のおかげで塗料が混ざりやすくなっています。塗料をすくえるので、塗料を別の容器に移す際に活躍します。底面が特殊形状のた本体を立てておくことができます。
用途DIY用品/塗装用具材質PP全長(mm)約285
ジンクプラスネオ 日新インダストリージンクプラスネオ日新インダストリー
1,198税込1,318
1缶
翌々日出荷から4日以内出荷
「PRTR法」、「特化則」、「有機則」をクリアした環境対応型化粧塗料です。鏡面光沢仕上げで新設亜鉛めっきの色調に最も近いメタリックシルバーに仕上げます。亜鉛めっきのヤケの補修や色調合わせに最適です。
用途亜鉛めっき鋼材のヤケの補修。亜鉛めっき鋼材の溶接跡、切断面、穴あけ加工、亜鉛のタレ、キズ、不めっき箇所などの錆止め補修後、周囲との色の相違がある場合の化粧。環境対応が求められる作業現場に最適。使用温湿度範囲気温5℃以上、湿度85%以下危険物の類別第四類RoHS指令(10物質対応)対応
ジンクプラスネオS 5kg NISジンクプラスネオS 5kgNIS
19,980税込21,978
1缶
4日以内出荷
「PRTR法」、「特化則」、「有機則」をクリアした環境対応型高濃度亜鉛末塗料です。亜鉛粉末と亜鉛フレーク粉末の併用で緻密な塗膜を形成し、長期防錆が可能です。1液形エポキシ系樹脂を使用しており、上塗りが可能です。乾燥塗膜中亜鉛末含有量90%でシルバー仕上りです。従来品「ジンクプラスS」の樹脂をエポキシ樹脂に変更したことにより、密着性、耐食性が向上しました。※亜鉛含有率や仕上がり色、使い勝手等は変更ございません。
用途亜鉛メッキ鋼材の溶接跡、切断面、穴あけ加工、亜鉛のタレ、キズ、不メッキ箇所などの錆止め補修。めっき槽に入らない大型構造物や、熱歪のでる薄物への亜鉛めっきの代替。鉄塔船舶、橋梁、電気設備などの古くなって錆の出始めた亜鉛めっきの延命補修塗装。鉄鋼材の長期防錆に。環境対応が求められる作業現場に最適です。トラスコ品番581-9031材質主成分:亜鉛粉末、亜鉛フレーク粉末、アルミペースト、エポキシ樹脂、溶剤、添加剤シルバーグレータイプハケ塗り容量(kg)5容器仕様塗料缶使用環境気温5℃以上、湿度85%以下含有量(%)【亜鉛】90危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量5LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
下げ缶用内容器 1型 大塚刷毛製造下げ缶用内容器 1型大塚刷毛製造
4,298税込4,728
1袋(50個)
当日出荷
下げ缶用の取り替え内容器です。 汚れを軽減し、後始末が簡単なカートリッジです。
用途塗装作業時の塗料入れ容器などに。材質PP型式1型 缶なし容量(L)2.2用適合容器下げ缶、テーパー缶、ポリ缶 3L、段付下げ缶、缶重郎
らくらくカートリッジ 大塚刷毛製造らくらくカートリッジ大塚刷毛製造(12件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(30枚)ほか
当日出荷
下げ缶用の取替え内容器です。
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら